승인된 공급업체 A2 스테인리스 스틸 외부 톱니, 개방형 주변 잠금 와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51456.030.0001 | M3 | 3.2mm | 6mm | 0.4mm | ₩ 3,027 | |
B | M51456.040.0001 | M4 | 4.3mm | 8mm | 0.5 mm | ₩ 2,555 | |
C | M51456.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 0.6 mm | ₩ 3,710 | |
D | M51456.060.0001 | M6 | 6.4mm | 11mm | 0.7mm | ₩ 4,900 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로터리 엔코더
- 전원 소켓
- 임시 스트레이너
- 액체 레벨 스위치 액세서리
- 알루미늄 스퀘어 튜브 스톡
- AC 모터
- 공기처리
- 구리
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 스트레이너
- CENTURY 개방형 Dripproof Ridgid Base Mouting Pool 및 Spa 펌프 모터
- ALTRONIX 비디오 발룬 / 컴바이너, 1 출력
- MANITOWOC Ar 카트리지
- KILLARK TB 유형 도관 본체
- SOUTHWIRE COMPANY 케이블 스트리퍼
- COOPER B-LINE 마우스 트레이가 있는 선반 및 슬라이딩 키보드 서랍
- AMS 빠른 연결, 네덜란드 오거
- WORLDWIDE ELECTRIC WorldDrive FC 시리즈 가변 주파수 드라이브
- HUOT 리머 디스펜서
- EATON 화학 호스 어셈블리