승인된 공급업체 A2 스테인리스강(18-8 스테인리스강과 비교 가능) 기계 나사, 슬롯형, 팬 헤드
필터
스타일 | 모델 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GY20 | 4.0mm | 1.2mm | 5" | M2 X 0.4 | ₩ 16,222 | |
B | M51140.020.0006 | 4.0mm | 1.2mm | 6" | M2 X 0.4 | ₩ 8,680 | |
C | M51140.020.0012 | 4.0mm | 1.2mm | 12 " | M2 X 0.4 | ₩ 10,815 | |
D | 6GY25 | 4.0mm | 1.2mm | 16 | M2 X 0.4 | ₩ 20,580 | |
E | 6GY22 | 4.0mm | 1.2mm | 8" | M2 X 0.4 | ₩ 17,640 | |
F | M51140.020.0010 | 4.0mm | 1.2mm | 10 " | M2 X 0.4 | ₩ 9,222 | |
G | M51140.030.0010 | 6.0mm | 1.8mm | 10 " | M3 X 0.5 | ₩ 10,955 | |
H | M51140.030.0012 | 6.0mm | 1.8mm | 12 " | M3 X 0.5 | ₩ 14,507 | |
I | M51140.030.0008 | 6.0mm | 1.8mm | 8" | M3 X 0.5 | ₩ 12,040 | |
J | M51140.030.0016 | 6.0mm | 1.8mm | 16 | M3 X 0.5 | ₩ 10,202 | |
K | M51140.030.0020 | 6.0mm | 1.8mm | 20ft. | M3 X 0.5 | ₩ 14,927 | |
L | M51140.030.0025 | 6.0mm | 1.8mm | 25ft. | M3 X 0.5 | ₩ 14,245 | |
M | M51140.030.0006 | 6.0mm | 1.8mm | 6" | M3 X 0.5 | ₩ 11,287 | |
N | M51140.040.0008 | 8.0mm | 2.4mm | 8" | M4 X 0.7 | ₩ 18,900 | |
O | M51140.040.0012 | 8.0mm | 2.4mm | 12 " | M4 X 0.7 | ₩ 19,372 | |
P | M51140.040.0006 | 8.0mm | 2.4mm | 6" | M4 X 0.7 | ₩ 13,982 | |
Q | M51140.040.0010 | 8.0mm | 2.4mm | 10 " | M4 X 0.7 | ₩ 15,592 | |
R | M51140.040.0016 | 8.0mm | 2.4mm | 16 | M4 X 0.7 | ₩ 19,267 | |
S | M51140.040.0025 | 8.0mm | 2.4mm | 25ft. | M4 X 0.7 | ₩ 30,834 | |
T | M51140.050.0010 | 10.0mm | 3mm | 10 " | M5 X 0.8 | ₩ 25,655 | |
U | M51140.050.0008 | 10.0mm | 3mm | 8" | M5 X 0.8 | ₩ 35,927 | |
V | M51140.050.0012 | 10.0mm | 3mm | 12 " | M5 X 0.8 | ₩ 19,477 | |
W | M51140.060.0010 | 12.0mm | 3.6mm | 10 " | M6 X 1 | ₩ 28,157 | |
X | M51140.060.0020 | 12.0mm | 3.6mm | 20ft. | M6 X 1 | ₩ 10,325 | |
Y | M51140.060.0012 | 12.0mm | 3.6mm | 12 " | M6 X 1 | ₩ 41,282 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폼 테이프
- 잔디 스프링클러
- 스트레이트 그라인딩 휠-유형 1
- 캐비닛 손잡이
- 바인더로드
- >모터
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 가스히터 관련
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 커뮤니케이션
- SENSIT 어댑터 어셈블리가 있는 가스 조절기
- APPROVED VENDOR 위험 물질 가방
- DAYTON 고압 송풍기
- SPEEDAIRE 양 변위 송풍기 / 진공 펌프, 흡입구 직경 : 3 "(F) NPT 배출구 직경 : 3
- DAYTON 길이 어댑터 키트
- NOTRAX Wayfarer 10mm 야외 루즈 레이 스크레이퍼 매트
- BENCHMARK SCIENTIFIC 마이크로 로터용 어댑터
- VERMONT GAGE 스틸 Zz Go 가역 어셈블리, 녹색
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 카트리지, FKM
- KILLARK 위험 지역 플러그