승인된 공급업체 A2 스테인레스 스틸 일반 육각 머리 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 나사 길이 | 스레드 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51010.030.0040 | M3 X 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 40mm | 40mm | 완전 스레드 | ₩ 20,737 | |
B | M51010.030.0030 | M3 X 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 30mm | - | 완전 스레드 | ₩ 14,822 | |
C | M55010.030.0035 | M3 X 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 35mm | - | 완전 스레드 | ₩ 16,135 | |
D | M51010.050.0045 | M5 X 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 45mm | - | 완전 스레드 | ₩ 14,770 | |
E | M51010.050.0060 | M5 X 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 60mm | - | 완전 스레드 | ₩ 31,709 | |
D | M51010.050.0050 | M5 X 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 50mm | - | 완전 스레드 | ₩ 16,992 | |
F | M51000.060.0090 | M6 X 1 | M6 | 4mm | 10mm | 90mm | - | 부분적으로 스레드 | ₩ 16,905 | |
G | M51000.160.0070 | M16 X 2 | M16 | 10mm | 24mm | 70mm | 38mm | 부분적으로 스레드 | ₩ 27,737 | |
H | M51000.160.0090 | M16 X 2 | M16 | 10mm | 24mm | 90mm | - | 부분적으로 스레드 | ₩ 25,252 | |
G | M51000.160.0080 | M16 X 2 | M16 | 10mm | 24mm | 80mm | - | 부분적으로 스레드 | ₩ 53,917 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- AC 모터
- 냉매 압력 조절기
- 팬 코일 온도 조절기
- 유압 매니 폴드 밸브
- 리드선 테스트
- 공작용품
- 상점 용품
- 플라스틱
- 도관 마운팅
- 로터리 펌프
- ATCO 절연 된 플렉시블 덕트
- DRI-EAZ HEPA 필터
- SUPER-STRUT 채널 낚시꾼 파이프 클램프
- WATTS 세탁기 차단 밸브
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 감소 거리 위생 티, 마개 x 허브 x 허브
- ARGOS TECHNOLOGIES 얼음 양동이
- VOLLRATH 박스
- SHELBY Flex 응회암 구조용 소방 장갑
- STEARNS BRAKES 하우징 어셈블리
- BALDOR / DODGE DLH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링