승인된 공급업체 410 스테인리스강 내부 톱니, A형 잠금 와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U53462.008.0001 | #2 | 0.089 " | 0.172 " | 0.01 " | ₩ 4,287 | |
B | U53462.009.0001 | #3 | 0.102 " | 0.215 " | 0.01 " | ₩ 4,445 | |
C | U53462.011.0001 | #4 | 0.115 " | 0.245 " | 0.012 " | ₩ 2,975 | |
D | U53462.013.0001 | #6 | 0.141 " | 0.275 " | 0.016 " | ₩ 2,869 | |
E | U53462.016.0001 | #8 | 0.168 " | 0.325 " | 0.018 " | ₩ 3,080 | |
F | U53462.019.0001 | #10 | 0.195 " | 0.365 " | 0.018 " | ₩ 4,287 | |
G | U53462.021.0001 | #12 | 0.221 " | 0.394 " | 0.02 " | ₩ 3,097 | |
H | U53462.050.0001 | 1 / 2 " | 0.512 " | 0.867 " | 0.037 " | ₩ 3,797 | |
I | U53462.025.0001 | 1 / 4 " | 0.256 " | 0.46 " | 0.023 " | ₩ 3,569 | |
J | U53462.075.0001 | 3 / 4 " | 0.769 " | 1.22 " | 0.047 " | ₩ 5,985 | |
K | U53462.037.0001 | 3 / 8 " | 0.384 " | 0.67 " | 0.032 " | ₩ 8,925 | |
L | U53462.062.0001 | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.045 " | 0.042 " | ₩ 9,047 | |
M | U53462.031.0001 | 5 / 16 " | 0.320 " | 0.594 " | 0.028 " | ₩ 6,247 | |
N | U53462.043.0001 | 7 / 16 " | 0.448 " | 0.74 " | 0.032 " | ₩ 10,045 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모듈 형 선반 캐비닛
- 접이식 핸드 트럭
- 도어 커버 플레이트
- 인버터 액세서리
- 벽 및 핸드 레일 액세서리
- HVAC 모터
- 공기압 처리
- 직업 사이트 조명
- 로터리 펌프
- 매장 가능한 가스
- APPROVED VENDOR 폴리 페닐 렌 설파이드 압출 시트 스톡
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 배전 이중 어셈블리, 1개 또는 2개의 갱 리셉터클
- TOUGH GUY 직립 빗자루
- VULCAN HART 전선
- BURNDY GBM 시리즈 접지 커넥터
- EATON CH 시리즈 서브 피드 러그
- MARTIN SPROCKET 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 100 체인 수
- DAYTON 건배
- ALL MATERIAL HANDLING X5 시리즈 레버 체인 호이스트
- BALDOR / DODGE DLED, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링