승인된 공급업체 316 스테인리스 스틸 플랫 와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 포장된 제품 무게 | 로크웰 경도 | 두께 | 두께 공차 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0538-316 | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | - | B70 | 0.032 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 14,262 | |
B | U55410.011.0001 | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | - | - | 0.031 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 10,342 | |
C | WAS405 # 4 | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 0.1 | B70 | 0.025 ~ 0.04 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 9,152 | |
D | WAS405 # 6 | #6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 0.1 | B70 | 0.036 ~ 0.065 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 6,772 | |
E | U55410.016.0001 | #8 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | - | - | 0.031 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 3,762 | |
F | WAS405 # 8 | #8 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 0.2 | B70 | 0.036 ~ 0.065 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 8,067 | |
G | Z0540-316 | #8 | 11 / 64 " | 3 / 8 " | - | B70 | 0.032 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 15,400 | |
H | Z0541-316 | #10 | 13 / 64 " | 7 / 16 " | - | B70 | 0.032 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 17,412 | |
I | 1NU63 | #10 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 0.11 | B80 | 2 / 41 " | 0.036-0.065 " | 표준 (W) | ₩ 14,025 | |
J | WAS505 # 10 | #10 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 0.1 | B70 | 0.036 ~ 0.065 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 16,222 | |
K | U55410.019.0001 | #10 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | - | - | 0.031 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 3,832 | |
L | U55410.019.0002 | #10 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | - | - | 0.049 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 4,760 | |
M | WAS405 # 10 | #10 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 0.2 | B70 | 0.036 ~ 0.065 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 16,852 | |
N | WAS405 # 12 | #12 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 0.07 | B70 | 0.051 ~ 0.08 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 27,825 | |
O | U55205.100.0001 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | - | - | 0.134 " | - | 폭이 좁은 | ₩ 17,220 | |
P | U55410.100.0001 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | - | - | 0.109 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 15,610 | |
Q | U55420.100.0001 | 1" | 1-1 / 16 " | 2.5 " | - | - | 0.165 " | - | 넓은 | ₩ 17,097 | |
R | Z0623-316 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | - | B70 | 0.11 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 99,330 | |
S | WAS40501 | 1" | 1-1 / 16 " | 2" | 0.1 | B70 | 0.108 ~ 0.16 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 46,281 | |
T | WAS50501 | 1" | 1-1 / 16 " | 2.5 " | 0.03 | B70 | 0.136 ~ 0.192 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 37,975 | |
U | Z0626-316 | 1.5 " | 1-9 / 16 " | 3.25 " | - | B70 | 0.125 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 22,242 | |
V | Z0625-316 | 1.25 " | 1-5 / 16 " | 2.75 " | - | B70 | 0.125 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 106,750 | |
W | U55420.125.0001 | 1.25 " | 1.375 " | 3" | 0.82 | B80 | 0.165 " | 0.136-0.192 " | 표준 (W) | ₩ 27,072 | |
X | Z0624-316 | 1.125 " | 1.187 " | 2.5 " | - | B70 | 0.125 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 90,527 | |
Y | U55420.112.0001 | 1.125 " | 1.25 " | 2.75 " | 0.68 | B80 | 0.165 " | 0.136-0.192 " | 표준 (W) | ₩ 36,540 | |
Z | Z0547-316 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.25 " | - | B70 | 0.062 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 53,847 | |
A1 | U55410.050.0002 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.25 " | - | - | 0.063 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 20,440 | |
B1 | U55410.050.0001 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | - | - | 0.063 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 11,392 | |
C1 | U55420.050.0001 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | - | - | 0.109 " | - | 넓은 | ₩ 32,900 | |
D1 | WAS50512 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | 0.2 | B70 | 0.097 ~ 0.121 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 112,122 | |
E1 | U55410.050.0003 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | - | - | 0.094 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 29,067 | |
F1 | WAS40512 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | 0.03 | B70 | 0.074 ~ 0.121 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 15,645 | |
G1 | U55420.025.0001 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | - | - | 0.065 " | - | 넓은 | ₩ 10,832 | |
H1 | WAS50514 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 0.2 | B70 | 0.051 ~ 0.08 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 22,190 | |
I1 | U55410.025.0002 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | - | - | 0.047 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 8,750 | |
J1 | U55410.025.0001 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | - | - | 0.047 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 7,367 | |
K1 | WAS40514 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 0.08 | B70 | 0.051 ~ 0.08 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 11,497 | |
L1 | Z0543-316 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | - | B70 | 0.05 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 68,775 | |
M1 | U55205.075.0001 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1 15 / 32 " | - | - | 0.134 " | - | 폭이 좁은 | ₩ 36,750 | |
N1 | WAS40534 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1.5 " | 0.03 | B70 | 0.108 ~ 0.16 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 10,290 | |
O1 | U55410.075.0001 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.5 " | - | - | 0.109 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 34,247 | |
P1 | WAS50534 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 2" | 0.2 | B70 | 0.122 ~ 0.177 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 45,640 | |
Q1 | U55410.075.0002 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 2" | - | - | 0.125 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 70,665 | |
R1 | Z0621-316 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | 1.75 " | - | B70 | 0.11 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 62,335 | |
S1 | U55410.037.0002 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | - | - | 0.047 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 10,167 | |
T1 | U55420.037.0001 | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | - | - | 0.083 " | - | 넓은 | ₩ 25,725 | |
U1 | WAS50538 | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | 0.1 | B70 | 0.064 ~ 0.104 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 15,312 | |
V1 | Z0545-316 | 3 / 8 " | 25 / 64 " | 7 / 8 " | - | B70 | 0.05 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 50,540 | |
W1 | U55410.037.0003 | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | - | - | 0.063 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 20,615 | |
X1 | WAS40538 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | 0.1 | B70 | 0.051 ~ 0.08 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 18,637 | |
Y1 | U55410.037.0001 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 0.047 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 13,457 | |
Z1 | U55420.062.0001 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.75 " | - | - | 0.134 " | - | USS | ₩ 66,185 | |
A2 | WAS50558 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.75 " | 0.2 | B70 | 0.108 ~ 0.16 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 78,750 | |
B2 | WAS40558 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | 0.03 | B70 | 0.071 ~ 0.121 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 4,515 | |
C2 | Z0549-316 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.5 " | - | B70 | 0.078 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 31,395 | |
D2 | U55410.062.0003 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.75 " | - | - | 0.109 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 109,200 | |
E2 | U55205.062.0001 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1 5 / 16 " | - | - | 0.095 " | - | SAE | ₩ 30,887 | |
F2 | U55410.062.0002 | 5 / 8 " | 11 / 16 " | 1.5 " | - | - | 0.078 " | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 41,212 | |
G2 | U55420.031.0001 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 0.083 " | - | 넓은 | ₩ 20,072 | |
H2 | WAS40551 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 0.08 | B70 | 0.051 ~ 0.08 인치 | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 14,560 | |
I2 | Z0544-316 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | - | B70 | 0.05 " | +/- 0.010 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 49,647 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 태그 액세서리
- 퓨즈 링크
- 도구 포스트
- 도어 노커
- 아크 플래시 의류 액세서리
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 다이어프램 펌프
- 무선 도구
- 폐기물 처리기
- 연못 액세서리
- JOHN GUEST 격벽 유니온
- MILWAUKEE 텅스텐 카바이드 왕복 톱날
- DAYTON 12인치 리미트 스위치 레버 암
- APEX-TOOLS Torx (R) 플러스 파워 비트
- CECO 도어 루버 키트
- VULCAN HART 반사기
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/8-18 Unef
- GRAINGER 바닥 마킹 테이프
- TENSABARRIER 리지드 배리어 3웨이 포스트
- USA SEALING 강화 튜브