승인된 공급업체 18-8 스테인리스강 기계 나사, 슬롯형, 필리스터 헤드
필터
스타일 | 모델 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2BY95 | 0.096 " | 0.055 " | 3 / 16 " | 0-80 | ₩ 4,322 | |
B | U51341.008.0012 | 0.140 " | 0.083 " | 1 / 8 " | 2-56 | ₩ 6,457 | |
C | U51341.008.0018 | 0.140 " | 0.083 " | 3 / 16 " | 2-56 | ₩ 4,760 | |
D | U51341.008.0087 | 0.140 " | 0.083 " | 7 / 8 " | 2-56 | ₩ 11,200 | |
E | U51341.008.0043 | 0.140 " | 0.083 " | 7 / 16 " | 2-56 | ₩ 4,270 | |
F | U51341.008.0031 | 0.140 " | 0.083 " | 5 / 16 " | 2-56 | ₩ 5,425 | |
G | U51341.008.0025 | 0.140 " | 0.083 " | 1 / 4 " | 2-56 | ₩ 5,705 | |
H | U51341.008.0037 | 0.140 " | 0.083 " | 3 / 8 " | 2-56 | ₩ 5,862 | |
I | U51341.008.0050 | 0.140 " | 0.083 " | 1 / 2 " | 2-56 | ₩ 6,947 | |
J | U51341.011.0025 | 0.183 " | 0.107 " | 1 / 4 " | 4-40 | ₩ 11,130 | |
K | U51341.011.0075 | 0.183 " | 0.107 " | 3 / 4 " | 4-40 | ₩ 11,585 | |
L | U51341.011.0125 | 0.183 " | 0.107 " | 1.25 " | 4-40 | ₩ 18,550 | |
M | U51341.011.0150 | 0.183 " | 0.107 " | 1.5 " | 4-40 | ₩ 21,927 | |
N | U51341.011.0037 | 0.183 " | 0.107 " | 3 / 8 " | 4-40 | ₩ 5,250 | |
O | U51341.011.0062 | 0.183 " | 0.107 " | 5 / 8 " | 4-40 | ₩ 7,105 | |
P | U51341.011.0031 | 0.183 " | 0.107 " | 5 / 16 " | 4-40 | ₩ 7,595 | |
Q | U51341.011.0043 | 0.183 " | 0.107 " | 7 / 16 " | 4-40 | ₩ 10,325 | |
R | U51341.011.0100 | 0.183 " | 0.107 " | 1" | 4-40 | ₩ 9,625 | |
S | U51341.011.0018 | 0.183 " | 0.107 " | 3 / 16 " | 4-40 | ₩ 9,257 | |
T | U51341.012.0075 | 0.205 " | 0.12 " | 3 / 4 " | 5-40 | ₩ 10,552 | |
U | U51341.013.0062 | 0.226 " | 0.132 " | 5 / 8 " | 6-32 | ₩ 9,940 | |
V | U51341.013.0037 | 0.226 " | 0.132 " | 3 / 8 " | 6-32 | ₩ 9,747 | |
W | U51341.013.0018 | 0.226 " | 0.132 " | 3 / 16 " | 6-32 | ₩ 15,925 | |
X | U51341.013.0050 | 0.226 " | 0.132 " | 1 / 2 " | 6-32 | ₩ 15,662 | |
Y | U51341.013.0031 | 0.226 " | 0.132 " | 5 / 16 " | 6-32 | ₩ 9,152 | |
Z | U51341.013.0025 | 0.226 " | 0.132 " | 1 / 4 " | 6-32 | ₩ 9,572 | |
A1 | U51341.019.0100 | 0.313 " | 0.18 " | 1" | 10-24 | ₩ 31,605 | |
B1 | U51341.019.0150 | 0.313 " | 0.18 " | 1.5 " | 10-24 | ₩ 40,197 | |
C1 | 2CB38 | 0.313 " | 0.18 " | 3 / 4 " | 10-32 | ₩ 35,647 | |
D1 | 2CB43 | 0.313 " | 0.18 " | 1" | 10-32 | ₩ 42,840 | |
E1 | 2CB31 | 0.313 " | 0.18 " | 3 / 8 " | 10-32 | ₩ 44,380 | |
F1 | U51341.019.0050 | 0.313 " | 0.18 " | 1 / 2 " | 10-24 | ₩ 23,309 | |
A | 2CB47 | 0.313 " | 0.18 " | 1.5 " | 10-32 | ₩ 9,327 | |
A | 2CB40 | 0.313 " | 0.18 " | 7 / 8 " | 10-32 | ₩ 7,332 | |
G1 | U51341.019.0075 | 0.313 " | 0.18 " | 3 / 4 " | 10-24 | ₩ 16,992 | |
H1 | U51341.019.0037 | 0.313 " | 0.18 " | 3 / 8 " | 10-24 | ₩ 16,817 | |
I1 | 2CB35 | 0.313 " | 0.18 " | 1 / 2 " | 10-32 | ₩ 28,525 | |
J1 | U51341.019.0062 | 0.313-0.292 " | 0.180 "0.156" | 5 / 8 " | 10-24 | ₩ 19,722 | |
K1 | U51341.025.0150 | 0.414 " | 0.237 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | ₩ 17,290 | |
L1 | U51341.025.0125 | 0.414 " | 0.237 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ₩ 21,857 | |
M1 | U51341.025.0075 | 0.414 " | 0.237 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 24,937 | |
N1 | U51341.025.0100 | 0.414-0.389 " | 0.237 "0.207" | 1" | 1 / 4-20 | ₩ 28,420 | |
O1 | U51341.031.0100 | 0.518 " | 0.295 " | 1" | 5 / 16-18 | ₩ 20,107 | |
P1 | U51341.031.0075 | 0.518 " | 0.295 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | ₩ 17,850 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 포지셔닝 및 구속 끈
- 재생 식 건조제 압축 공기 건조기
- 포지티브 변위 송풍기
- 비 조명 선택 스위치 연산자
- 레인 게이지
- 송풍기
- 와셔
- 청력 보호
- 안구보호
- 전압 레귤레이션
- ALPHA FITTINGS 니켈 도금 황동 3 방향 미니 볼 밸브, FNPT x FNPT x FNPT
- SCHNEIDER ELECTRIC 버섯 머리, 조명, 1.61 "Dia.
- LISTA 모바일 모듈 서랍 캐비닛
- AMPCO METAL 드리프트 핀 스트레이트 형
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 방수 핀 및 슬리브 커넥터, 3/4폴
- MACROMATIC TD-8 시리즈, 48VAC / DC, 시간 지연 릴레이
- DIXON 100 시리즈 해머 유니온
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 폴리에스터, 40 미크론
- Cementex USA 담요 용기
- GE LIGHTING HID 램프