승인된 공급업체 18-8 스테인리스강 기계 나사, 십자형, 트러스 헤드
필터
스타일 | 모델 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51862.011.0025 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 1 / 4 " | 4-40 | ₩ 5,985 | |
B | U51862.011.0050 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 1 / 2 " | 4-40 | ₩ 5,425 | |
C | U51862.011.0037 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 3 / 8 " | 4-40 | ₩ 4,007 | |
D | U51862.011.0031 | #1 | 0.257 " | 0.069 " | 5 / 16 " | 4-40 | ₩ 6,755 | |
E | U51862.016.0025 | #2 | 0.384-0.364 " | 0.102 ~ 0.088 인치 | 1 / 4 " | 8-32 | ₩ 6,405 | |
F | U51862.019.0087 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 7 / 8 " | 10-24 | ₩ 25,882 | |
G | U51862.019.0100 | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ~ 0.103 인치 | 1" | 10-24 | ₩ 18,165 | |
H | U51862.019.0125 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.25 " | 10-24 | ₩ 35,507 | |
I | S02MTSN10F0500S00PH | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ~ 0.103 인치 | 1 / 2 " | 10-32 | ₩ 25,322 | |
J | 2CE88 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-32 | ₩ 76,737 | |
K | U51862.013.0062 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 5 / 8 " | 6-32 | ₩ 7,542 | |
L | U51862.019.0050 | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ~ 0.103 인치 | 1 / 2 " | 10-24 | ₩ 15,557 | |
M | U51862.016.0037 | #2 | 0.384-0.364 " | 0.102 ~ 0.088 인치 | 3 / 8 " | 8-32 | ₩ 5,897 | |
N | U51862.016.0043 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 7 / 16 " | 8-32 | ₩ 9,940 | |
O | U51862.016.0050 | #2 | 0.384-0.364 " | 0.102 ~ 0.088 인치 | 1 / 2 " | 8-32 | ₩ 16,204 | |
P | U51862.016.0075 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 3 / 4 " | 8-32 | ₩ 8,137 | |
Q | U51862.016.0125 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 1.25 " | 8-32 | ₩ 21,630 | |
R | U51862.019.0062 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 5 / 8 " | 10-24 | ₩ 17,430 | |
S | U51862.019.0150 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-24 | ₩ 28,927 | |
T | 2CE64 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 29,452 | |
U | 2CE67 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 5 / 16 " | 10-32 | ₩ 34,195 | |
V | U51862.019.0075 | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ~ 0.103 인치 | 3 / 4 " | 10-24 | ₩ 13,125 | |
W | 2CE85 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1.25 " | 10-32 | ₩ 67,112 | |
X | U51862.016.0031 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 5 / 16 " | 8-32 | ₩ 7,350 | |
Y | 2CE82 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 1" | 10-32 | ₩ 54,932 | |
Z | U51862.016.0062 | #2 | 0.384 " | 0.102 " | 5 / 8 " | 8-32 | ₩ 13,125 | |
A1 | U51862.016.0100 | #2 | 0.384-0.364 " | 0.102 ~ 0.088 인치 | 1" | 8-32 | ₩ 14,752 | |
B1 | U51862.019.0037 | #2 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 8 " | 10-24 | ₩ 7,595 | |
C1 | S02MTSN10F0375S00PH | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ~ 0.103 인치 | 3 / 8 " | 10-32 | ₩ 21,822 | |
D1 | S02MTSN10F0625S00PH | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ~ 0.103 인치 | 5 / 8 " | 10-32 | ₩ 35,875 | |
E1 | U51862.013.0025 | #2 | 0.321-0.303 " | 0.086 ~ 0.074 인치 | 1 / 4 " | 6-32 | ₩ 10,832 | |
F1 | U51862.013.0043 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 7 / 16 " | 6-32 | ₩ 6,370 | |
G1 | U51862.013.0075 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 3 / 4 " | 6-32 | ₩ 7,875 | |
H1 | S02MTSN10F0750S00PH | #2 | 0.448-0.425 " | 0.118 ~ 0.103 인치 | 3 / 4 " | 10-32 | ₩ 36,925 | |
I1 | U51862.013.0031 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 5 / 16 " | 6-32 | ₩ 8,540 | |
J1 | U51862.013.0050 | #2 | 0.321-0.303 " | 0.086 ~ 0.074 인치 | 1 / 2 " | 6-32 | ₩ 7,350 | |
K1 | U51862.013.0100 | #2 | 0.321 " | 0.086 " | 1" | 6-32 | ₩ 13,615 | |
L1 | U51862.025.0175 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 1.75 " | 1 / 4-20 | ₩ 45,167 | |
M1 | U51862.025.0250 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 2.5 " | 1 / 4-20 | ₩ 25,322 | |
N1 | U51862.025.0100 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 1" | 1 / 4-20 | ₩ 41,405 | |
O1 | U51862.025.0200 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 2" | 1 / 4-20 | ₩ 28,140 | |
P1 | U51862.025.0125 | #3 | 0.573 " | 0.15 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ₩ 38,395 | |
Q1 | U51862.025.0150 | #3 | 0.573-0.546 " | 0.15 ~ 0.133 인치 | 1.5 " | 1 / 4-20 | ₩ 28,787 | |
R1 | U51862.031.0100 | #4 | 0.698 " | 0.183 " | 1" | 5 / 16-18 | ₩ 23,677 | |
S1 | U51862.031.0075 | #4 | 0.698 " | 0.183 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | ₩ 20,492 | |
T1 | U51862.031.0150 | #4 | 0.698 " | 0.183 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ₩ 28,822 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 외부 자동차 액세서리
- 모바일 빈 카트
- 젖은 위치 형광등
- 카펫 / 러그 / 매트 액세서리
- VAV 컨트롤
- 보관 및 운송 카트
- 건벽/석고용 장비
- 안전 스위치
- 스테인리스 강
- 퍼티
- APPROVED VENDOR 육각 헤드 플러그, MNPT, 아연 도금 단조 강철
- APPROVED VENDOR V-Groove 리지드 캐스터
- TELEMECANIQUE SENSORS 롤러 플런저 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- WALTER TOOLS F4080 팔각형 페이스 밀링 커터
- INSTOCK 고정식 보안 장치, 파란색, 67인치 높이
- EATON Crouse-Hinds 시리즈 스퀘어 머드 링
- KERN AND SOHN OBB-AZ 시리즈 현미경 튜브
- ENERPAC HP 시리즈 스트랩
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, XDSS 단일 감속 감속기