APPLETON ELECTRIC EFDB Series Selector Switches, 3 Position
필터
액션 : 순간 , 연락처 양식: 1NO / 1NC , 접촉처 등급: 10VAC에서 600A , 깊이: 4.69 " , 인클로저 재질: 가단성 철 , 키: 4.63 " , 허브 스타일: 막 다른 골목 , IP 등급: 54 , 장착: 표면 , NEMA 등급: 3 , 갱 수: 1 , 운영자 수: 1 , 연산자 유형: 로커 암 , 너비: 3"
스타일 | 모델 | 허브 크기 | 안전 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | EFDB110345 | 1" | 클래스 1, 디비전 1 및 2, 그룹 C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 Class 2I | ₩ 1,100,260 | |
B | EFDB175345 | 3 / 4 " | 클래스 1, 디비전 1 및 2, 그룹 B, C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 2I | ₩ 1,311,677 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와셔
- 컨베이어
- 데이터 및 통신
- 가스히터 관련
- 천장 타일 및 단열재
- 고무 잠금 개스킷 키
- 오일 필터 렌치
- 클램핑 도구
- 거리 측정기
- 스프레이 접착제
- 3M 26 ~ 24 AWG 링 터미널
- APPROVED VENDOR 자동차 서비스 커넥터
- APPROVED VENDOR 패치 코드, 악어 클립
- SPEARS VALVES CPVC 파이프 플랜지 밴 스톤 스타일, 플라스틱 솔리드 링 포함, 소켓
- Cementex USA 메트릭 범용 기어 렌치
- OTC TOOLS 도구
- GATES 메트릭 V-벨트, XPC / SPC 섹션
- NIBCO 스트리트 와이스, PVC
- BOSTON GEAR 16 직경 피치 단일 스레드 청동 웜 기어
- HUNTER 상업용 천장 선풍기