ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 패킹 후크 교체 팁
Allpax 패킹 후크 교체 팁은 다음을 위한 이상적인 대체품입니다. 포장 후크. 이는 제조, 운송, 자동차 및 포장 응용 분야의 스터핑 박스에서 포장재를 제거하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 비트 직경 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AX1222 | 3 / 8 " | 2 3 / 8 " | ₩ 19,399 | |
B | AX1220 | 7 / 32 " | 1 3 / 4 " | ₩ 15,799 | |
C | AX1221 | 15 / 16 " | 2 3 / 16 " | ₩ 17,599 |
특징
- 응력으로 인해 팁이 파손되는 것을 방지하기 위해 강화된 공구강 구조가 있습니다.
- 코르크스크류 스타일의 비트가 패킹을 관통하여 쉽게 고정하고 패킹을 쉽게 제거할 수 있습니다.
- 이들 설계로 인해 패킹 후크의 유연한 권선 와이어 샤프트에 쉽게 설치할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이 팁은 견고한 스템 후크에 적합합니까?
예, Allpax 포장 후크 팁은 견고한 스타일 후크의 낡은 팁을 대체하는 이상적인 제품입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기존 스프레이 건
- 고무 호스 액세서리
- 오일 버너
- 브레이징 합금
- 알루미늄 튜브 피팅
- 베어링스
- 실험실 장비
- 발전기
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 배수 설비 세척
- ADAPT-ALL 황동 FBSP x FNPT 변환 어댑터
- MICRO 100 기호 없음 D 10 Mm 분할 L 12mm 전체 길이 72mm
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, CED 시리즈
- BALDWIN FILTERS 연료 / 물 분리기 필터
- LITTLE GIANT PUMPS 로터 키트
- COOPER B-LINE B326 시리즈 두 구멍 짧은 개방 각도
- BENCHMARK SCIENTIFIC 균질화기용 벌크 비드
- THOMSON 리니어 가이드
- DAYTON 송풍기 어셈블리
- SUNDSTROM SAFETY 동력식 공기 정화 호흡보호구 벨트