PROTO 소켓 세트
프로토 소켓 세트는 손상되고 완고한 패스너뿐만 아니라 알루미늄, 납 및 주석과 같은 부드러운 재료로 만들어진 패스너에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 자재 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 측정 유형 | 조각 수 | 점수 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J52203 | - | - | - | - | 18 | - | 메트릭 | - | ₩ 390,092 | |
B | J52200 | - | - | - | - | 7 | - | 메트릭 | - | ₩ 458,657 | |
C | J52118 | - | - | - | - | 10 | - | SAE | - | ₩ 156,467 | |
D | J52123 | - | - | - | - | 10 | - | SAE | - | ₩ 182,857 | |
E | J52201 | - | - | - | - | 10 | - | 메트릭 | - | ₩ 675,622 | |
F | J52226 | - | - | - | - | 57 | - | 메트릭 | - | ₩ 1,690,220 | |
G | J52114 | - | - | - | - | 13 | - | SAE | - | ₩ 314,702 | |
H | J52126 | - | - | - | - | 13 | - | SAE | - | ₩ 205,677 | |
I | J52112 | - | - | - | - | 13 | - | SAE | - | ₩ 326,567 | |
J | J52124 | - | - | - | - | 13 | - | SAE | - | ₩ 208,022 | |
K | J52332AS | - | 16" x 11" x 2 1/2" | 블로우 몰드 케이스 | 미터법, SAE | 32 | - | - | - | ₩ 592,392 | RFQ
|
L | J52121S | - | 10" x 8" x 1 5/8" | 블로우 몰드 케이스 | SAE | 21 | - | - | - | ₩ 399,000 | RFQ
|
M | J52325S | - | 10" x 8" x 1 5/8" | 블로우 몰드 케이스 | 미터법, SAE | 25 | - | - | - | ₩ 406,000 | RFQ
|
N | J52112S | - | 10" x 8" x 1 5/8" | 블로우 몰드 케이스 | SAE | 12 | - | - | - | ₩ 246,750 | RFQ
|
O | J52100 | - | - | - | - | 7 | - | SAE | - | ₩ 458,640 | |
P | J52142 | - | - | - | - | 58 | - | SAE | - | ₩ 1,784,142 | |
Q | J52209 | - | - | - | - | 12 | - | 메트릭 | - | ₩ 253,260 | |
R | J52215 | - | - | - | - | 21 | - | 메트릭 | - | ₩ 356,580 | |
A | J52207 | - | - | - | - | 18 | - | 메트릭 | - | ₩ 409,045 | |
S | J52228 | - | - | - | - | 57 | - | 메트릭 | - | ₩ 1,662,482 | |
T | J52205 | - | - | - | - | 12 | - | 메트릭 | - | ₩ 249,112 | |
U | J52111 | - | - | - | - | 10 | - | SAE | - | ₩ 234,535 | |
V | J52107 | - | - | - | - | 10 | - | SAE | - | ₩ 225,382 | |
W | J5100 | - | - | - | - | 9 | 12 | SAE | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" | ₩ 365,732 | |
X | J52212 | - | - | - | - | 12 | - | 메트릭 | - | ₩ 179,847 | |
Y | J52216 | - | - | - | - | 12 | - | 메트릭 | - | ₩ 179,865 | |
Z | J52122 | - | - | - | - | 10 | - | SAE | - | ₩ 153,387 | |
A1 | J52211 | - | - | - | - | 21 | - | 메트릭 | - | ₩ 349,265 | |
B1 | J52102 | - | - | - | - | 7 | - | SAE | - | ₩ 434,350 | |
C1 | J52212S | - | 10" x 8" x 1 5/8" | 블로우 몰드 케이스 | 메트릭 | 12 | - | - | - | ₩ 245,000 | RFQ
|
D1 | J52109 | - | - | - | - | 5 | - | SAE | - | ₩ 89,145 | |
E1 | J52304 | - | - | - | - | 13 | - | SAE | - | ₩ 192,027 |
소켓 세트
프로토 소켓 세트는 손상되고 완고한 패스너와 함께 사용하기에 적합할 뿐만 아니라 알루미늄, 납 및 주석과 같은 부드러운 재료로 만들어진 패스너에도 적합합니다. 이 Proto 임팩트 소켓은 모서리에서 응력을 이동시키고 넓은 표면적에 균일하게 분산시키기 위한 반경 모서리 디자인을 특징으로 하는 TorquePlus 구성을 특징으로 합니다. 이 소켓의 내부 디자인은 모서리의 둥글림을 더욱 줄이고 마모되거나 녹슨 패스너를 회전할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 Proto 도구 소켓 세트는 1/4, 3/8 및 1/2인치 드라이브 크기로 제공되며 크롬, 전체 광택 또는 흑색 산화물 마감 처리되어 있습니다. Raptor Supplies.
특징
- 이 Proto 임팩트 소켓은 모서리에서 응력을 이동시키고 넓은 표면적에 균일하게 분산하기 위한 반경 모서리 디자인을 가진 TorquePlus 구성을 특징으로 합니다.
- 내부 디자인은 모서리의 둥글림을 줄이고 마모되거나 녹슨 패스너를 회전할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- 노출된 표면의 부식 방지를 위해 새틴/크롬/완전 광택/검정 산화물 마감 처리가 되어 있습니다.
- 이 Proto 소켓 세트는 1/4, 3/8 및 1/2인치 드라이브 크기로 제공됩니다.
표준 및 승인
- ASME B107.1
자주 묻는 질문
올바른 소켓 세트를 선택하기 위해 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 미터법 또는 SAE 측정
- 드라이브 크기
- 포인트
6포인트 소켓과 12포인트 소켓 중 어느 것이 더 낫습니까?
- 12점 소켓은 가벼운 수리에 이상적이지만 6점 소켓은 무거운 렌치에 권장됩니다.
- 6-포인트 소켓은 모서리나 완고한 패스너에서 미끄러질 가능성이 훨씬 적습니다.
래칫과 소켓의 차이점은 무엇입니까?
래칫은 정사각형 드라이브 커넥터를 통해 소켓의 한쪽 끝에 딸깍하는 손잡이입니다. 소켓의 다른 쪽 끝은 패스너에 맞습니다. 래칫 세트에는 시계 방향으로 돌리면 핸들이 패스너를 조이고 시계 반대 방향으로 스윙하여 자유롭게 회전할 수 있는 메커니즘이 있습니다.