PROTO 소켓 세트
프로토 소켓 세트는 손상되고 완고한 패스너뿐만 아니라 알루미늄, 납 및 주석과 같은 부드러운 재료로 만들어진 패스너에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 자재 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 측정 유형 | 조각 수 | 점수 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J54207 | - | - | - | - | 15 | - | 메트릭 | - | ₩ 503,230 | |
B | J54201 | - | - | - | - | 23 | - | 메트릭 | - | ₩ 894,022 | |
C | J54128 | - | - | - | - | 27 | - | SAE | - | ₩ 1,313,462 | |
D | J54205 | - | - | - | - | 15 | - | 메트릭 | - | ₩ 313,862 | |
E | J54124 | - | - | - | - | 26 | - | SAE | - | ₩ 1,121,680 | |
F | J54206 | - | - | - | - | 15 | - | 메트릭 | - | ₩ 316,102 | |
G | J54130T | - | 16" x 15" x 2 1/2" | 블로우 몰드 케이스 | SAE | 30 | - | - | - | ₩ 887,250 | RFQ
|
H | J54118S | - | 16" x 11" x 2 1/2" | 블로우 몰드 케이스 | SAE | 18 | - | - | - | ₩ 544,250 | RFQ
|
I | J54218 | - | - | - | - | 54 | - | 메트릭 | - | ₩ 1,977,780 | |
J | J54132 | - | - | - | - | 65 | - | SAE | - | ₩ 2,641,870 | |
K | J54110 | - | - | - | - | 15 | - | SAE | - | ₩ 357,000 | |
L | J54118T | - | 16" x 11" x 2 1/2" | 블로우 몰드 케이스 | SAE | 18 | - | - | - | ₩ 530,250 | RFQ
|
M | J54302 | - | - | - | - | 15 | - | SAE | - | ₩ 365,487 | |
N | J54116AS | - | 16" x 11" x 2 1/2" | 블로우 몰드 케이스 | SAE | 16 | - | - | - | ₩ 682,500 | RFQ
|
O | J54115S | - | 16" x 11" x 2 1/2" | 블로우 몰드 케이스 | SAE | 15 | - | - | - | ₩ 467,250 | RFQ
|
P | J54211 | - | - | - | - | 24 | - | 메트릭 | - | ₩ 671,317 | |
Q | J54209 | - | - | - | - | 23 | - | 메트릭 | - | ₩ 547,942 | |
R | J54113 | - | - | - | - | 19 | - | SAE | - | ₩ 606,042 | |
S | J54109 | - | - | - | - | 19 | - | SAE | - | ₩ 605,605 | |
T | J54107 | - | - | - | - | 15 | - | SAE | - | ₩ 539,122 | |
U | J54101 | - | - | - | - | 19 | - | SAE | - | ₩ 934,027 | |
V | J54114 | - | - | - | - | 15 | - | SAE | - | ₩ 369,775 | |
W | J54105 | - | - | - | - | 19 | - | SAE | - | ₩ 956,235 | |
X | J54103 | - | - | - | - | 15 | - | SAE | - | ₩ 555,327 | |
Y | J54104 | - | - | - | - | 11 | - | SAE | - | ₩ 427,577 | |
Z | J54230T | - | 16" x 15" x 2 1/2" | 블로우 몰드 케이스 | 메트릭 | 30 | - | - | - | ₩ 764,750 | RFQ
|
A1 | J54210 | - | - | - | - | 22 | - | 메트릭 | - | ₩ 843,044 |
소켓 세트
프로토 소켓 세트는 손상되고 완고한 패스너와 함께 사용하기에 적합할 뿐만 아니라 알루미늄, 납 및 주석과 같은 부드러운 재료로 만들어진 패스너에도 적합합니다. 이 Proto 임팩트 소켓은 모서리에서 응력을 이동시키고 넓은 표면적에 균일하게 분산시키기 위한 반경 모서리 디자인을 특징으로 하는 TorquePlus 구성을 특징으로 합니다. 이 소켓의 내부 디자인은 모서리의 둥글림을 더욱 줄이고 마모되거나 녹슨 패스너를 회전할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 Proto 도구 소켓 세트는 1/4, 3/8 및 1/2인치 드라이브 크기로 제공되며 크롬, 전체 광택 또는 흑색 산화물 마감 처리되어 있습니다. Raptor Supplies.
특징
- 이 Proto 임팩트 소켓은 모서리에서 응력을 이동시키고 넓은 표면적에 균일하게 분산하기 위한 반경 모서리 디자인을 가진 TorquePlus 구성을 특징으로 합니다.
- 내부 디자인은 모서리의 둥글림을 줄이고 마모되거나 녹슨 패스너를 회전할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- 노출된 표면의 부식 방지를 위해 새틴/크롬/완전 광택/검정 산화물 마감 처리가 되어 있습니다.
- 이 Proto 소켓 세트는 1/4, 3/8 및 1/2인치 드라이브 크기로 제공됩니다.
표준 및 승인
- ASME B107.1
자주 묻는 질문
올바른 소켓 세트를 선택하기 위해 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 미터법 또는 SAE 측정
- 드라이브 크기
- 포인트
6포인트 소켓과 12포인트 소켓 중 어느 것이 더 낫습니까?
- 12점 소켓은 가벼운 수리에 이상적이지만 6점 소켓은 무거운 렌치에 권장됩니다.
- 6-포인트 소켓은 모서리나 완고한 패스너에서 미끄러질 가능성이 훨씬 적습니다.
래칫과 소켓의 차이점은 무엇입니까?
래칫은 정사각형 드라이브 커넥터를 통해 소켓의 한쪽 끝에 딸깍하는 손잡이입니다. 소켓의 다른 쪽 끝은 패스너에 맞습니다. 래칫 세트에는 시계 방향으로 돌리면 핸들이 패스너를 조이고 시계 반대 방향으로 스윙하여 자유롭게 회전할 수 있는 메커니즘이 있습니다.