ALLEGRO SAFETY 용접 헬멧 아래에 착용하는 안전 안경을 덮는 대형 디자인의 디럭스 / 이코노미 헬멧. 균열이나 뒤틀림없이 극심한 열과 추위를 견딜 수있는 듀폰 나일론 구조가 특징입니다. 또한 목, 귀, 머리 뒤를 덮어 아크 화상을 방지합니다.
아래에 착용하는 안전 안경을 덮는 대형 디자인의 디럭스 / 이코노미 헬멧. 균열이나 뒤틀림없이 극심한 열과 추위를 견딜 수있는 듀폰 나일론 구조가 특징입니다. 또한 목, 귀, 머리 뒤를 덮어 아크 화상을 방지합니다.
공기 호흡기 용접 헬멧 공급
Allegro 공급 공기, 호흡기 용접 헬멧은 용접 작업에서 눈, 얼굴 및 머리 보호 기능을 제공합니다. Dupont, 초강력, 난연성, 나일론 구조 및 슈라우드 커버가 각각 변형이나 균열 없이 극한의 열/추위 환경을 견디고 아크 화상을 방지합니다. 또한, 이 실드는 커버 플레이트 배출 시스템을 제공하여 커버 플레이트를 쉽게 교체할 수 있고 눈을 보호하기 위한 영구적인 외부 코팅이 있습니다. 여기에는 Pera-lok 래칫 헤드기어와 추가 편안함을 위한 매우 부드러운 교체형 헤드밴드가 포함됩니다. 또한 다양한 시각적 음영과 Solar Cell 기본 배터리에 대해 XNUMX가지 조명 음영 모드를 제공합니다. 변형 제품은 수명 연장을 위해 디지털 리튬 전원 백업으로 제공됩니다.
Allegro 공급 공기, 호흡기 용접 헬멧은 용접 작업에서 눈, 얼굴 및 머리 보호 기능을 제공합니다. Dupont, 초강력, 난연성, 나일론 구조 및 슈라우드 커버가 각각 변형이나 균열 없이 극한의 열/추위 환경을 견디고 아크 화상을 방지합니다. 또한, 이 실드는 커버 플레이트 배출 시스템을 제공하여 커버 플레이트를 쉽게 교체할 수 있고 눈을 보호하기 위한 영구적인 외부 코팅이 있습니다. 여기에는 Pera-lok 래칫 헤드기어와 추가 편안함을 위한 매우 부드러운 교체형 헤드밴드가 포함됩니다. 또한 다양한 시각적 음영과 Solar Cell 기본 배터리에 대해 XNUMX가지 조명 음영 모드를 제공합니다. 변형 제품은 수명 연장을 위해 디지털 리튬 전원 백업으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 도서 및 학습용품들
- 파일
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 기어링
- 연기 추출기 및 액세서리
- 오실로스코프 액세서리
- 흡입 건
- 와이어 및 케이블 보호
- 래치
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- NEOPERL 통풍기 여성
- APPROVED VENDOR 릴레이 자기 Dpst 코일
- BALDWIN FILTERS 유압 또는 변속기 스핀 온 필터
- APPROVED VENDOR 6" 트라이 클로버 호환 피팅 클램프
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 4인치 직경, 양쪽 끝 나사산
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 90 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- SPEARS VALVES 볼 밸브 PVC FKM True Union 개조 키트
- KEY-BAK 키 스파이더
- ARO 핀
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, MDJS 단일 감속 감속기