용접 담요 커튼 및 스크린
용접 블랭킷, 커튼 및 스크린은 장비와 인력을 스파크로부터 보호하며 일반적으로 금속 제조, 수리 및 유지 관리 분야에 사용됩니다. 이 단위는에게서 만들어집니다...자세히 보기
스타일 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | P51-12X36-PLW | ₩208,582 | |||
A | P51-8X36-PLW | ₩183,329 | |||
A | P51-8X48-PLW | ₩190,347 | |||
A | P51-12X48-PLW | ₩244,090 | |||
A | P51-8X60-PLW | ₩207,304 | |||
A | P51-12X96-PLW | ₩476,595 |
스타일 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | O51-5X5-20-B | ₩141,522 | |||
A | O51-6X6-20-B | ₩180,040 | |||
A | O51-5X6-20-B | ₩178,570 | |||
A | O51-6X8-20-B | ₩239,890 | |||
A | O51-8X10-20-B | ₩497,350 | |||
A | O51-10X12-20-B | ₩679,210 |
용접 담요 롤
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 항목 | 자재 | 두께 | 폭 | 견딜 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O51-39-20 | ₩1,958,652 | ||||||||
B | P51-39-17 | ₩1,406,615 | ||||||||
C | R51-61-32 | ₩4,281,760 | ||||||||
C | R51-61-32-25 | ₩2,224,022 | ||||||||
C | R51-39-32 | ₩2,721,792 | ||||||||
C | R51-39-32-25 | ₩1,482,057 | ||||||||
A | S51-36-18 | ₩2,220,347 | ||||||||
A | UN51-61-24 | ₩1,320,427 | ||||||||
A | UN51-39-24 | ₩1,397,585 |
용접/스파크 편향 Pa 24인치 x 150피트, 2팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5916 | AC3XZT | ₩ 1,199,712 |
고성능 용접 드레이프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5919 | AC3XZR | ₩ 943,635 |
용접 담요, 커버 포함, 크기 5 x 5피트, 헤비 듀티 유리 섬유
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CL-22-60인치 | CE2EET | ₩ 21,610 | 자세히 |
자주 묻는 질문
착색 투명 용접 커튼이란 무엇입니까?
이 커튼은 일부 주변광을 통과시키면서 대부분의 용접 플래시 및 UV 광선으로부터 행인을 차단합니다. 그들은 스파크, 불꽃, 물 및 곰팡이에 대한 내성을 제공하는 내구성있는 PVC 소재로 만들어졌습니다.
유리 섬유 블랭킷에 실리콘 코팅을 하는 목적은 무엇입니까?
실리콘 코팅은 기름, 물, 마모 및 일부 용제에 강하고 화염이나 고온에 노출될 때 유독 가스를 생성하지 않으므로 작업자의 안전을 보장합니다.
용접 커튼과 스크린을 얼마나 자주 교체해야 합니까?
이러한 안전 항목의 수명은 제품을 얼마나 자주 사용하느냐에 따라 달라집니다. 담요, 커튼 또는 스크린에 마모 및 찢어진 흔적이 있는지 정기적으로 검사하고 더 이상 내화성이 없거나 손상된 흔적이 보이면 교체하는 것이 중요합니다.
볼라드 커버는 어떻게 청소합니까?
- 볼라드 커버는 비누와 물 또는 순한 세제로 청소할 수 있습니다.
- 커버 손상을 줄이려면 강한 화학 물질이나 연마성 물질을 사용하지 마십시오.
볼라드 덮개는 어떻게 설치됩니까?
기존 강철 볼라드 위에 덮개를 밀어 넣습니다. 일부 커버는 설치를 위해 추가 하드웨어나 접착제가 필요할 수 있습니다.
볼라드 커버를 반사 테이프와 함께 사용할 수 있습니까?
- 예, 볼라드 덮개는 반사 테이프와 함께 사용하여 저조도 조건에서 가시성을 높일 수 있습니다.
- 반사 테이프는 커버 자체 또는 그 아래의 볼라드 위에 사용됩니다.
더 알아보기
- 연마 밴드 및 롤
- 호흡보호구
- 발전기
- 공기압 시스템 구성품
- 스프링
- 중력 컨베이어
- 작업 플랫폼
- 플럭스 제거제
- 드라이브 아버
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기
- APPROVED VENDOR 푸시 온 호스 피팅 푸시 온 호스 바브
- CALDWELL 지게차 리프팅 후크
- BUYERS PRODUCTS 은색, 스퀘어 벤드 U-볼트 키트
- THOMAS & BETTS 접지 클램프
- VERMONT GAGE 플러스 스틸 클래스 Zz 표준 핀 게이지, 인치 세트
- AIRSEPT 라인 스플라이스 90도 수리
- BUSSMANN FWC 페럴 퓨즈 링크, 600VAC
- BOSTON GEAR 16 가로 직경 피치 오른손 강철 경화 헬리컬 기어
- GRAINGER 내후성 EPDM 튜브
- SPEEDAIRE 유지 보수 키트