HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 음성 데이터 패치 코드
패치 코드, Cat5E
Hubbell 카테고리 5E 차폐 패치 코드는 컴퓨터 및 기타 장치를 LAN에 상호 연결하도록 설계되었습니다. 패치 패널과 함께 사용할 수도 있습니다. 이 패치 코드는 저온 특성을 위한 난연성 PVC-CM 등급 재킷이 특징입니다. 양쪽 끝에 RJ45 금속 플러그로 종단됩니다.
Hubbell 카테고리 5E 차폐 패치 코드는 컴퓨터 및 기타 장치를 LAN에 상호 연결하도록 설계되었습니다. 패치 패널과 함께 사용할 수도 있습니다. 이 패치 코드는 저온 특성을 위한 난연성 PVC-CM 등급 재킷이 특징입니다. 양쪽 끝에 RJ45 금속 플러그로 종단됩니다.
패치 코드, Net Select
Hubbell Wiring Device-Kellems 음성 및 데이터 패치 코드는 광대역을 통해 데이터 및 연결을 전송하기 위해 컴퓨터 및 이더넷 포트를 연결하도록 설계되었습니다. 이 카테고리 6A 케이블에는 고속으로 데이터를 전송할 수 있는 24AWG 컨덕터가 있습니다. 이 케이블에는 보호를 위한 PVC 재킷 덮개와 뒤틀림 및 굽힘으로 인한 파손을 방지하기 위해 끝에 유연한 부트가 있습니다. 1, 3, 5, 7, 10, 15 및 20피트 길이로 제공되는 다양한 패치 코드 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 음성 및 데이터 패치 코드는 광대역을 통해 데이터 및 연결을 전송하기 위해 컴퓨터 및 이더넷 포트를 연결하도록 설계되었습니다. 이 카테고리 6A 케이블에는 고속으로 데이터를 전송할 수 있는 24AWG 컨덕터가 있습니다. 이 케이블에는 보호를 위한 PVC 재킷 덮개와 뒤틀림 및 굽힘으로 인한 파손을 방지하기 위해 끝에 유연한 부트가 있습니다. 1, 3, 5, 7, 10, 15 및 20피트 길이로 제공되는 다양한 패치 코드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NSC5EBK05 | ₩4,676 | RFQ | ||
A | NSC5EBK07 | ₩5,712 | RFQ | ||
A | NSC5EBK01 | ₩2,604 | RFQ | ||
B | NSC6BK05 | ₩6,748 | RFQ | ||
B | NSC6BK10 | ₩9,856 | RFQ | ||
A | NSC5EBK15 | ₩9,856 | RFQ | ||
B | NSC6BK07 | ₩7,783 | RFQ | ||
B | NSC6BK01 | ₩4,480 | RFQ | ||
A | NSC5EBK03 | ₩3,640 | RFQ | ||
A | NSC5EBK10 | ₩7,420 | RFQ | ||
B | NSC6BK03 | ₩5,544 | RFQ | ||
B | NSC6BK15 | ₩12,796 | RFQ | ||
C | NSC5EB03 | ₩3,640 | RFQ | ||
D | NSC6B01 | ₩4,480 | RFQ | ||
D | NSC6B07 | ₩7,783 | RFQ | ||
C | NSC5EB10 | ₩7,420 | RFQ | ||
C | NSC5EB07 | ₩5,712 | RFQ | ||
C | NSC5EB15 | ₩9,856 | RFQ | ||
D | NSC6B10 | ₩9,856 | RFQ | ||
D | NSC6B03 | ₩5,544 | RFQ | ||
D | NSC6B05 | ₩6,748 | RFQ | ||
C | NSC5EB01 | ₩2,604 | RFQ | ||
C | NSC5EB05 | ₩4,676 | RFQ | ||
D | NSC6B15 | ₩12,796 | RFQ | ||
E | NSC6GY01 | ₩4,480 | RFQ |
패치 코드, NEXTSPEED
Hubbell Wiring Device-Kellems 패치 코드는 모든 카테고리 6 케이블 사양을 충족하거나 능가하여 안정적인 기가비트 네트워크 연결을 보장합니다. 이 패치 코드는 RJ45 커넥터 클립이 손상되지 않도록 보호하고 설치 중에 덜 걸리도록 만드는 Snagless 설계가 특징입니다. 성형된 PVC 스트레인 릴리프는 RJ45 커넥터 종단 지점이 날카로운 각도로 구부러지는 것을 방지합니다. 검정색, 보라색, 녹색, 주황색, 흰색, 회색 및 빨간색으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 패치 코드는 모든 카테고리 6 케이블 사양을 충족하거나 능가하여 안정적인 기가비트 네트워크 연결을 보장합니다. 이 패치 코드는 RJ45 커넥터 클립이 손상되지 않도록 보호하고 설치 중에 덜 걸리도록 만드는 Snagless 설계가 특징입니다. 성형된 PVC 스트레인 릴리프는 RJ45 커넥터 종단 지점이 날카로운 각도로 구부러지는 것을 방지합니다. 검정색, 보라색, 녹색, 주황색, 흰색, 회색 및 빨간색으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
패치 코드, 속도 게인
Hubbell Wiring Device-Kellems RJ45 이더넷 패치 코드는 광대역 연결을 통해 데이터를 전송하기 위해 컴퓨터, 서버 및 데이터 장치를 이더넷 포트와 연결하도록 설계되었습니다. 이 #24 AWG, 카테고리 6 및 5e 케이블은 데이터를 고속으로 전송하기 위한 8개의 컨덕터로 구성됩니다. 이 케이블은 보호를 위한 PVC 재킷과 뒤틀림 및 굽힘으로 인한 파손을 방지하기 위해 끝에 유연한 부트가 있습니다. 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25피트 길이의 다양한 패치 코드 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems RJ45 이더넷 패치 코드는 광대역 연결을 통해 데이터를 전송하기 위해 컴퓨터, 서버 및 데이터 장치를 이더넷 포트와 연결하도록 설계되었습니다. 이 #24 AWG, 카테고리 6 및 5e 케이블은 데이터를 고속으로 전송하기 위한 8개의 컨덕터로 구성됩니다. 이 케이블은 보호를 위한 PVC 재킷과 뒤틀림 및 굽힘으로 인한 파손을 방지하기 위해 끝에 유연한 부트가 있습니다. 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25피트 길이의 다양한 패치 코드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | |
---|---|---|---|---|
A | HC5EOR10 | RFQ | ||
B | HC6BK15 | RFQ | ||
B | HC6BK05 | RFQ | ||
B | HC6BK07 | RFQ | ||
C | HC5EBK15 | RFQ | ||
B | HC6BK03 | RFQ | ||
C | HC5EBK05 | RFQ | ||
C | HC5EBK20 | RFQ | ||
C | HC5EBK07 | RFQ | ||
C | HC5EBK01 | RFQ | ||
C | HC5EBK25 | RFQ | ||
C | HC5EBK10 | RFQ | ||
B | HC6BK10 | RFQ | ||
C | HC5EBK03 | RFQ | ||
D | HC5EB25 | RFQ | ||
E | HC6B25 | RFQ | ||
D | HC5EB01 | RFQ | ||
D | HC5EB03 | RFQ | ||
D | HC5EB15 | RFQ | ||
E | HC6B03 | RFQ | ||
D | HC5EB10 | RFQ | ||
E | HC6B05 | RFQ | ||
E | HC6B01 | RFQ | ||
E | HC6B07 | RFQ | ||
E | HC6B20 | RFQ |
패치 코드, 8핀
Hubbell 배선 장치-Kellems 8핀 DIN 케이블은 화면 및 모니터에 오디오-비디오 출력을 제공합니다. 이 VGA 케이블에는 수 끝이 있어 장치와 쉽게 플러그 앤 플레이할 수 있습니다. 600kVAC 정격 전압으로 고속으로 데이터를 전송하기 위한 구리 도체가 특징입니다. 그들은 절연 및 보호를 위해 난연성 PVC 재킷으로 덮여 있습니다. 8, 15, 25, 35, 50 및 75피트 길이로 제공되는 다양한 100핀 패치 코드 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 8핀 DIN 케이블은 화면 및 모니터에 오디오-비디오 출력을 제공합니다. 이 VGA 케이블에는 수 끝이 있어 장치와 쉽게 플러그 앤 플레이할 수 있습니다. 600kVAC 정격 전압으로 고속으로 데이터를 전송하기 위한 구리 도체가 특징입니다. 그들은 절연 및 보호를 위해 난연성 PVC 재킷으로 덮여 있습니다. 8, 15, 25, 35, 50 및 75피트 길이로 제공되는 다양한 100핀 패치 코드 중에서 선택하십시오.
패치 코드, 하이 임팩트
Hubbell Wiring Device-Kellems 패치 코드는 열악한 환경에서 보호하기 위한 내구성이 뛰어난 고충격 쉘을 특징으로 합니다. 이 패치 코드에는 신뢰할 수 있는 IP67 및 IP66 등급 보호 기능을 제공하는 O-링 씰이 장착되어 있습니다. 그들은 극한의 온도와 충격에 대한 저항을 제공하는 Valox 구조를 가지고 있습니다. 이 UL/cUL 등록 패치 코드는 UV 광선, 화학 물질, 세정제 및 오일에 대한 내성을 위해 이중 재킷 UTP가 특징입니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 패치 코드는 열악한 환경에서 보호하기 위한 내구성이 뛰어난 고충격 쉘을 특징으로 합니다. 이 패치 코드에는 신뢰할 수 있는 IP67 및 IP66 등급 보호 기능을 제공하는 O-링 씰이 장착되어 있습니다. 그들은 극한의 온도와 충격에 대한 저항을 제공하는 Valox 구조를 가지고 있습니다. 이 UL/cUL 등록 패치 코드는 UV 광선, 화학 물질, 세정제 및 오일에 대한 내성을 위해 이중 재킷 UTP가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 도체 수 | 외부 Dia. | 정격 전압 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HI603EE | RFQ | ||||
B | HI603AA | RFQ | ||||
C | HI603AE | RFQ | ||||
D | HI650AA | RFQ | ||||
A | HI605EE | RFQ | ||||
B | HI605AA | RFQ | ||||
C | HI605AE | RFQ | ||||
E | HI607AE | RFQ | ||||
D | HI607AA | RFQ | ||||
F | HI607EE | RFQ | ||||
D | HI610AA | RFQ | ||||
F | HI610EE | RFQ | ||||
E | HI610AE | RFQ | ||||
D | HI615AA | RFQ | ||||
E | HI615AE | RFQ | ||||
F | HI615EE | RFQ | ||||
E | HI620AE | RFQ | ||||
F | HI620EE | RFQ | ||||
D | HI620AA | RFQ | ||||
D | HI625AA | RFQ | ||||
F | HI625EE | RFQ | ||||
E | HI625AE | RFQ | ||||
F | HI630EE | RFQ | ||||
D | HI630AA | RFQ | ||||
E | HI630AE | RFQ |
더 알아보기
- 마무리공구
- Power Supplies
- 엔진 구동 펌프
- 히트 건 및 액세서리
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 손과 그릇 국자
- 정수 시스템 소모품
- 화합물 패치 및 수리
- 무선 크림 퍼
- 흡기 루버
- GUARDIAN EQUIPMENT 지붕 앵커
- APPROVED VENDOR 육각 잠금 너트, FNPT, 아연 도금 가단 철
- LABELMASTER 소방대 상징 플래 카드
- GROTE 리플렉터 미니 스틱 온 직사각형
- METRO Super Erecta Washable Stem Caster, 스테인리스 카트, 5 인치
- VULCAN HART 후방 디플렉터
- SIGNODE 견과류
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴, 테이퍼 길이, 1322 시리즈
- TIMKEN 단일 행 볼 나사 지지 베어링
- MILWAUKEE 헤드