벡터 모터
Y541A 벡터 모터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1800RPM | AJ2NLP | ₩ 2,489,454 |
AC 인버터/벡터 듀티 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5hp, TENV, 213TC 프레임
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
IDNM3770T | AJ6WJP | ₩ 9,316,261 |
벡터 모터
벡터 모터는 XNUMX 상 AC 전기 모터의 필드 구성 요소를 토크 및 플럭스 생성 전류로 분해하여 토크 리플을 제거하는 필드 지향 제어 모터입니다. 이 모터는 더 높은 시동 토크, 빠른 작동 및 더 나은 속도 제어와 함께 부드러운 시동으로 인해 스칼라 제어 모터보다 선호됩니다. 벡터 제어 유도 모터는 압연기와 같이 높은 동적 성능을 요구하는 응용 분야에서 업계에서 매우 인기가 있습니다. 이 AC 모터 속도 제어 장치는 가변 주파수 드라이브 (VFD) 및 센서로 완벽한 성능을 제공하며 다양한 브레이크 다운 토크 등급으로 제공됩니다. Raptor Supplies 다양한 장착 옵션, 절연 온도 등급, 모터 설계 및 기본 스타일의 광범위한 Marathon 모터, Baldor 및 Leeson 벡터 모터를 제공합니다.
더 알아보기
- 실험실 보관 및 운송
- 자동차관련 테스터
- 데이터 기록계
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 리프팅 하드웨어
- 전자 사이렌 시스템
- 고정 사다리
- 문 Weatherstripping
- 역학 길이 드릴 비트
- 손가락 침대
- BRIGHT STAR 손전등 지팡이
- DAYTON 단일 입구 전방 곡선 벨트 구동 송풍기
- FOLDING GUARD 라인 포스트 파티션
- SALSBURY INDUSTRIES 사서함 포스트 그린
- BUSSMANN JCR-B 계열 고압 퓨즈
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/8-20 Un
- SMC VALVES 베이스 마운트
- REGAL 테이퍼 파이프 탭 단속 나사 NPT 크롬
- CARRIER TRANSICOLD 팬 모터
- SPEEDAIRE 키트