NICHOLSON 스팀 트랩 Nicholson의 견고한 열역학적 스팀 트랩은 내부 및 외부 부식에 강한 스테인리스강 구조로 되어 있습니다. 이는 응축수 및 비응축성 가스를 제거하기 위한 유닛 히터, 블래스트 코일 및 열교환기에 사용됩니다.
Nicholson의 견고한 열역학적 스팀 트랩은 내부 및 외부 부식에 강한 스테인리스강 구조로 되어 있습니다. 이는 응축수 및 비응축성 가스를 제거하기 위한 유닛 히터, 블래스트 코일 및 열교환기에 사용됩니다.
스팀 트랩
Nicholson 스팀 트랩은 증기 및 응축수 이동을 제어하고 효율적인 작동을 위해 증기에서 잠열 제거를 극대화하도록 설계되었습니다. 이 소형 트랩은 최대 600psig의 수격 현상, 과열도 및 작동 압력을 처리할 수 있는 스테인리스 스틸 내부 구성 요소가 특징입니다. 가청 방전으로 작동 확인이 용이합니다. 이 트랩은 모든 위치에 설치할 수 있으며 케틀, 스팀 메인 드립 및 스팀 트레이싱에 적합합니다.
Nicholson 스팀 트랩은 증기 및 응축수 이동을 제어하고 효율적인 작동을 위해 증기에서 잠열 제거를 극대화하도록 설계되었습니다. 이 소형 트랩은 최대 600psig의 수격 현상, 과열도 및 작동 압력을 처리할 수 있는 스테인리스 스틸 내부 구성 요소가 특징입니다. 가청 방전으로 작동 확인이 용이합니다. 이 트랩은 모든 위치에 설치할 수 있으며 케틀, 스팀 메인 드립 및 스팀 트레이싱에 적합합니다.
스타일 | 모델 | (F) NPT 연결 (입력) | NPT 입구 | NPT 아울렛 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FTN-C1F9A | ₩858,462 | ||||
B | TA500-T4D92A0 | ₩896,962 | ||||
C | N450-S4D92A0 | ₩1,002,960 | ||||
A | 1/2 FTE-145 | ₩851,375 | ||||
D | 1 NFT250-20 | ₩1,902,792 | ||||
A | FTE-1 200명 | ₩1,139,477 | ||||
A | DUA-SXD9A | ₩1,140,317 | ||||
A | 3/4 FTE-200 | ₩842,187 | ||||
A | FTN-C5H9A | ₩2,043,300 | ||||
D | 3/4 NFT250-100 | ₩1,389,605 | ||||
E | A-B1C9A | ₩1,257,690 | ||||
A | FTN-C1G9A | ₩1,075,585 | ||||
A | FTN-C2F9A | ₩858,462 | ||||
A | FTN-C2E9A | ₩796,355 | ||||
A | FTN-C2G9A | ₩1,109,587 | ||||
A | FTN-C4H9A | ₩1,964,445 | ||||
A | DUA-SXE9A | ₩1,802,814 | ||||
A | DUA-SXC9A | ₩995,575 | ||||
A | 1/2 FTE-65 | ₩842,519 | ||||
A | FTN-C2D9A | ₩649,810 | ||||
D | 1 NFT250-150 | ₩1,941,117 | ||||
A | NTD600-N1B9A | ₩438,409 | ||||
A | NTD600-N1E9S | ₩972,160 | ||||
A | NTD600-N1B9S | ₩497,962 | ||||
C | N450-S4C92A0 | ₩1,143,117 |
더 알아보기
- 베어링스
- 돌리/달리/운반기/무버
- 도관 및 액세서리
- 덕트 팬 및 액세서리
- 고정 링 및 구색
- 트레일러 액세서리
- 냉각수 믹서
- 플라스틱 튜브 피팅
- 저장 탱크 스탠드
- 펜스 게이트
- JOHNSON CONTROLS 선형 공압 액추에이터
- APPROVED VENDOR 주름진 직조 튜브, 3/8인치 직경
- LITHONIA LIGHTING 2 포트 케이블 Onepassoc 2
- FINISH THOMPSON 베이스 플레이트 펌프
- APPROVED VENDOR 냉매 회수 실린더
- BURNDY SNM 시리즈 맞대기 접합
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 플러그, Mipt
- EATON StackLight 기본 모듈
- K S PRECISION METALS 알루미늄 합리화
- JOHNSON CONTROLS 필터