VALLEY CRAFT 셀프 덤핑 호퍼 드럼 내용물을 들어 올리고 붓는 데 사용되는 헤비 게이지, 전체 용접 탄소강 상자 덤퍼. 최대 하중 유지 용량이 4000lb이고 슈트를 시작하기위한 회전 스위치 제어 기능이 있습니다.
드럼 내용물을 들어 올리고 붓는 데 사용되는 헤비 게이지, 전체 용접 탄소강 상자 덤퍼. 최대 하중 유지 용량이 4000lb이고 슈트를 시작하기위한 회전 스위치 제어 기능이 있습니다.
박스 덤퍼, 강철 구조
Valley Craft 박스 덤퍼는 자재 취급 애플리케이션에서 쉽게 최대 6000lb의 무거운 하중을 안전하게 관리할 수 있습니다. 그들은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 견고한 강철 구조를 특징으로 하며 작업 중 안정성과 신뢰성을 보장하기 위해 직접 볼트로 고정됩니다. 이 장치에는 단일 위치에서 쓰레기를 집합적으로 수집하는 덤핑 슈트와 토트, 상자, 게이로드, 욕조 및 기타 용기와 함께 사용할 수 있는 조정 가능한 고정 막대가 있습니다. 로터리 스위치 컨트롤과 통합되어 슈트를 활성화하고 내구성이 뛰어난 파우더 코팅된 녹색으로 마감되었습니다. 완전히 전원이 공급되는 이 덤퍼는 36분 안에 덤프를 완전히 통합하며 48, 60, 72 및 XNUMX인치의 덤프 리프팅 높이에서 사용할 수 있습니다.
Valley Craft 박스 덤퍼는 자재 취급 애플리케이션에서 쉽게 최대 6000lb의 무거운 하중을 안전하게 관리할 수 있습니다. 그들은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 견고한 강철 구조를 특징으로 하며 작업 중 안정성과 신뢰성을 보장하기 위해 직접 볼트로 고정됩니다. 이 장치에는 단일 위치에서 쓰레기를 집합적으로 수집하는 덤핑 슈트와 토트, 상자, 게이로드, 욕조 및 기타 용기와 함께 사용할 수 있는 조정 가능한 고정 막대가 있습니다. 로터리 스위치 컨트롤과 통합되어 슈트를 활성화하고 내구성이 뛰어난 파우더 코팅된 녹색으로 마감되었습니다. 완전히 전원이 공급되는 이 덤퍼는 36분 안에 덤프를 완전히 통합하며 48, 60, 72 및 XNUMX인치의 덤프 리프팅 높이에서 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 슈트 크기 | 덤프 높이 | 높이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F80191A1 | ₩19,769,272 | RFQ | |||||
A | F80173A3 | ₩21,907,454 | RFQ | |||||
A | F80188A8 | ₩19,947,454 | RFQ | |||||
A | F80189A9 | ₩17,542,000 | RFQ | |||||
A | F80192A2 | ₩17,363,818 | RFQ | |||||
A | F80187A7 | ₩16,116,545 | RFQ | |||||
A | F80186A6 | ₩18,522,000 | RFQ | |||||
A | F80185A5 | ₩20,927,454 | RFQ | |||||
A | F80190A0 | ₩15,136,545 | RFQ | |||||
A | F80193A3 | ₩14,958,363 | RFQ | |||||
A | F80175A5 | ₩17,096,545 | RFQ | |||||
A | F80174A4 | ₩19,502,000 | RFQ | |||||
A | F80180A0 | ₩17,720,181 | RFQ | |||||
A | F80176A6 | ₩21,105,636 | RFQ | |||||
A | F80179A9 | ₩20,125,636 | RFQ | |||||
A | F80172A2 | ₩17,274,727 | RFQ | |||||
A | F80181A1 | ₩15,314,727 | RFQ | |||||
A | F80170A0 | ₩22,085,636 | RFQ | |||||
A | F80184A4 | ₩15,136,545 | RFQ | |||||
A | F80183A3 | ₩17,720,181 | RFQ | |||||
A | F80178A8 | ₩16,294,727 | RFQ | |||||
A | F80177A7 | ₩18,700,181 | RFQ | |||||
A | F80182A2 | ₩19,947,454 | RFQ | |||||
A | F80171A1 | ₩19,680,181 | RFQ |
더 알아보기
- 용접 테이블 및 액세서리
- 기계 유체
- 기계
- 수질 및 정화
- 브론즈
- 윈치 액세서리
- 진동 측정기
- 폴리에틸렌 튜브 피팅
- 공기 구동 식 에어리스 페인트 분무기
- 풀 클리너 펌프
- PARKER VS209P 시리즈, 황동 MNPT 감소 부싱
- PROTO 테더 준비 육각 키
- STANLEY 라운드 파일
- SQUARE D 강성 롤러 레버 (오른손) 액추에이터 산업용 스냅 스위치
- SMC VALVES 진공 패드 플랫 50mm
- KLEIN TOOLS 범퍼 스티커
- TENNSCO VDRS 시리즈 지원
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 클리어 이중 봉쇄 폐쇄 피팅
- EATON CH 시리즈 도관/플레이트 허브
- AMERICAN METALCRAFT 서빙 그릇