밀봉 및 완충 와셔
씰링 와셔는 패스너 어셈블리 및 표면의 유체, 화학 물질, 습기, 오일, 먼지 및 기타 오염 물질을 밀봉하는 데 이상적입니다. 그들은 다음과 같은 나사형 패스너와 함께 사용됩니다....자세히 보기
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M50301.060.0010 | ₩37,590 | |||||
A | M50301.080.0014 | ₩54,635 | |||||
A | M50301.090.0014 | ₩58,502 | |||||
A | M50302.100.0019 | ₩171,360 | |||||
A | M50301.100.0016 | ₩56,787 | |||||
A | M50301.100.0020 | ₩102,287 | |||||
A | M50301.100.0014 | ₩38,027 | |||||
A | M50301.105.0017 | ₩112,420 | |||||
A | M50301.110.0017 | ₩83,545 | |||||
A | M50301.120.0020 | ₩41,562 | |||||
A | M50301.120.0018 | ₩34,072 | |||||
A | M50301.120.0016 | ₩29,750 | |||||
A | M50301.120.0017 | ₩29,452 | |||||
A | M50301.125.0020 | ₩46,077 | |||||
A | M50302.130.0018 | ₩40,512 | |||||
A | M50301.130.0018 | ₩38,885 | |||||
A | M50302.140.0020 | ₩63,892 | |||||
A | M50301.140.0020 | ₩36,610 | |||||
A | M50301.140.0018 | ₩36,382 | |||||
A | M50301.140.0022 | ₩59,500 | |||||
A | M50302.140.0018 | ₩39,410 | |||||
A | M50302.150.0020 | ₩42,542 | |||||
A | M50301.150.0020 | ₩39,987 | |||||
A | M50301.160.0022 | ₩41,457 | |||||
A | M50302.160.0022 | ₩66,290 |
보세 씰링 와셔
씰링 와셔
바이톤 와셔 1/2인치 0.490 Id, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4PAR2 | AD9BMK | ₩ 1,172 |
자주하는 질문
본드 실링 와셔는 어떻게 작동합니까?
결합된 실링 와셔의 실은 표면 외부와 패스너 주변의 유체를 밀봉합니다. 씰은 또한 진동 소음을 줄이기 위해 패스너 주위를 효과적으로 조입니다. 씰 백킹은 접착된 씰을 압축하여 영구적인 쿠션 역할을 하고 패스너 헤드가 돌아가는 것을 방지합니다.
실링 와셔를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 표면에 닿도록 나사/볼트 머리 아래에 와셔를 놓습니다.
- 와셔가 패스너 및 기타 인접 표면을 누르고 단단한 연결을 형성하는지 확인하십시오.
- 렌치 또는 래칫을 사용하여 너트 또는 나사형 패스너를 조입니다.
- 조임으로 인한 압축은 밀봉으로 이어집니다.
쿠션 와셔란?
쿠션 와셔는 진동을 완화하여 조인트와 패스너를 보호하는 데 이상적입니다.
더 알아보기
- 펜치
- 콘텐츠 배급
- 브러시 롤러 및 트레이
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 파워 가위
- 압축기 밸브
- 냉동고
- 컵 브러쉬
- 스톡 탱크
- 필터 미디어 패드
- FISKARS 가위
- APPROVED VENDOR 에지 프로텍터
- EDWARDS SIGNALING 97 시리즈 헤비 듀티 스트로브 라이트
- VESTIL BTL-MT 시리즈 주석 도금 병
- MARSHALLTOWN 턱 포인터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDJS 단일 감속 감속기
- CLC 폴리우레탄 젤 무릎 패드
- APW WYOTT 흔들 목마
- BLACK & DECKER 서브 베이스
- GRAINGER 비옷과 코트