DUFF-NORTON 로타리 조인트 및 유니온 액체나 가스를 고정 소스에서 회전 또는 회전하는 기계로 전달하도록 설계되었습니다. 다양한 온도에서 작동 가능하며 최대 회전 속도는 1000rpm입니다.
액체나 가스를 고정 소스에서 회전 또는 회전하는 기계로 전달하도록 설계되었습니다. 다양한 온도에서 작동 가능하며 최대 회전 속도는 1000rpm입니다.
로터리 유니온 1/2인치 NPT 오른손
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
192003036 | AH4XRN | ₩ 129,937 |
자주 묻는 질문
샤프트의 목적은 무엇입니까?
샤프트는 로터리 유니온을 통해 유체를 드럼 또는 롤로 운반하는 데 도움이 됩니다. 이러한 장치는 고정식이거나 드럼 또는 롤과 함께 회전할 수 있습니다.
로터리 조인트 및 로테이팅 유니온에는 어떤 유형의 유체를 사용할 수 있습니까?
증기, 물, 열매유, 유압유 및 냉각수와 같은 다양한 열 전달 매체 및 유체 동력 매체가 로터리 조인트 및 회전 유니온과 함께 사용됩니다.
Duff-Norton 로터리 유니온의 벨로우즈 씰링 시스템의 장점은 무엇입니까?
벨로우즈 씰은 스프링 요소를 벨로우즈로 대체하는 기계적 씰입니다. 이는 O-링이 필요하지 않으며 베어링에 먼지가 침투하는 것을 방지합니다.
더 알아보기
- 펌프 모터
- 살충제 및 해충 구제
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 수질 및 정화
- 연기 추출기 및 액세서리
- 도로 설비
- 의료용 저울
- 인클로저 쿨러
- 교정 키트 및 스테이션
- 정전기 방지 코드
- DAYTON 범용 농장 의무 모터, 3상
- APPROVED VENDOR 로드 4140 3인치 x 1피트
- BURNDY YGL 시리즈 압축 커넥터
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 4 선반 모바일 카트
- DAZOR CFL 받침대 바닥 스탠드 조명, 41인치
- DANFOSS TX-SH 시리즈 스토리지 히팅 케이블, 240V
- DEWALT Jobber 길이 드릴 비트
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 180 체인
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MSFD 웜/웜 이중 감속 감속기
- R STAHL 버스 터미널