DESTACO 공압 댐퍼 액추에이터 Destaco 임페리얼 로터리 액추에이터는 콤팩트하고 로우 프로파일 본체를 특징으로 하며 180도 회전 기능이 있는 지원되는 턴테이블을 지닙니다. 또한 정밀한 회전 동작을 보장하기 위해 슬립핏 다월 핀이 있습니다.
Destaco 임페리얼 로터리 액추에이터는 콤팩트하고 로우 프로파일 본체를 특징으로 하며 180도 회전 기능이 있는 지원되는 턴테이블을 지닙니다. 또한 정밀한 회전 동작을 보장하기 위해 슬립핏 다월 핀이 있습니다.
로터리 액츄에이터, 180도 회전, 8lb 페이로드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RR-36-180 | 아2HCK | ₩ 2,664,149 |
특징
- Destaco 공압식 댐퍼 액추에이터는 좁은 공간에 이상적인 초박형 프로파일을 가지고 있습니다.
- 점진적 및 포지티브 작동을 포함하여 반복 가능한 회전 작동을 보장하기 위해 사전 로드된 볼 베어링이 있습니다.
- 이 장치는 최대 35초 이내에 정확한 회전 동작을 위해 직각 장착 브래킷, 볼 조인트, 크랭크 암 및 푸시 로드와 함께 제공됩니다.
- 백래시가 없고 정밀성을 위해 슬립 맞춤 맞춤 핀이 함께 제공됩니다.
- 플랜지 구성에는 안전한 밀봉 및 설치를 위한 구멍이 있습니다.
- 내장된 조절 가능한 하드 스톱은 최대 180도 회전을 보장합니다.
- 그들은 또한 꼬인 공기를 제거하기 위해 선택적인 중간 정지 및 회전식 매니폴드를 수용할 수 있습니다.
- 이 액추에이터는 최대 8lb의 페이로드를 제공하고 화씨 -20~300도 범위의 온도 및 최대 100psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 공압식 댐퍼 액추에이터는 가스가 압력을 생성하는 챔버로 들어가는 압축 공기를 포함하여 일부 형태의 가압 가스에 의존합니다.
- 외부 대기압과 대조적으로 충분한 압력을 형성한 후 피스톤이나 기어와 같은 장치의 운동 운동을 제어하여 에너지를 생성합니다.
표준 및 승인
- IP66
- ISO 14001:2015
- ISO 9001:2015
더 알아보기
- 유출방지용품
- 임학
- 비품
- 압력 와셔 및 액세서리
- 케미컬펌프
- 위험 지역 플러그 및 콘센트
- 연료 유 및 가스 솔레노이드 밸브
- 전기 박스 커버 액세서리
- 시력 플러그
- TECHFLEX 유리 섬유 점화 플러그 부팅 슬리브
- BISHOP-WISECARVER 고온 가이드 휠
- PASS AND SEYMOUR 1000 시리즈 케이블 릴
- MASTER MAGNETICS 마그네틱 명함
- TSUBAKI 일반 보어 스프라켓, 3/4인치 피치
- BROWNING STBS 시리즈 볼 베어링
- ENERPAC A 시리즈 실린더 부착 플랫 베이스
- CASH VALVE BBC 시리즈 압력 레귤레이터
- ECONOCO 전선
- SIEMENS 접점 블록이있는 조명 푸시 버튼