APOLLO VALVES 혼합 밸브 이 혼합 밸브는 적정량의 냉수를 자동으로 혼합하여 온수기에서 나오는 물의 온도를 조절하여 안전하고 최적의 출구 조건을 유지합니다.
이 혼합 밸브는 적정량의 냉수를 자동으로 혼합하여 온수기에서 나오는 물의 온도를 조절하여 안전하고 최적의 출구 조건을 유지합니다.
혼합 밸브는 온수와 냉수를 혼합하여 물의 온도를 제어하여 안전하고 최적의 출구 조건을 유지하도록 설계되었습니다. 그들은 다양한 용도에 이상적입니다....자세히 보기
34A 시리즈, 혼합 밸브
Apollo 34A 시리즈 혼합 밸브는 온수와 냉수를 혼합하여 물 또는 기타 유체의 온도를 제어하는 데 사용되는 장치입니다. 안전하고 일관된 수온을 제공하고 음용 및 비음용 온수 분배 시스템의 신뢰할 수 있는 온수 온도 제어를 제공하기 위해 배관 시스템에 일반적으로 사용됩니다. 이 혼합 밸브는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 청동 구조를 특징으로 합니다. 최대 150psig의 압력에서 작동하며 누출을 방지하기 위해 EPDM 씰이 장착되어 있습니다. 이 밸브는 화씨 210도까지 견딜 수 있습니다.
Apollo 34A 시리즈 혼합 밸브는 온수와 냉수를 혼합하여 물 또는 기타 유체의 온도를 제어하는 데 사용되는 장치입니다. 안전하고 일관된 수온을 제공하고 음용 및 비음용 온수 분배 시스템의 신뢰할 수 있는 온수 온도 제어를 제공하기 위해 배관 시스템에 일반적으로 사용됩니다. 이 혼합 밸브는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위한 청동 구조를 특징으로 합니다. 최대 150psig의 압력에서 작동하며 누출을 방지하기 위해 EPDM 씰이 장착되어 있습니다. 이 밸브는 화씨 210도까지 견딜 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 34A214TC | ₩494,200 | RFQ |
A | 34A214BCX | ₩494,200 | RFQ |
A | 34A214SC | ₩494,200 | RFQ |
A | 34A214HX | ₩458,108 | RFQ |
A | 34A214HTX | ₩494,200 | RFQ |
A | 34A214CX | ₩494,200 | RFQ |
A | 34A213SC | ₩425,684 | RFQ |
A | 34A213CX | ₩425,684 | RFQ |
A | 34A213HX | ₩425,684 | RFQ |
A | 34A213BCX | ₩465,360 | RFQ |
A | 34A213BC | ₩465,360 | RFQ |
A | 34A215HTX | ₩505,008 | RFQ |
A | 34A214XC | ₩494,200 | RFQ |
A | 34A214HSX | ₩494,200 | RFQ |
A | 34A214BXC | ₩494,200 | RFQ |
A | 34A214BTC | ₩494,200 | RFQ |
A | 34A215BCX | ₩544,712 | RFQ |
A | 34A214BSC | ₩494,200 | RFQ |
A | 34A213TC | ₩425,684 | RFQ |
A | 34A214BC | ₩494,200 | RFQ |
A | 34A213HTX | ₩425,684 | RFQ |
A | 34A213XC | ₩425,684 | RFQ |
A | 34A213C | ₩425,684 | RFQ |
A | 34A213BXC | ₩465,360 | RFQ |
A | 34A213HSX | ₩425,684 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 34ALF214T | ₩230,216 | |
A | 34ALF215BS | ₩691,684 | |
A | 34ALF213BX2 | ₩590,856 | |
A | 34ALF213HT | ₩211,036 | |
A | 34ALF214BSC | ₩627,536 | |
A | 34ALF214BT | ₩627,536 | |
A | 34ALF214BX | ₩627,536 | |
A | 34ALF214BX2 | ₩627,536 | |
A | 34ALF214HT | ₩230,216 | |
A | 34ALF215BSC | ₩691,684 | |
A | 34ALF213BS | ₩590,856 | |
A | 34ALF215BX | ₩691,684 | |
A | 34ALF215S | ₩483,224 | |
A | 34ALF215HS | ₩641,060 | |
A | 34ALF215BT | ₩691,684 | |
A | 34ALF215SC | ₩641,312 | |
A | 34ALF214BC | ₩627,536 | |
A | 34ALF214BTC | ₩627,536 | |
A | 34ALF213BT | ₩590,856 | |
A | 34ALF215XC | ₩641,312 | |
A | 34ALF213BC | ₩590,856 | |
A | 34ALF214C | ₩581,756 | |
A | 34ALF213BSC | ₩590,856 | |
A | 34ALF213BX | ₩590,856 | |
A | 34ALF213C | ₩540,484 |
더 알아보기
- 상점 용품
- 도서 및 학습용품들
- 핸드 트럭
- 환풍
- 커뮤니케이션
- 사인 포스트 액세서리
- 와이어 마킹 라벨
- 패널 트럭 액세서리
- 잠수정 우물 펌프
- 스테인레스 스틸 격자
- GARLAND MFG 해머 페이스
- CAROL 동축 케이블
- ECLIPSE 다이와 크림 퍼
- STREN-FLEX 리버스 아이 슬링 6 형
- HI-TECH DURAVENT 브리지 클램프, 스테인리스 스틸
- EATON 패널보드 커넥터 키트
- VESTIL C-130 시리즈 알루미늄 사다리/카트
- REGAL 엔드밀, 싱글 엔드, 4날, HSS, CC, 광택
- SIEMENS 비조명 푸시 버튼 작동기
- TRUE RESIDENTIAL 커버