HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 액체 기밀 도관 그립
직선형 수나사 액밀 도관 그립, 절연 스로트 포함
Hubbell 배선 장치-Kellems 직선형, 수형, 방수 도관 그립은 전기 응용 분야에서 배선 유지 관리, 보호 및 설치를 용이하게 합니다. 노출된 표면의 산화를 줄이고 케이블 및 커넥터 수명을 연장하기 위해 스테인레스 스틸 메쉬가 있는 강철로 만들어진 도관 피팅이 특징입니다. 설치가 쉬운 이 시스템에는 잠금 너트와 실링 링이 장착되어 나사산이 없는 개구부에서 뛰어난 기계적 고정과 액밀 밀봉이 가능합니다. 또한 왜곡 없이 매끄러운 종단 접지 페룰을 쉽게 제거할 수 있습니다. 또한 이러한 UL 인증 커넥터를 사용하면 끝이 직각으로 절단되지 않은 경우에도 특허받은 분할 글랜드 링이 빠르게 끼울 수 있습니다. 누출 방지 작동을 보장하는 일자형, 45도 및 90도 수 피팅으로 변형이 가능합니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 직선형, 수형, 방수 도관 그립은 전기 응용 분야에서 배선 유지 관리, 보호 및 설치를 용이하게 합니다. 노출된 표면의 산화를 줄이고 케이블 및 커넥터 수명을 연장하기 위해 스테인레스 스틸 메쉬가 있는 강철로 만들어진 도관 피팅이 특징입니다. 설치가 쉬운 이 시스템에는 잠금 너트와 실링 링이 장착되어 나사산이 없는 개구부에서 뛰어난 기계적 고정과 액밀 밀봉이 가능합니다. 또한 왜곡 없이 매끄러운 종단 접지 페룰을 쉽게 제거할 수 있습니다. 또한 이러한 UL 인증 커넥터를 사용하면 끝이 직각으로 절단되지 않은 경우에도 특허받은 분할 글랜드 링이 빠르게 끼울 수 있습니다. 누출 방지 작동을 보장하는 일자형, 45도 및 90도 수 피팅으로 변형이 가능합니다.
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 피팅 스타일 | 항목 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H1009CNK | ₩564,112 | ||||||
B | 074093404 | ₩158,497 | ||||||
C | 074-09-3544 | ₩215,827 | ||||||
D | 074-09-3514 | ₩154,577 | ||||||
C | 74093546 | ₩398,737 | ||||||
D | 074-09-3516 | ₩294,000 | ||||||
C | 074-09-3545 | ₩282,712 | ||||||
E | 74093565 | ₩290,167 | ||||||
D | 074-09-3515 | ₩179,795 | ||||||
F | H1509CNK | ₩1,230,250 | ||||||
G | H150CNK | ₩723,344 | ||||||
A | H1259CNK | ₩849,327 | ||||||
D | 07402002 | ₩119,035 | ||||||
G | H050CNK | ₩162,610 | ||||||
E | 074-09-3562 | ₩122,657 | ||||||
C | 074-09-3542 | ₩121,677 | ||||||
B | 074093402 | ₩107,800 | ||||||
D | 074-09-3512 | ₩125,545 | ||||||
E | 74093568 | ₩538,300 | ||||||
D | 074-09-3518 | ₩447,282 | ||||||
C | 74093550 | ₩1,739,272 | ||||||
H | 74093520 | ₩1,303,312 | ||||||
C | 74093552 | ₩2,169,965 | ||||||
D | 74093522 | ₩1,564,220 | ||||||
C | 074-09-3543 | ₩145,687 |