MAG-MATE 호스 크림 퍼 관개 시스템, 차량 또는 농업 장비의 금속 및 플라스틱 일정한 장력 호스 클램프를 확실하게 고정/제거하는 데 사용됩니다. 최대 360도 회전이 가능하고 세 가지 고정 위치에서 고정할 수 있는 회전식 조가 특징
관개 시스템, 차량 또는 농업 장비의 금속 및 플라스틱 일정한 장력 호스 클램프를 확실하게 고정/제거하는 데 사용됩니다. 최대 360도 회전이 가능하고 세 가지 고정 위치에서 고정할 수 있는 회전식 조가 특징
호스 클램프 플라이어
Mag-Mate 호스 클램프 플라이어는 자동차 수리, 제조, 유압 장비 및 산업 기계 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 설치 및 제거 작업을 위해 링형 및 플랫 밴드 호스 클램프를 안전하게 고정하도록 설계되었습니다. 이 이어 클램프 플라이어에는 최대 360도 회전이 가능한 스위블 조가있어 공작물을 최대한 잡을 수 있으며 사용 편의성을 위해 XNUMX 개의 고정 위치에 잠글 수 있습니다. 또한 사용자에게 편안함을 제공하고 감전 및 위험에 대한 보호를 제공하는 빠르고 깨끗한 비닐 그립이 장착되어 있습니다. 튼튼한 강철 구조는 충격 강도를 제공하고 장기적인 내구성 작동을 제공합니다.
Mag-Mate 호스 클램프 플라이어는 자동차 수리, 제조, 유압 장비 및 산업 기계 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 설치 및 제거 작업을 위해 링형 및 플랫 밴드 호스 클램프를 안전하게 고정하도록 설계되었습니다. 이 이어 클램프 플라이어에는 최대 360도 회전이 가능한 스위블 조가있어 공작물을 최대한 잡을 수 있으며 사용 편의성을 위해 XNUMX 개의 고정 위치에 잠글 수 있습니다. 또한 사용자에게 편안함을 제공하고 감전 및 위험에 대한 보호를 제공하는 빠르고 깨끗한 비닐 그립이 장착되어 있습니다. 튼튼한 강철 구조는 충격 강도를 제공하고 장기적인 내구성 작동을 제공합니다.
호스 코빈 클램프 플라이어 스트레이트 9인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PLC210 | AC7LZY | ₩ 47,197 |
더 알아보기
- 방문
- 펌프
- 자동차 리프팅 도구
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- O- 링 및 O- 링 키트
- 진공 청소기 호스
- 유압 호스 슬리브
- 패널 트럭 액세서리
- DC 모터 및 제어 어셈블리
- 모듈 식 서랍 캐비닛 액세서리
- DAYTON Dayton 고정 공기 순환기
- SIMONDS 밀 파일
- RON-VIK 인라인 스트레이너, 대형 시리즈
- WOODHEAD 130118 시리즈 Feston 중형차
- EATON 가스켓
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO/O2 모니터가 있는 패널 장착 등급 D 공기 여과
- AMPCO METAL 엔지니어 해머
- CYTIVA WHATMAN 화학 테스트 스트립
- SCHNEIDER ELECTRIC 비조명 푸시 버튼 작동기
- ZEP 다목적 그리스