HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCI 리셉터클
GFCI 콘센트는 전기 장비를 전력망에 연결하는 동시에 젖은 장소에서 감전 위험으로부터 직원을 보호하도록 설계되었습니다. 이러한 GFCI 콘센트에는 전선을 통한 전류 흐름을 모니터링하는 센서가 함께 제공됩니다.
HubbellPro AUTOGUARD GFCI 리셉터클
Hubbell Wiring Device-Kellems는 접지 오류 시 전원을 차단하는 HubbellPro AUTOGUARD 콘센트를 제공합니다. 특허 받은 AUTOGUARD Self-Test 기술은 중요한 구성 요소가 손상되고 GFCI 보호 기능이 손실된 경우 콘센트의 전원을 차단합니다. 이 리셉터클은 문제가 있는 플러그로 인한 마찰과 어려움을 제거하기 위한 변조 방지 메커니즘을 갖추고 있습니다. 전원 상태, 트립 상태, 접지 오류 상태 및 수명 종료 상태를 나타내기 위해 장치 전면에 명확한 시각적 표시기가 함께 제공됩니다. 이 장치는 내부 후면 배선 클램프 및 가이드 포켓과 통합되어 있어 내부 후면 배선을 신속하게 설치할 수 있습니다. 15A 및 20A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems는 접지 오류 시 전원을 차단하는 HubbellPro AUTOGUARD 콘센트를 제공합니다. 특허 받은 AUTOGUARD Self-Test 기술은 중요한 구성 요소가 손상되고 GFCI 보호 기능이 손실된 경우 콘센트의 전원을 차단합니다. 이 리셉터클은 문제가 있는 플러그로 인한 마찰과 어려움을 제거하기 위한 변조 방지 메커니즘을 갖추고 있습니다. 전원 상태, 트립 상태, 접지 오류 상태 및 수명 종료 상태를 나타내기 위해 장치 전면에 명확한 시각적 표시기가 함께 제공됩니다. 이 장치는 내부 후면 배선 클램프 및 가이드 포켓과 통합되어 있어 내부 후면 배선을 신속하게 설치할 수 있습니다. 15A 및 20A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GFT20BK3 | ₩55,300 | RFQ | |||
B | GFTW15BK | ₩57,036 | RFQ | |||
C | GFT20BK | ₩58,771 | RFQ | |||
D | GF20BK3 | ₩48,384 | RFQ | |||
E | GFTW20BK | ₩60,480 | RFQ | |||
F | GFT15BK3 | ₩51,856 | RFQ | |||
G | GF15BK | ₩48,384 | RFQ | |||
A | GFTW20BK3 | ₩57,036 | RFQ | |||
H | GF20BK | ₩51,856 | RFQ | |||
I | GF15BK3 | ₩44,940 | RFQ | |||
J | GFT15BK | ₩55,300 | RFQ | |||
F | GFTW15BK3 | ₩53,592 | RFQ | |||
K | GFTW20 | ₩60,480 | RFQ | |||
L | GF20 | ₩51,856 | RFQ | |||
M | GFT203 | ₩55,300 | RFQ | |||
N | GFT153 | ₩51,856 | RFQ | |||
O | GFTW15 | ₩57,036 | RFQ | |||
P | GF203 | ₩48,384 | RFQ | |||
Q | GF15 | ₩48,384 | RFQ | |||
R | GFT20 | ₩58,771 | RFQ | |||
S | GF1533 | - | RFQ | |||
N | GFTW153 | ₩53,592 | RFQ | |||
M | GFTW203 | ₩57,036 | RFQ | |||
T | GFT15 | ₩55,300 | RFQ | |||
U | GFTW15GY3 | ₩53,592 | RFQ |
GFCI 리셉터클, 병원 등급
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 맥스. HP | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GFTRST83BKNL | ₩245,525 | RFQ | ||||
B | GFRST83SNAPBK | ₩209,754 | RFQ | ||||
C | GFTRST82BKNL | ₩236,477 | RFQ | ||||
D | GFRST83스냅 | ₩209,754 | RFQ | ||||
E | GFTRST82NL | ₩236,477 | RFQ | ||||
F | GFTWRST83IG | ₩245,140 | RFQ | ||||
G | GFTRST83NL | ₩232,154 | RFQ | ||||
H | GFTWRST82IG | ₩236,285 | RFQ | ||||
I | GFRST83SNAPGY | ₩198,887 | RFQ | ||||
J | GFTRST83GYNL | ₩245,525 | RFQ | ||||
K | GFTRST82GYNL | ₩222,600 | RFQ | ||||
L | GFTRST83INL | ₩234,885 | RFQ | ||||
M | GFTRST82INL | ₩236,477 | RFQ | ||||
N | GFTWRST82SNAPI | ₩241,307 | RFQ | ||||
O | GFRST83SNAPI | ₩190,190 | RFQ | ||||
P | GFRST82SNAPI | ₩201,879 | RFQ | ||||
Q | GFRST82SNAPLA | ₩198,502 | RFQ | ||||
R | GFTWRST83SNAPLA | ₩230,125 | RFQ | ||||
S | 여자친구83LA | ₩134,627 | RFQ | ||||
T | GFRST83SNAPLA | ₩191,607 | RFQ | ||||
U | GFTWRST82SNAPR | ₩218,365 | RFQ | ||||
V | GFRST82SNAPR | ₩233,432 | RFQ | ||||
W | GFTRST83RNL | ₩234,885 | RFQ | ||||
X | GFTRST82RNL | ₩211,329 | RFQ | ||||
Y | GFTWRST83SNAPR | ₩203,332 | RFQ |
GFCI 리셉터클
스타일 | 모델 | A | HP | NEMA 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GFR5262SGR | ₩281,470 | ||||
B | GFR5262SG | ₩282,782 | ||||
C | GFR5362SGBK | ₩290,587 |
자체 테스트 GFCI 콘센트, 125V, 15/20A
Hubbell 배선 장치-Kellems 상업/산업 등급 GFCI 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 습하고 축축한 위치에서 사람을 감전 위험으로부터 보호합니다. 특허받은 AUTOGUARD 자체 테스트 기술은 3시간 이하마다 지락 회로 차단 기능을 자동으로 모니터링하고 중요한 구성 요소가 손상되고 GFCI 보호 기능이 손실되면 콘센트의 전원을 차단합니다. 이 리셉터클에는 조작 방지를 위한 LED 표시기(녹색 및 빨간색)가 있는 셔터가 있습니다. 내 충격성과 내구성을 위해 나일론 구조와 황동 접점이 있습니다. 이 장치는 내부 후면 배선 클램프 및 가이드 포켓과 통합되어 후면 배선 설치가 가능합니다. 일부 모델에는 전원 가용성을 확인하는 야간 조명, 회로 보호 기능이 더 이상 작동하지 않을 때 경고하는 경보 기능, 민감한 전자 장치 또는 오디오 장비에 영향을 미칠 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘이 있습니다. 회색, 상아색, 흰색, 검은색, 갈색, 아몬드색, 밝은 아몬드색, 빨간색 및 노란색 색상으로 제공되는 다양한 15/20A, 125V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 상업/산업 등급 GFCI 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 습하고 축축한 위치에서 사람을 감전 위험으로부터 보호합니다. 특허받은 AUTOGUARD 자체 테스트 기술은 3시간 이하마다 지락 회로 차단 기능을 자동으로 모니터링하고 중요한 구성 요소가 손상되고 GFCI 보호 기능이 손실되면 콘센트의 전원을 차단합니다. 이 리셉터클에는 조작 방지를 위한 LED 표시기(녹색 및 빨간색)가 있는 셔터가 있습니다. 내 충격성과 내구성을 위해 나일론 구조와 황동 접점이 있습니다. 이 장치는 내부 후면 배선 클램프 및 가이드 포켓과 통합되어 후면 배선 설치가 가능합니다. 일부 모델에는 전원 가용성을 확인하는 야간 조명, 회로 보호 기능이 더 이상 작동하지 않을 때 경고하는 경보 기능, 민감한 전자 장치 또는 오디오 장비에 영향을 미칠 수 있는 전자기 노이즈를 제거하기 위한 절연 접지 메커니즘이 있습니다. 회색, 상아색, 흰색, 검은색, 갈색, 아몬드색, 밝은 아몬드색, 빨간색 및 노란색 색상으로 제공되는 다양한 15/20A, 125V 리셉터클 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | NEMA 구성 | A | 애플리케이션 환경 | NEMA 플러그 구성 | NEMA 평가 | 콘센트 유형 | 전원 표시 등 | 리셋 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GFRST15SNAPRNA | ₩66,892 | RFQ | ||||||||
B | GFRST15RNL | ₩63,952 | RFQ | ||||||||
C | GFTWRST15IG | ₩106,452 | RFQ | ||||||||
D | GFTWRST15SNAPW | ₩115,657 | RFQ | ||||||||
E | GFTWRST20BKU | ₩67,592 | RFQ | ||||||||
F | GFRST15I3 | ₩45,640 | RFQ | ||||||||
A | GFRST15SNAPR | ₩59,976 | RFQ | ||||||||
G | GFRST20LA3 | ₩49,419 | RFQ | ||||||||
H | GFRST20SNAPNA | ₩70,532 | RFQ | ||||||||
I | GFTRST15R | ₩91,647 | RFQ | ||||||||
J | GFRST20BKB | ₩62,216 | RFQ | ||||||||
K | GFTWRST20RU | ₩67,592 | RFQ | ||||||||
L | GFWRST20I | ₩40,796 | RFQ | ||||||||
M | GFTWRST15RIG | ₩63,419 | RFQ | ||||||||
N | GFTWRST20SNAPR | ₩68,796 | RFQ | ||||||||
O | 여자친구15BKU | ₩55,468 | RFQ | ||||||||
P | GFRST15RU | ₩55,468 | RFQ | ||||||||
Q | GFRST20RB | ₩62,216 | RFQ | ||||||||
R | GFRST15SNAPLA | ₩59,976 | RFQ | ||||||||
S | GFRST15SNAPNA | ₩66,892 | RFQ | ||||||||
T | GFTRST20WNL | ₩133,035 | RFQ | ||||||||
U | GFTWRST15GYIG | ₩63,419 | RFQ | ||||||||
V | GFWRST15W | ₩68,617 | RFQ | ||||||||
W | GFBFHP20GY | ₩59,808 | RFQ | ||||||||
X | GFRST15LAB | ₩58,771 | RFQ |
GFCI 리셉터클, 병원 등급
Hubbell 배선 장치-Kellems GFCI 리셉터클은 습하고 축축한 위치에서 사람을 감전 위험으로부터 보호합니다. UL 요구 사항을 충족하고 3시간 이하마다 지락 회로 차단 기능을 자동으로 모니터링합니다. 특허받은 AUTOGUARD 자체 테스트 기술은 중요한 구성 요소가 손상되고 GFCI 보호 기능이 손실된 경우 콘센트에서 전원을 차단합니다. 이 리셉터클에는 변조 방지 보호를 위한 LED 표시기(녹색 및 빨간색)가 있는 셔터가 있습니다. 열가소성 나일론 하우징을 사용하여 높은 내충격성과 자외선 저항성을 제공합니다. 이 장치는 내부 후면 배선 클램프 및 가이드 포켓과 통합되어 있어 내부 후면 배선을 신속하게 설치할 수 있습니다. NEMA 5-15R 및 NEMA 5-20R 플러그 구성으로 제공됩니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems GFCI 리셉터클은 습하고 축축한 위치에서 사람을 감전 위험으로부터 보호합니다. UL 요구 사항을 충족하고 3시간 이하마다 지락 회로 차단 기능을 자동으로 모니터링합니다. 특허받은 AUTOGUARD 자체 테스트 기술은 중요한 구성 요소가 손상되고 GFCI 보호 기능이 손실된 경우 콘센트에서 전원을 차단합니다. 이 리셉터클에는 변조 방지 보호를 위한 LED 표시기(녹색 및 빨간색)가 있는 셔터가 있습니다. 열가소성 나일론 하우징을 사용하여 높은 내충격성과 자외선 저항성을 제공합니다. 이 장치는 내부 후면 배선 클램프 및 가이드 포켓과 통합되어 있어 내부 후면 배선을 신속하게 설치할 수 있습니다. NEMA 5-15R 및 NEMA 5-20R 플러그 구성으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 전원 표시 등 | A | 색상 | 현재 평가 | HP | 맥스. HP | NEMA 플러그 구성 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GFRST83LANL | ₩126,000 | RFQ | ||||||||
B | GFTWRST82LAIG | ₩125,300 | RFQ | ||||||||
C | GFTWRST82ALU | ₩129,443 | RFQ | ||||||||
D | GFRST82IB | ₩120,288 | RFQ | ||||||||
E | GFTRST82RB | ₩125,468 | RFQ | ||||||||
F | GFTWRST83GYIG | ₩130,843 | RFQ | ||||||||
G | 여자친구82ALB | ₩120,288 | RFQ | ||||||||
H | 여자친구83IU | ₩127,736 | RFQ | ||||||||
I | GFTRST82ALNL | ₩125,468 | RFQ | ||||||||
J | GFTWRST83WU | ₩135,156 | RFQ | ||||||||
K | 여자친구82WU | ₩122,024 | RFQ | ||||||||
L | GF8300SGI | ₩205,856 | RFQ | ||||||||
M | GFRST83RU | ₩127,736 | RFQ | ||||||||
N | GFTWRST83IU | ₩135,156 | RFQ | ||||||||
O | GFTRST83B | ₩131,180 | RFQ | ||||||||
P | GFTWRST82GYIG | ₩125,300 | RFQ | ||||||||
Q | GFRST82BKB | ₩120,288 | RFQ | ||||||||
R | GFTWRST82IIG | ₩125,300 | RFQ | ||||||||
S | GFTRST83LANL | ₩131,180 | RFQ | ||||||||
T | GFTWRST82LAU | ₩129,443 | RFQ | ||||||||
U | GFRST82GYB | ₩120,288 | RFQ | ||||||||
V | GFRST83WNL | ₩126,000 | RFQ | ||||||||
W | 여자친구82IU | ₩122,024 | RFQ | ||||||||
X | GFRST82NL | ₩120,288 | RFQ | ||||||||
Y | GFTRST82LAB | ₩125,468 | RFQ |
Din 레일 유틸리티 박스, 전체 장치 Gfci, 보조 접점 포함, 20A Gfci, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DRUBGFI20AC | BC8AGG | ₩ 197,316 |
Din 레일 유틸리티 박스, 5A 회로 차단기가 있는 전체 장치 Gfci, 15A 회색 XNUMX개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DRUBGFI15CB5 | BC7WYP | ₩ 171,052 |
단일 데코레이터 콘센트, 자체 접지, 20A, 250V, 2극, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RRD205BK | BC7UVR | ₩ 40,712 |
단일 데코레이터 콘센트, 자체 접지, 20A, 250V, 2극, 아이보리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RRD205I | BD2CCG | ₩ 40,712 |
단일 데코레이터 콘센트, 자체 접지, 20A, 125V, 2극, 갈색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RRD201 | BD4QPU | ₩ 39,508 |
단일 데코레이터 콘센트, 자체 접지, 20A, 250V, 2극, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RRD205GY | BC9CHH | ₩ 40,712 |
단일 데코레이터 콘센트, 자체 접지, 20A, 125V, 2극, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RRD201GY | BD3MBE | ₩ 39,508 |
Din 레일 유틸리티 박스, 키트만, 회색(Aux 접점 포함)
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
드루브키텍 | BC7YZJ | ₩ 95,676 |
딘 레일 유틸리티 박스, 완전한 유닛 Tvss, 15A Tvss, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DRUBTVSS15 | BD2KZN | ₩ 227,052 |
Din 레일 유틸리티 박스, 완전한 장치 Gfci, 보조 접점 포함, 20A 공백 표면 Gfci
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DRUBGFI20BFAC | BC9AJZ | ₩ 196,616 |
Din 레일 박스, 15A, Ig, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
드루빅15 | BC8ZBF | ₩ 128,352 |
딘 레일 유틸리티 박스, 사전 배선 키트, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
드럼킷 | BC7YXL | ₩ 74,956 |
Afci 콘센트, 20A, 라이트 아몬드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AFGF20TRLA | BD4JUT | ₩ 115,808 | 자세히 |
Afci 리셉터클, 15A, 흰색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AFGF15TRW | BD4GHC | ₩ 108,892 | 자세히 |
Afci 리셉터클, 20A, 흰색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AFGF20TRW | BD4PQU | ₩ 115,808 | 자세히 |
딘 레일 유틸리티 박스, 2포트, 언로드, 그레이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HIDRUBCKIT | CE6QZV | - | RFQ |
더 알아보기
- 안면보호
- 벤더
- 하수구
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 해양 및 RV 펌프
- 폼 테이프
- 파이프 및 테스트 플러그
- 안전 및 보안 미러 마운트
- 안장 클램프
- 유압 진동기
- LITTLE GIANT 작업 현장 보안 상자
- WESTWARD 프라이 바 세트
- APPROVED VENDOR 압축 러그 다이
- HONEYWELL 재조립 키트
- BANJO FITTINGS 밸브 엔드 캡
- HELICOIL 완전한 기준 게이지, UNC, 2B
- MERSEN FERRAZ 클래스 R 600V 퓨즈 홀더
- VERMONT GAGE 플러스 핀 게이지
- ANVIL 아연 도금 솔리드 스퀘어 헤드 플러그
- LEGRAND 이중 커넥터