HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플로어 박스 벽과 천장뿐만 아니라 건물의 모든 곳에서 전기 액세스가 가능합니다. 각기 등급 및 저전압 응용 분야에 이상적인 수평 조절 다리와 대형 나사산 도관 액세스 구멍이있는 부식 방지 구조
벽과 천장뿐만 아니라 건물의 모든 곳에서 전기 액세스가 가능합니다. 각기 등급 및 저전압 응용 분야에 이상적인 수평 조절 다리와 대형 나사산 도관 액세스 구멍이있는 부식 방지 구조
플로어 박스
플로어 박스, 1 & 2 갱 포함, 강철 구조
Hubbell Wiring Device-Kellems 플로어 박스는 제공된 여러 소켓에 와이어 연결을 둘러싸는 방이나 사무실 바닥에 싱크됩니다. 그들은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 검은색 또는 알루미늄 마감 커버가 있는 강철 구조를 특징으로 하며 1개 또는 2개의 갱을 제공하여 깨끗하고 결합된 전기 구성 요소를 상자에 고정하고 쉽게 전기 액세스할 수 있도록 합니다. 플로어 박스에는 또한 화재 시 확장되는 둥근 모양의 내화 등급 관통 구멍이 포함되어 화재 봉인을 만들고 열 전달을 방지하며 모든 브랜드의 커버 플랜지 및 서브플레이트를 수용하는 개조 및 신축에 이상적입니다. 그만큼 플러시 직사각형 바닥 상자 레벨링 및 높이 조절이 가능하고 콘크리트 녹아웃이 있어 다양한 도관 크기를 허용합니다. 구멍 직경이 4인치인 다양한 플로어 박스 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 플로어 박스는 제공된 여러 소켓에 와이어 연결을 둘러싸는 방이나 사무실 바닥에 싱크됩니다. 그들은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 검은색 또는 알루미늄 마감 커버가 있는 강철 구조를 특징으로 하며 1개 또는 2개의 갱을 제공하여 깨끗하고 결합된 전기 구성 요소를 상자에 고정하고 쉽게 전기 액세스할 수 있도록 합니다. 플로어 박스에는 또한 화재 시 확장되는 둥근 모양의 내화 등급 관통 구멍이 포함되어 화재 봉인을 만들고 열 전달을 방지하며 모든 브랜드의 커버 플랜지 및 서브플레이트를 수용하는 개조 및 신축에 이상적입니다. 그만큼 플러시 직사각형 바닥 상자 레벨링 및 높이 조절이 가능하고 콘크리트 녹아웃이 있어 다양한 도관 크기를 허용합니다. 구멍 직경이 4인치인 다양한 플로어 박스 중에서 선택하십시오.
플로어 박스 화재 정격 찌르기
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S1PTFIT | ₩790,002 | |||||
B | S1PT4X4FIT | ₩774,427 | |||||
C | S1PTAVFIT | ₩781,952 |
플로어 박스/시스템, 원형 관통 내화성 Poke
Hubbell Wiring Device-Kellems 내화 등급, 플로어 박스를 관통하여 기능을 향상하여 콘크리트 바닥에서 향상된 AV, 데이터, 멀티미디어 및 전원 용량을 제공할 뿐만 아니라 화재 시 확장되어 방화 밀봉을 생성하고 열 전달을 방지합니다. 그들은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 강철 구조를 특징으로 하며 개조 및 신축에 이상적이며 모든 브랜드의 커버 플랜지 및 서브플레이트를 수용합니다. 1개 및 2개 갱으로 제공되는 다양한 CSA 인증 및 UL 등재 원형 포크 스루 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. S1PTAVFIT, 화재 정격 찌르기 쉽게 제거할 수 있는 스텝 다운 클립 포함.
Hubbell Wiring Device-Kellems 내화 등급, 플로어 박스를 관통하여 기능을 향상하여 콘크리트 바닥에서 향상된 AV, 데이터, 멀티미디어 및 전원 용량을 제공할 뿐만 아니라 화재 시 확장되어 방화 밀봉을 생성하고 열 전달을 방지합니다. 그들은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 강철 구조를 특징으로 하며 개조 및 신축에 이상적이며 모든 브랜드의 커버 플랜지 및 서브플레이트를 수용합니다. 1개 및 2개 갱으로 제공되는 다양한 CSA 인증 및 UL 등재 원형 포크 스루 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. S1PTAVFIT, 화재 정격 찌르기 쉽게 제거할 수 있는 스텝 다운 클립 포함.
전기 플로어 박스, 강철 구조 W/ 황동 마감
Hubbell 배선 장치-Kellems 전기 플로어 박스는 방이나 사무실 바닥에 설치하기에 이상적이며 제공된 여러 소켓에 와이어 연결을 둘러쌉니다. 이 제품은 황동 또는 알루미늄 마감 커버가 있는 강철 구조를 특징으로 하여 우수한 내식성을 제공하고 전기 구성 요소를 한 곳에 결합하기 위한 1개 또는 2개의 갱을 제공하고 전기 액세스가 용이합니다. 플로어 박스에는 화재 시 확장되는 둥근 모양의 내화 등급 찌르기가 포함되어 화재 밀봉을 생성하고 열 전달을 방지합니다. 이 포크 스루는 개조 및 신축에 이상적이며 모든 브랜드의 커버 플랜지 및 서브플레이트를 수용합니다. 그만큼 B2422 플러시 콘크리트 직사각형 바닥 상자 여러 도관 크기를 허용하는 콘크리트 녹아웃이 있어 경제적이고 가벼우며 완전히 조정 가능합니다. 내구성 향상을 위해 황동 칼라 상단이 제공되며 직사각형 모양으로 제공됩니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 전기 플로어 박스는 방이나 사무실 바닥에 설치하기에 이상적이며 제공된 여러 소켓에 와이어 연결을 둘러쌉니다. 이 제품은 황동 또는 알루미늄 마감 커버가 있는 강철 구조를 특징으로 하여 우수한 내식성을 제공하고 전기 구성 요소를 한 곳에 결합하기 위한 1개 또는 2개의 갱을 제공하고 전기 액세스가 용이합니다. 플로어 박스에는 화재 시 확장되는 둥근 모양의 내화 등급 찌르기가 포함되어 화재 밀봉을 생성하고 열 전달을 방지합니다. 이 포크 스루는 개조 및 신축에 이상적이며 모든 브랜드의 커버 플랜지 및 서브플레이트를 수용합니다. 그만큼 B2422 플러시 콘크리트 직사각형 바닥 상자 여러 도관 크기를 허용하는 콘크리트 녹아웃이 있어 경제적이고 가벼우며 완전히 조정 가능합니다. 내구성 향상을 위해 황동 칼라 상단이 제공되며 직사각형 모양으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 타입 | 도관 크기 | 높이 | 폭 | 항목 | 길이 | 갱의 수 | 오프닝 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B2422 | ₩281,627 | |||||||||
B | S1PT4X4BRS | ₩1,587,477 | |||||||||
C | S1PTBRS | ₩1,341,952 |
주철 전기 플로어 박스
Hubbell 벽 및 플로어 박스는 의료 시설, 건설 현장 및 발전소의 바닥과 벽을 통해 전기 배선을 고정하고 연결하도록 설계되었습니다. 이 전기함은 뛰어난 구조적 강성을 위해 주철 구조로 되어 있으며 저전압 작동을 처리할 수 있도록 특대형 나사 도관 접근 구멍이 있습니다. 4.5인치 및 4.25인치 입구 크기로 제공되는 다양한 플로어 박스 콘센트 중에서 선택하십시오.
Hubbell 벽 및 플로어 박스는 의료 시설, 건설 현장 및 발전소의 바닥과 벽을 통해 전기 배선을 고정하고 연결하도록 설계되었습니다. 이 전기함은 뛰어난 구조적 강성을 위해 주철 구조로 되어 있으며 저전압 작동을 처리할 수 있도록 특대형 나사 도관 접근 구멍이 있습니다. 4.5인치 및 4.25인치 입구 크기로 제공되는 다양한 플로어 박스 콘센트 중에서 선택하십시오.
플로어 박스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FB4233 | CN2TJT | ₩ 691,600 |
플로어 박스 키트, 우퍼 플로어 타입, 1-Gang, 블랙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF515BK | CE6RPX | - | RFQ |
플로어 박스 키트 우플로어 타입 1갱 아몬드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF515AL | CE6RPW | - | RFQ |
나무 바닥 상자 키트, 크롬
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF515CH | CE6RQB | - | RFQ |
플로어 박스 어셈블리, 15A, 125V, 단일 콘센트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF151 | CE6RNH | - | RFQ |
플로어 박스 키트, 드롭인, 변조 방지, 15A, 125V, 2극, 황동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF151TR | CE6RNL | - | RFQ |
플로어 박스, 황동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF406BR | CE6RNT | - | RFQ |
플로어 박스, 플랜지 및 도어 포함, 황동 도금
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF506BP | CE6RPD | - | RFQ |
나무 바닥 상자 키트, 구리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF515CU | CE6RQC | - | RFQ |
플로어 박스 키트, 드롭인, PVC 커버 전용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF400 | CE6RNN | - | RFQ |
플로어 박스, 플랜지 및 도어 포함, 니켈 도금
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF506NI | CE6RPH | - | RFQ |
플로어 박스 키트, 마루 바닥 유형, 1-Gang, 스테인리스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF515SS | CE6RQE | - | RFQ |
플로어 박스 플랜지 및 도어 어셈블리, 황동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF409BR | CE6RNY | - | RFQ |
플로어 박스, 깊은 곳, 비금속, 클램프 포함
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF500 | CE6RNZ | - | RFQ |
플로어 박스 키트, 우퍼 플로어 타입, 1-Gang, 황동 도금
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RF515BP | CE6RPZ | - | RFQ |
더 알아보기
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 작물 종묘장 및 조경
- 탄소강
- 카운터 및 아워 미터
- 스테인리스 강
- 보어 폴리 셔
- 정밀 스틸 스퀘어
- 유압 메트릭 실린더
- 스냅 버튼
- 알루미늄 트레드 플레이트
- WESTWARD 교체 용 쉴드
- PROTO 리버시블 풀러 조
- APPROVED VENDOR 테스트 튜브 림 유리
- APPLETON ELECTRIC 70W 펜던트 조명기구
- SOUTHWIRE COMPANY 전화 파우치
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 육각 비트 소켓
- ELOBAU 미니어처 플로트 스위치
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5977T 시리즈
- JUSTRITE Sure-Grip EX 시리즈 표준 페인트 안전 캐비닛
- IFM 장착 브래킷