HUBBELL 비상 조명 배터리 최고 품질의 부품으로 제작 된 Dual-Lite 승인 니켈 카드뮴 (Ni-Cd) 배터리. 4.8V 및 600mAh의 비상 백업 용량 제공
최고 품질의 부품으로 제작 된 Dual-Lite 승인 니켈 카드뮴 (Ni-Cd) 배터리. 4.8V 및 600mAh의 비상 백업 용량 제공
Dual-Lite 승인 니켈 카드뮴 배터리
Hubbell Dual-Lite 니켈 카드뮴(Ni-Cd) 배터리는 Dual-Lite CV924, CVD, LE, LN3X, LX & SE 및 Hubbell Lighting DMX, GC & NV4 시리즈와 함께 사용하기 위한 UL 3 표준에 따라 테스트 및 승인되었습니다. 이 배터리는 최대 600mA의 정격 전류를 제공하고 섭씨 0~45도 범위의 온도에서 작동합니다.
Hubbell Dual-Lite 니켈 카드뮴(Ni-Cd) 배터리는 Dual-Lite CV924, CVD, LE, LN3X, LX & SE 및 Hubbell Lighting DMX, GC & NV4 시리즈와 함께 사용하기 위한 UL 3 표준에 따라 테스트 및 승인되었습니다. 이 배터리는 최대 600mA의 정격 전류를 제공하고 섭씨 0~45도 범위의 온도에서 작동합니다.
더 알아보기
- 집수/폐수/오수 펌프
- 에어콤프레셔 액세서리
- 트레이닝
- 콘크리트 테스트
- 와이어 천
- 정수 시스템
- 밀어서 튜브 피팅 액세서리 연결
- 절단 방지 슬리브
- 아이들러 스프로킷
- 상업용 주방 후드
- ARC ABRASIVES 중간 등급 샌딩 벨트
- ACCUFORM SIGNS 경고 태그 5-3 / 4 x 3-1 / 4
- DIXON 그라운드 조인트 에어 해머
- GENERAL PIPE CLEANERS 도구 검색
- GENERAL PIPE CLEANERS 지락 회로 차단기
- COOPER B-LINE B671 시리즈 에지 파이프 클램프
- DORMONT S1675 시리즈 고정식 가스 커넥터
- EATON SVX9000 시리즈 다이오드/사이리스터 모듈
- BROWNING Q1형 분할 테이퍼 부싱
- FEIN POWER TOOLS 유선 범용 실리카 먼지 추출기