HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 메시 그립을 당기는 케이블 전기 케이블, 베어 컨덕터 또는 로프를 당기는 데 사용됩니다. 쉽고 빠르게 설치할 수 있어 덕트와 도관을 쉽게 통과할 수 있도록 매끄럽고 슬림한 프로파일을 제공합니다. 오래 지속되는 그립을 보장하기 위해 최고 품질의 아연 도금 강판으로 제작되었습니다.
전기 케이블, 베어 컨덕터 또는 로프를 당기는 데 사용됩니다. 쉽고 빠르게 설치할 수 있어 덕트와 도관을 쉽게 통과할 수 있도록 매끄럽고 슬림한 프로파일을 제공합니다. 오래 지속되는 그립을 보장하기 위해 최고 품질의 아연 도금 강판으로 제작되었습니다.
당기는 그립
Hubbell Wiring Device-Kellems의 유연한 당김 그립은 경량 메시 당김 그립보다 더 무거운 하중을 지탱하는 다중 직조 구조를 특징으로 합니다. 이 장치의 무한 직조 디자인은 또한 케이블에 편안하게 설치할 수 있도록 합니다. 당기는 선을 따라갈 수 있는 유연성을 제공하는 특허 받은 유연한 눈이 있습니다. 1400, 2000, 2500 및 3000lb 파단 강도 변형으로 제공되는 광범위한 눈 모양의 당기는 그립 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems의 유연한 당김 그립은 경량 메시 당김 그립보다 더 무거운 하중을 지탱하는 다중 직조 구조를 특징으로 합니다. 이 장치의 무한 직조 디자인은 또한 케이블에 편안하게 설치할 수 있도록 합니다. 당기는 선을 따라갈 수 있는 유연성을 제공하는 특허 받은 유연한 눈이 있습니다. 1400, 2000, 2500 및 3000lb 파단 강도 변형으로 제공되는 광범위한 눈 모양의 당기는 그립 중에서 선택하십시오.
그립 당기기, 눈 회전하기
Hubbell Wiring Device-Kellems 풀링 그립은 구리 또는 알루미늄 베어 컨덕터, 접지선, 와이어 로프, 메신저 스트랜드 및 절연 케이블을 당기는 데 사용됩니다. 이 풀링 그립은 하중이 해제될 때 당기는 토크에서 회전하는 회전 눈과 무거운/긴 지하 케이블에서 강력한 그립 및 증가된 메시 접촉을 위한 이중 직조 구조를 특징으로 합니다. 추가 강도를 위해 아연 도금 강선과 통합되어 있으며 최대 33000lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 풀링 그립은 구리 또는 알루미늄 베어 컨덕터, 접지선, 와이어 로프, 메신저 스트랜드 및 절연 케이블을 당기는 데 사용됩니다. 이 풀링 그립은 하중이 해제될 때 당기는 토크에서 회전하는 회전 눈과 무거운/긴 지하 케이블에서 강력한 그립 및 증가된 메시 접촉을 위한 이중 직조 구조를 특징으로 합니다. 추가 강도를 위해 아연 도금 강선과 통합되어 있으며 최대 33000lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
광섬유 당기는 그립, 링 아이
Hubbell Wiring Device-Kellems 광섬유 당김 그립은 사전 종단 처리된 광섬유 케이블, 점퍼 및 트위스트 페어 통신 케이블용으로 설계되었습니다. 이 풀링 그립은 강력한 고정력을 보장하는 다중 직조 메쉬와 케이블 끝을 보호하고 걸림 없이 인클로저 및 도관을 통과할 수 있도록 하는 노즈 콘을 특징으로 합니다. 최대 파괴 강도가 50lb인 이 광섬유 당김 그립은 3/4인치 및 1-9/16인치의 아이 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 유연한 아이 풀링 그립 10000에서 30600lb 사이의 파괴 강도 범위.
Hubbell Wiring Device-Kellems 광섬유 당김 그립은 사전 종단 처리된 광섬유 케이블, 점퍼 및 트위스트 페어 통신 케이블용으로 설계되었습니다. 이 풀링 그립은 강력한 고정력을 보장하는 다중 직조 메쉬와 케이블 끝을 보호하고 걸림 없이 인클로저 및 도관을 통과할 수 있도록 하는 노즈 콘을 특징으로 합니다. 최대 파괴 강도가 50lb인 이 광섬유 당김 그립은 3/4인치 및 1-9/16인치의 아이 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 유연한 아이 풀링 그립 10000에서 30600lb 사이의 파괴 강도 범위.
가벼운 의무, 유연한 눈
Hubbell Wiring Device-Kellem의 경량 플렉시블 아이는 건설, 전력 유틸리티 및 산업 분야에서 도관, 벽 및 기타 블라인드 인클로저를 통해 코드, 전선 및 케이블을 당기는 데 사용됩니다. 와이어의 변형과 장력을 줄이기 위해 아연 도금 강철로 구성된 고품질 와이어 메쉬가 특징입니다. 이 당기는 그립은 쉽게 확장되고 전선이나 케이블을 감싸 긴 도관을 통해 당깁니다. 이 유연한 풀링 메시 그립의 아이 또는 링은 케이블을 풀링 윈치에 연결하여 케이블을 도관을 통해 가져옵니다. 이 그립은 케이블의 앞쪽 가장자리를 잡고 보호하는 어깨 보호대와 통합되어 있습니다. 3.25인치에서 9인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 가볍고 유연한 안구 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellem의 경량 플렉시블 아이는 건설, 전력 유틸리티 및 산업 분야에서 도관, 벽 및 기타 블라인드 인클로저를 통해 코드, 전선 및 케이블을 당기는 데 사용됩니다. 와이어의 변형과 장력을 줄이기 위해 아연 도금 강철로 구성된 고품질 와이어 메쉬가 특징입니다. 이 당기는 그립은 쉽게 확장되고 전선이나 케이블을 감싸 긴 도관을 통해 당깁니다. 이 유연한 풀링 메시 그립의 아이 또는 링은 케이블을 풀링 윈치에 연결하여 케이블을 도관을 통해 가져옵니다. 이 그립은 케이블의 앞쪽 가장자리를 잡고 보호하는 어깨 보호대와 통합되어 있습니다. 3.25인치에서 9인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 가볍고 유연한 안구 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 파단 강도 | 눈가리개 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 033-05-001 | ₩84,752 | |||||
A | 033-05-002 | ₩101,727 | |||||
A | 033-05-003 | ₩114,852 | |||||
A | 033-05-004 | ₩124,985 | |||||
A | 033-05-005 | ₩142,817 | |||||
B | 033-03-010 | ₩244,072 | |||||
B | 033-03-011 | ₩236,757 | |||||
A | 033-05-006 | ₩153,142 | |||||
B | 033-03-012 | ₩247,467 | |||||
B | 033-03-013 | ₩248,500 | |||||
B | 033-03-016 | ₩256,654 | |||||
C | 03302044 | ₩380,415 | |||||
B | 033-03-015 | ₩249,550 | |||||
B | 033-03-017 | ₩308,262 |
헤비 듀티 플렉시블 아이
당기는 그립, 아이 스타일 회전
Hubbell Wiring Device-Kellems 유연한 풀링 메시 그립은 경량 메시 풀링 그립에 비해 더 무거운 하중을 지탱하는 다중 직조 구조를 특징으로 합니다. 이 그립은 전선이나 케이블을 감싸서 긴 전선관을 통과하는 데 도움이 됩니다. 이 메시 그립의 아이 또는 링은 케이블을 당기는 윈치에 연결하여 도관을 통과하는 데에도 사용할 수 있습니다. 10000 및 14400lb 파단 강도 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 풀링 그립 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 유연한 풀링 메시 그립은 경량 메시 풀링 그립에 비해 더 무거운 하중을 지탱하는 다중 직조 구조를 특징으로 합니다. 이 그립은 전선이나 케이블을 감싸서 긴 전선관을 통과하는 데 도움이 됩니다. 이 메시 그립의 아이 또는 링은 케이블을 당기는 윈치에 연결하여 도관을 통과하는 데에도 사용할 수 있습니다. 10000 및 14400lb 파단 강도 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 풀링 그립 중에서 선택하십시오.
풀링 그립 특수 목적 슬랙 그립
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
03310003 | AE4DVH | ₩ 175,070 |
광섬유 풀링 그립, .250-.750 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PFOLT312 | CE6PZZ | ₩ 269,341 | 자세히 |
더 알아보기
- 구조
- 측정 및 레이아웃 도구
- 장갑 및 손보호 장비
- 배기 팬
- 잠금장치
- 엔진 액세서리
- 와셔
- 와이어 로프 스 웨지리스 스터드 피팅
- 온도 프로브
- 연료 실린더
- AMERICAN BEAUTY TOOLS 저항 솔더 전원 장치
- JARKE 캔틸레버 랙 스타터 장치
- VALLEY CRAFT 작업 테이블
- KLEIN TOOLS 압착 다이
- HONEYWELL 프로그래밍 가능 타이머 스위치
- VULCAN HART 라이트 패널 와이어
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 셀룰로오스, 10마이크론, 바이톤 씰
- BRADY Lables
- B&K PRECISION 다이폴 안테나
- CHICAGO PNEUMATIC 트리거 키트