STANLEY 블라인드 리벳 강철을 강철에 결합하도록 설계된 최대 인장 강도가 340lb 인 개방형 블라인드 리벳. 제품을 쉽게 선택할 수 있도록 색상으로 구분 된 투명한 플라스틱 포장이 특징입니다. 알루미늄 및 스틸 바디 재질과 50 개 또는 100 개 팩으로 제공
강철을 강철에 결합하도록 설계된 최대 인장 강도가 340lb 인 개방형 블라인드 리벳. 제품을 쉽게 선택할 수 있도록 색상으로 구분 된 투명한 플라스틱 포장이 특징입니다. 알루미늄 및 스틸 바디 재질과 50 개 또는 100 개 팩으로 제공
블라인드 리벳 또는 브레이크 스템 리벳은 조인트의 뒤쪽 끝에 접근할 수 없는 곳에 패스너를 설치하도록 설계되었습니다. 그들은 작은 것부터 다양한 조립 응용 분야에 사용됩니다....자세히 보기
블라인드 리벳
더 알아보기
- 유틸리티 카트
- 냉동 시험 장비
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 핀
- 드라이 배스
- 펜 라이트
- 방음 및 음향 흡수 제품
- 전자기 리프트
- 오토 클레이브
- LIFT-ALL 웹 슬링, DOS
- UNISTRUT 힐 토 엔드 플레이트
- PASS AND SEYMOUR 엑스트라 헤비 듀티 보안 스위치
- LEESON 백색 오리 Washguard DC 모터, 이동할 수 있는 기초를 가진 C 얼굴
- ANVIL 링 유니온이있는 BW XXH 여성 서브
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 제작 90 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- DAYTON 입구 호스
- HUMBOLDT 교정 분동 세트, 스테인리스 스틸
- ERGODYNE N-Ferno 겨울 안전모 라이너 양털 안감
- JUN-AIR 유지 보수 키트