VALLEY CRAFT 빈 분할기 주로 빈 캐비닛 또는 저장 영역의 저장 공간을 늘리거나 사용자 지정하는 데 사용됩니다. 강도와 내구성을 위해 강철 구조가 있습니다. 8 개, 12 개 및 16 개 구획의 빈 칸막이 변형 가능
주로 빈 캐비닛 또는 저장 영역의 저장 공간을 늘리거나 사용자 지정하는 데 사용됩니다. 강도와 내구성을 위해 강철 구조가 있습니다. 8 개, 12 개 및 16 개 구획의 빈 칸막이 변형 가능
서랍 칸막이 키트, 아연 도금 강철 구조
Valley Craft 서랍 칸막이 키트는 작은 도구를 정리하고 제자리에 보관합니다. 모듈식 이동식 빨간색 캐비닛에 이상적이며 극한의 환경 조건을 견딜 수 있는 내구성 있는 아연 도금 강철 구조가 특징입니다. 중간 칸막이 또는 칸막이 탭은 서랍 주변에 측면, 전면 또는 후면 가장자리를 배치하여 필요할 때마다 구성됩니다. 변형은 키트에 구성된 8, 12 및 16 구획에서 사용할 수 있습니다.
Valley Craft 서랍 칸막이 키트는 작은 도구를 정리하고 제자리에 보관합니다. 모듈식 이동식 빨간색 캐비닛에 이상적이며 극한의 환경 조건을 견딜 수 있는 내구성 있는 아연 도금 강철 구조가 특징입니다. 중간 칸막이 또는 칸막이 탭은 서랍 주변에 측면, 전면 또는 후면 가장자리를 배치하여 필요할 때마다 구성됩니다. 변형은 키트에 구성된 8, 12 및 16 구획에서 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 모터용품
- 교통안전
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 범프 캡
- Sharps 컨테이너
- 벽 / 책상 / 창문 온도계
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- 스테인레스 스틸 뮤직 와이어
- BRADY 파이프 마커, 수산화 나트륨
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, Thermal MagneticTrip
- UNISTRUT 조정 가능한 브레이스 피팅
- GRUVLOK 가단성 철 십자가
- AIPHONE 도어 스테이션
- TENNSCO 분할기
- REGAL 조버 길이 트위스트 드릴 비트, 고나선형, HSS, 브라이트
- SPEEDGLAS 외부 보호판
- BOSCH 베어링 핀
- XCELITE 너트 드라이버 세트