DAYTON 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기 W / 드라이브 패키지 드라이브가 있는 Dayton 벨트 구동 전방 곡선 송풍기는 내구성과 지속적인 사용을 위해 동적 균형 휠과 고무 절연체가 있는 미리 윤활 처리된 밀봉 볼 베어링을 특징으로 합니다. 에어컨 및 팬 코일 장치, 증발 콘덴서 및 냉각탑에 광범위하게 사용됩니다.
드라이브가 있는 Dayton 벨트 구동 전방 곡선 송풍기는 내구성과 지속적인 사용을 위해 동적 균형 휠과 고무 절연체가 있는 미리 윤활 처리된 밀봉 볼 베어링을 특징으로 합니다. 에어컨 및 팬 코일 장치, 증발 콘덴서 및 냉각탑에 광범위하게 사용됩니다.
이중 흡입구 전체 및 3/4 너비 전방 커브 벨트 구동 송풍기
Dayton 전방 곡선 벨트 구동 송풍기는 학교, 사무실, 산업 공장, 실험실, 식당 및 기타 시설의 환기 및 배기 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치에는 윤활을 유지하고 먼지와 습기를 차단하는 씰이 장착된 볼/슬리브 베어링이 있습니다. 또한 최소 속도로 회전하면서 공기를 고속으로 가속할 수 있는 동적으로 균형 잡힌 곡선 휠과 통합되어 조용한 작동을 제공합니다. 이 장치는 녹/부식 방지를 위해 아연도금강으로 만들어졌으며 모터에 쉽게 장착하고 배선할 수 있는 개방형 구조를 가지고 있습니다. 또한 우수한 진동/충격 저항을 위한 고무 아이솔레이터가 포함되어 있으며 드라이브 패키지와 함께 가변 피치 모터 시브가 있어 속도를 쉽게 조정할 수 있습니다. 1725 ~ 1760 rpm 범위의 모터 속도에서 사용할 수 있는 다양한 이중 흡입구 전방 곡선 벨트 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 전방 곡선 벨트 구동 송풍기는 학교, 사무실, 산업 공장, 실험실, 식당 및 기타 시설의 환기 및 배기 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치에는 윤활을 유지하고 먼지와 습기를 차단하는 씰이 장착된 볼/슬리브 베어링이 있습니다. 또한 최소 속도로 회전하면서 공기를 고속으로 가속할 수 있는 동적으로 균형 잡힌 곡선 휠과 통합되어 조용한 작동을 제공합니다. 이 장치는 녹/부식 방지를 위해 아연도금강으로 만들어졌으며 모터에 쉽게 장착하고 배선할 수 있는 개방형 구조를 가지고 있습니다. 또한 우수한 진동/충격 저항을 위한 고무 아이솔레이터가 포함되어 있으며 드라이브 패키지와 함께 가변 피치 모터 시브가 있어 속도를 쉽게 조정할 수 있습니다. 1725 ~ 1760 rpm 범위의 모터 속도에서 사용할 수 있는 다양한 이중 흡입구 전방 곡선 벨트 송풍기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 베어링 유형 | 송풍기 RPM | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM 범위 | 배출 높이 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J504 | ₩3,042,987 | |||||||||
A | 7HL94 | ₩1,342,530 | |||||||||
A | 7J408 | ₩1,426,967 | |||||||||
A | 7HL79 | ₩1,171,922 | |||||||||
A | 7HL82 | ₩1,190,840 | |||||||||
A | 7J440 | ₩1,441,212 | |||||||||
A | 7J441 | ₩1,310,330 | |||||||||
A | 7J442 | ₩1,448,895 | |||||||||
A | 7HL95 | ₩1,792,770 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,365,472 | |||||||||
A | 7J452 | ₩1,498,595 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,333,517 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,252,492 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,441,632 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,941,800 | |||||||||
A | 7 년 | ₩2,003,050 | |||||||||
A | 7 년 | ₩2,932,527 | |||||||||
A | 7J398 | ₩1,326,990 | |||||||||
A | 7 년 | ₩1,908,847 | |||||||||
A | 7 년 | ₩2,559,287 | |||||||||
A | 7J486 | ₩1,990,625 | |||||||||
A | 7J465 | ₩1,630,737 | |||||||||
A | 7J467 | ₩1,705,427 | |||||||||
A | 7J474 | ₩1,876,770 | |||||||||
A | 7J475 | ₩2,015,335 |
더 알아보기
- 온수순환펌프
- 연마 액세서리
- 납땜
- 모어 및 트리머
- 특성 테스터 (비전기적)
- 게이트 오퍼레이터 액세서리
- 인테리어 자동차 액세서리
- 하드 와이어드 GFCI
- 오염 제거 샤워 액세서리
- 밸브 휠 렌치
- DEWALT 임팩트 레디 스텝 드릴 비트 세트
- MASTER APPLIANCE 보호 캡
- GRAINGER 캐스터 휠, 4인치
- ENPAC 폴리 세이프티 팩
- SPEARS VALVES EPDM 틈막이, 소켓 x Fipt를 가진 PVC 신식 표준 탱크 접합기
- LOVEJOY 키홈이 있는 RRS 및 RRSC 유형 허브, 메트릭 보어
- BOSTON GEAR 피스톤 로드 실린더, 라운드 바디, 더블 액션
- GOULDS WATER TECHNOLOGY 육각 너트
- LIEBERT 솔레노이드 코일
- DURHAM MANUFACTURING 삽입물