Zurn 피팅 유통업체(696 품목) - 페이지 2 | Raptor Supplies 대한민국

ZURN

1900년에 설립된 Zurn은 센서 수도꼭지, 비누 디스펜서, 센서 플러시 밸브 및 수동 플러시 밸브를 제조해 왔습니다. 이 브랜드는 위스콘신주 밀워키에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기

필터

배관

에어/공기압

전기용품

HVAC 및 냉각기

윤활제/루브리컨트

작업공구

가구 접대 및 음식 서비스

용접

수작업공구

옥외 장비

안전

청소용품

조명

유압시스템

선박/차량정비용품

도색용품 및 소모품

실험실 비품들

파워트렌스미션

잠금장치

하드웨어

펌프

배관 필터

싱크대/급수대전체보기

  • 욕실 싱크

    타원형, 원형 ​​또는 D 자형 그릇이있는 욕실과 세면대. 추가 내구성을 위해 유리질 중국 코팅으로 제공되며 다양한 보울 깊이 및 크기로 제공

  • 급수대 부품

    공공 및 상업용 화장실에서 Zurn AquaSpec 수도꼭지와 함께 사용하도록 설계된 플라스틱 포핏 어셈블리 포함

  • 핸드 싱크 및 핸드 워시 스테이션

    구멍이 뚫린 탈착식 돔 스트레이너, 경량 슬롯 화격자 및 내부 파이프 개스킷 씰이있는 스테인리스 스틸 교체 용 바닥 싱크 라이너가 포함됩니다. 대부분의 바닥 싱크대에 부착 할 수 있으며 간편한 설치를위한 푸시 핏 연결 기능이 있습니다.

차단밸브전체보기

  • 볼 밸브

    긴밀한 차단이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 배관, 화학 처리, 식품 및 음료 산업에서 가스, 화학 물질 및 슬러리와 함께 사용할 수도 있습니다. 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 본체, EPDM 또는 PTFE 씰 및 시트가 특징이며 250psi WOG의 최대 압력을 견딜 수 있습니다.

  • 급수 정지
12

Zurn 소개

Zurn의 광범위한 카탈로그에는 다양한 수도꼭지, 손 세척 시스템, 비품, 샤워 시스템, PEX 피팅 및 핸드 드라이어가 포함되어 있습니다. Zurn 주방 수도꼭지 쉽고 안전한 설치를 위해 벽/데크 장착이 가능합니다. Zurn 주방 수도꼭지는 수동 조정을 통해 물의 흐름과 온도를 수동으로 제어합니다. 물 흐름을 조절할 때 유연성과 쉬운 조작성을 위해 스윙 스파우트가 있습니다. 이 제품은 부식 방지를 위해 크롬 마감 처리된 황동/플라스틱/주조 황동 구조로 되어 있으며 수도꼭지의 시각적 매력을 향상시킵니다. 이 주방 수도꼭지는 레버 핸들, 로우 아크, 구즈넥, 손목 칼날 핸들 등 다양한 핸들 유형으로 제공됩니다. 브랜드의 스트레이트 서비스 싱크 수도꼭지 미학적으로 아름다운 외관을 위해 크롬 마감 처리된 황동 구조가 특징입니다. 수온을 정밀하게 제어하기 위한 냉/온 카트리지와 물이 튀지 않는 흐름을 위한 층류 배출구 유형이 함께 제공됩니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Zurn 파트 번호은 동일한 Rubbermaid, Sloan 및 Dayton 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Zurn 배관 제품을 사용할 수 있습니다.

왜 우리?

이러한 Zurn 배관 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Zurn 배관 제품은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

Zurn 경쟁 우위

Zurn Flo-Bowl 누출 없는 변기 시스템

변기 설치의 판도를 바꾸는 이 제품은 전통적인 왁스 링이 필요하지 않습니다. 변기 어댑터, 고무 V-링 씰 및 조정 가능한 바닥 플랜지의 세 가지 구성 요소로 누출 없는 씰을 보장합니다. Flo-Bowl 시스템은 변기에 접착되는 변기 어댑터와 실런트, 기밀 및 방수 연결을 생성하는 고무 V-링 씰, 3인치 및 4인치 플라스틱 배수관에 모두 적용할 수 있는 바닥 플랜지로 구성됩니다. 이는 안전하고 누출 없는 밀봉을 보장합니다.

순다라 손씻기 시스템

Zurn Sundara 손 세척 시스템은 공항, 경기장, 의료 시설 등 교통량이 많은 상업 공간을 위해 설계된 최첨단 솔루션입니다. 이 혁신적인 시스템은 비접촉식 기술과 현대적인 디자인을 완벽하게 통합하여 최적의 위생 관행을 장려합니다. Sundara 손 씻기 시스템은 많은 사람들이 모이는 지역에 전략적으로 적용되어 효율적이고 위생적인 ​​손 씻기 경험을 보장합니다. 비접촉식 작동으로 교차 오염 위험을 최소화하여 공공 장소에 현대적이고 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.

자주 묻는 질문

전통적인 왁스 링 대신 Zurn Flo-Bowl을 선택하는 이유는 무엇입니까?

기존의 왁스 링은 누출되기 쉬우며 바닥이 손상되고 수리 비용이 많이 듭니다. Zurn Flo-Bowl은 3성분 시스템으로 안전하고 누수 없는 솔루션을 제공하여 변기 설치 중에 신뢰성과 마음의 평화를 제공합니다.

Zurn 수도꼭지 수리 부품을 사용할 수 있는 곳 Raptor Supplies?

Raptor Supplies 이벤트 주둥이 기지, 혼합 요크, 벽 소화전 수리 키트, 개스킷 및 카트리지 어셈블리.

Zurn PEX 피팅을 설치하는 방법은 무엇입니까?

  • 절단된 끝부분이 깨끗하고 잔해물이 없는지 확인하십시오.
  • PEX 튜브 끝 부분 위로 PEX 링을 밀어 넣습니다.
  • Zurn PEX 피팅을 PEX 튜브 끝에 삽입하여 끝까지 들어가도록 합니다.
  • PEX 튜브 끝에서 약 1/8~1/4인치 떨어진 곳에 PEX 링을 배치합니다.
  • 압착 도구를 사용하여 PEX 링을 압축하여 안전한 연결을 만듭니다.
  • 연결부를 검사하여 압착이 적절하고 단단히 고정되었는지 확인하십시오.
  • 필요에 따라 추가 피팅에 대해 이 과정을 반복합니다.
  • PEX 시스템의 압력 테스트를 통해 누출 여부를 확인하고 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
  • 확장 피팅을 사용하는 경우 적절하게 보정된 확장 도구를 사용하여 피팅을 삽입하기 전에 PEX 튜브를 확장합니다.
  • 확장된 PEX 튜브가 피팅에 수축되어 안전하게 연결되도록 합니다.
  • PEX 튜브 커터를 사용하여 PEX 튜브를 원하는 길이로 자릅니다.