WEKSLER
Edward Ashcroft의 하위 브랜드인 Weksler Instruments는 정밀 압력 및 온도 기기 제작에 뛰어납니다. 브랜드 카탈로그에는 석유 및 가스, HVAC, 항공우주, 식품 및 음료 산업을 위한 게이지, 온도계 및 트랜스미터가 포함되어 있습니다. 상세 보기
필터
에어/공기압
테스터/측정기
웩슬러 소개
Weksler 카탈로그에는 압력 게이지 사이펀 및 스너버, 공압 유량 제어 및 니들 밸브가 포함되어 있습니다. Weksler 니들 밸브 플런저의 위치를 제어하고 정밀하고 정확한 유체 제어가 가능하도록 설계된 핸드휠 또는 작은 핸들이 장착되어 있습니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸/황동 구조가 특징입니다. 이러한 유량 제어 니들 밸브는 500~5000psi 범위의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 제품은 최대 화씨 500도까지 작동합니다. 브랜드 압력 게이지 사이펀 내구성을 위한 강철/스테인레스 스틸/황동/철 구조를 특징으로 합니다. 이 압력 게이지 사이펀은 1/2/1/4인치 NPT 연결 크기를 갖추고 있어 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 압력 게이지 사이펀은 정확하고 안정적인 압력 측정을 위해 최대 내부 압력 2000psi를 제공합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Weksler 파트 번호은 동등한 Anvil, Winters, Apollo 및 Dixon 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies Weksler 제품과 동등한 제품이 있습니다.
배송
이 Weksler 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Weksler 제품은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
Weksler 압력 게이지 사이펀은 압력 기기의 수명에 어떻게 기여합니까?
Weksler 사이펀으로 만들어진 180도 코일 튜브 스타일과 물이 채워진 장벽은 민감한 게이지 구성 요소를 고온 증기로부터 효과적으로 보호합니다. 이 혁신적인 디자인은 압력 기기의 수명을 크게 연장하여 고압 응용 분야에 이상적입니다.
Weksler 압력 게이지 사이펀을 증기 설치에 사용할 수 있으며 게이지 구성 요소 보호에 어떻게 기여합니까?
예, Weksler 사이펀은 증기 설치용으로 설계되었습니다. 설치 중에 생성된 180도 코일 튜브 스타일과 물이 채워진 장벽은 보호 층 역할을 하여 고온 증기의 혹독한 조건에서 민감한 게이지 구성 요소를 보호하고 압력 측정 시스템의 전반적인 신뢰성을 향상시킵니다.
더 알아보기
- 욕조 / 수도꼭지
- 사무용 가구
- 자동차 리프팅 도구
- 덕트 팬 및 액세서리
- 바닥
- 머드 믹서 으 깨기 및 팬
- HID 안정기 하우징
- 필터 카트리지
- 전기 스틱 및 구조 후크
- 가스 용접봉
- DESCO INDUSTRIES 유리 디스펜스 병
- STRONG HOLD 다중 교대 워크 벤치
- ACROVYN 난간, 인테리어, 진주
- JUSTRITE 눈 세척 가열 재킷
- VESTIL AT 시리즈 공압 가위 리프트 테이블
- RIDGID 리머 콘
- RUBBERMAID 뜨거운 음식 팬 배수 트레이
- COTTERMAN 스프링 키트
- HUB CITY 감속기 재건 키트
- ALLEGRO SAFETY 스위치