VIGIL ANTISLIP
Vigil 미끄럼 방지 정보
Vigil Antislip의 카탈로그에는 사다리 가로대 덮개, 계단코, 금속 데크, 그레이팅 클립, 앵커 나사, 셀프 드릴링 나사 등이 포함됩니다. 브랜드의 미끄럼 방지 계단코 표면 전체에 미끄럼 저항을 제공하여 벗겨진 표면의 미끄럼 저항을 증가시킵니다. 경계 미끄럼 방지 사다리 가로대 덮개 발 접촉을 위한 넓은 표면을 제공하고 마찰을 증가시켜 미끄러질 위험을 줄입니다. 그들은 부식성 및 점성 유체에 악천후, 유출 및 침수에 저항합니다. 이 커버는 장기간 사용 시 최대의 미끄럼 방지 특성과 내구성을 제공하기 위해 실리콘 카바이드 골재가 포함된 강철 베이스를 특징으로 합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Vigil Antislip 파트 번호은 동등한 Condor, Grainger 및 Westward 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동일한 Vigil Antislip 제품을 사용할 수 있습니다.
왜 우리?
이러한 Vigil 산업 보호 제품은 크기가 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Vigil 금속 데크
이 데크는 넘어지거나 넘어지거나 미끄러지는 일이 우려되는 작업장에서 부상 가능성과 생산성 손실을 완화하여 안전성을 강화하도록 설계되었습니다. 고급 금속 책상이 특징입니다....더 읽기
철야 사다리 렁 커버
이 제품은 미끄럼 방지 사다리 횡대 커버를 갖추고 있으며, 횡대의 표면을 강화하여 사다리에서 미끄러질 위험을 제거하도록 특별히 설계되었습니다. 이 렁 커버는 증가된 rou와 함께 제공됩니다....더 읽기
비질 데크 라이트
이 데크 조명은 고급 소재로 제작되어 내구성이 보장되며 8~12시간의 인상적인 잔광 시간을 제공합니다. 자립형 설계가 특징이며 전원이 필요하지 않습니다....더 읽기
자주하는 질문
최적의 성능을 위해 Vigil Antislip 사다리 가로대 커버를 어떻게 유지합니까?
마모 여부를 정기적으로 검사하고, 필요에 따라 청소하고, 제자리에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 손상 징후가 발견되면 교체하십시오.
Vigil Antislip 격자 클립을 사용하여 격자를 고정하려면 어떻게 해야 합니까?
격자 클립은 일반적으로 지지 구조물에 부착되어 격자를 제자리에 고정합니다. 올바른 설치를 위해 제조업체 지침을 따르십시오.
해당 브랜드의 계단코에는 특별한 유지 관리가 필요합니까?
정기적인 청소와 점검을 권장합니다. 느슨하거나 손상된 노징이 있는지 확인하고 필요에 따라 수리하거나 교체하십시오.
더 알아보기
- 유출방지용품
- 렌치
- 체인 및 공구
- 실험실 진단
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 미세 압력계
- 가스 파일럿 화염 센서
- 토양 코어 샘플링 액세서리
- 유량 제어 체크 밸브
- 냉매 회수 실린더
- WOODHEAD 130103 시리즈 핸드 램프
- COOPER B-LINE B116-42 시리즈 XNUMX홀 U 지지대
- BALDOR MOTOR 농장용 모터, 단상, 발 장착형
- EATON Danfoss DPS2-20 시리즈 로직 소자
- SANDPIPER 펌프 수리 키트
- DAYTON 스위치
- DIXON L30 시리즈 표준 윤활기
- HUMBOLDT 마샬 압축기
- SCOTSMAN 키트
- ZURN MetroFlush 플러시 밸브