VERNON DEVICES
Tap Burr Bit, M18-3 Size, Fl Type, Din 376
Carbide Counter Bit, #100S Size, 90 Degree
Counter Bit, HSS, #150T Size, 82 Degree
Counter Bit, HSS, #200T Size, 120 Degree
Carbide Counter Bit, #200T Size, 60 Degree
Tap Burr Bit, M10-3 Size, Fl Type, Din 371
Tap Burr Bit, M12-2 Size, Fl Type, Din 371
Tap Burr Bit, M14-2 Size, Fl Type, Din 376
Pipe Tap Burr Bit, 1/4-5 Inch Size, Fl Type
Pipe Tap Burr Bit, 1/2-4 Inch Size, Fl Type
Carbide Counter Bit, #150T Size, 90 Degree
Vernon 장치 정보
Vernon Devices는 금속 절단, 드릴링 및 태핑 응용 분야를 위한 고품질 절단 도구, 드릴 비트 및 Burr-Bit 및 Cham-Bit와 같은 작업 절약 도구를 만듭니다. 이 브랜드의 본사는 미국 뉴욕 주 뉴로셸에 있으며 카탈로그에는 Burr-Bits, Cham-Bits, Spot-Bits, Sink-Bits, Grit-Bits & Wheel-Bits 및 드릴 스톱과 같은 금속 절삭 드릴 비트가 포함되어 있습니다. Vernon Devices의 Burr-Bits는 단일 작업으로 금속 표면의 구멍을 탭하고 디버링하는 데 적합합니다. 이 장치는 구멍에서 일반적인 나사 태핑 절차가 완료된 후에 작동합니다. 스프링은 금속 표면의 나사산을 절단하기 위해 드릴 비트 지점에 절단 압력을 가합니다. 이 Burr-Bits는 구멍 챔버를 깨끗하게 유지하기 위해 탭이 후퇴하는 동안 나사산 구멍을 디버링하기 시작합니다.
브랜드의 절삭 공구 및 드릴 비트를 검색하는 고객은 당사 웹사이트에서 모델, 항목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. 또한 주문에 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 구형 및 단종 제품에 대한 직접적인 대체품을 공급합니다.
더 알아보기
- 머리보호구
- 와이어 로프 및 피팅
- 밸브
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 퍼티
- 핸드 파일 및 랩
- 스트레치 랩 기계
- 표시기 홀더베이스 및 스탠드
- 코일 후크
- 파이프 스트랩
- DESTACO 630 시리즈 직선 동작 클램프
- LABELMASTER GHS 불꽃 라벨, 불꽃
- CLEVELAND 탭 앤 다이 세트, 미터법, 고 탄소강
- SUPER-STRUT 전기 배선함
- DAYTON 팬
- GUARDAIR 드럼 라이너
- VESTIL E 시리즈 알루미늄 이코노마이저 도크 플레이트
- TEADIT NA1076 아라미드 섬유, 네오프렌 바인더를 사용한 압축형 전면 절단 개스킷
- DESTACO 진공 스위치
- THK 리니어 가이드 레일