TRUE RESIDENTIAL
1945년에 설립되어 미국 미주리주 오팰런에 본사를 두고 있는 True는 상업 및 식품 산업용 HVAC 및 냉동 장비, 모터, 수공구 제조로 잘 알려져 있습니다. 상세 보기
필터
HVAC 및 냉각기
에어/공기압
모터
수작업공구
가구 접대 및 음식 서비스
HVAC 및 냉각기 필터
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 True 파트 번호은 동등한 Advance Tabco, Frigidaire 및 Hoshizaki 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 True 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 True 제품은 크기가 큽니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
STA1RRI-1G 롤인 유리 스윙 도어 냉장고
이 제품은 식품 보존 및 보관을 위해 화씨 33~38도 사이의 온도를 정확하게 유지하는 냉동 시스템을 갖추고 있습니다. 이 냉동 장치에는 이중창 단열재가 함께 제공됩니다....더 읽기
TBB-1-HC 솔리드 스윙 도어 백바 쿨러
이러한 탄화수소 냉동 장치는 검정색 분체 코팅 냉간 압연 강철로 제작된 외부와 스테인레스 스틸 조리대를 갖추고 있어 내구성과 미학이 결합되어 있습니다. ...더 읽기
자주하는 질문
True STA1RRI-1G 롤인 유리 스윙 도어 냉장고의 도어 열림 각도는 어떻게 되나요?
이 냉장 장치에는 수명이 보장되는 180개의 캠 리프트 힌지가 있어 도어가 120도 완전히 열릴 수 있고 XNUMX도에서 열림 기능이 있어 쉽게 접근하고 효율적으로 작동할 수 있습니다.