Tico
영국 콘월에 본사를 두고 있는 Tico는 건설, HVAC, 전력, 석유 및 가스 산업을 위한 진동 방지 제품을 제조합니다. 상세 보기
필터
작업공구
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Tico 파트 번호은 동등한 AirLoc 및 ZSi 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Tico 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Tico 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
고온 파이프 지지대
Tico 온도 파이프 지지대는 지속적으로 -60~300°C의 온도 범위가 예상되는 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 방화 효력이 있는 합성 실리콘 주조된 co로 만듭니다...더 읽기
자주 묻는 질문
패드의 두께는 하중을 견디는 능력과 어떤 관련이 있습니까?
최대 사용 하중은 패드 두께에 영향을 받지 않습니다. 두께가 다른 패드의 유일한 차이점은 진동에 대한 반응입니다. 패드가 두꺼울수록 주어진 하중에 대한 고유 진동수는 낮아집니다.
S/PA 패드는 어떻게 자르나요?
이 패드는 날카로운 칼로 현장에서 쉽게 절단할 수 있습니다.
Tico 패드를 바닥에 부착하는 방법은 무엇입니까?
브랜드의 진동 방지 패드는 표면에 구멍을 뚫거나 붙여넣을 수 있습니다(접착제 사용).
더 알아보기
- 모터용품
- 배송 라벨 및 액세서리
- 물 처리
- SPA 수영장 펌프
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 시간 제한 전기 자동 배수 밸브
- 청소부-가사 카트
- 정착 테스터 액세서리
- 보호 케이스
- 전도성 빈
- MARATHON MOTORS 개방형 방적 인클로저, Carbonator 펌프 모터
- CAROL 14AWG 관개 케이블
- WESTWARD 스틱 전극 이종 금속
- TAPCO 거리 표지판 장착 브래킷
- KLEIN TOOLS 슬라이드 랙
- WATTS 플로트 밸브
- SMC VALVES 헤드 커버
- KRYTOX GPL 203 시리즈 표준 등급 그리스
- ENERPAC T 시리즈 테스트 시스템 게이지
- WHITE-RODGERS 프로그래밍 가능한 라인 전압 온도 조절 장치