Tempil Pyromark(고온 도료)
이 고온 페인트는 금속 표면에 실리콘 기반 코팅을 하여 고온 및 태양광 응용 분야에 이상적입니다. 극한의 온도(최대 섭씨 1093도)에서도 부식, 산화, 균열, 벗겨짐 또는 수포로부터 표면을 보호합니다. 적외선 가열 응용 분야에서 높은 방출 특성으로 인해 열 전달을 향상시킵니다.
La-Co Industries의 브랜드인 Tempil은 표면 온도 측정, 살균, 용접 및 제조 공정을 위한 정확하고 진보된 온도 표시 제품을 제공합니다. 상세 보기
예열, 인터 패스 및 용접 후 열처리 응용 분야에서 온도 표시에 사용되는 보정이 필요없는 온도 표시 스틱입니다. 목표 표면과 접촉하면 지정된 온도에서 녹입니다. 화씨 100 ~ 800 도의 온도 범위에서 사용 가능
회사의 제품 라인에는 온도 표시 스틱 및 액체, 전자 표면 및 적외선 온도계가 포함됩니다. 브랜드의 무보정 온도 표시 스틱 예열, 인터패스 및 용접 후 열처리 응용 분야에서 정확한 온도 표시를 위해 설계되었습니다. 이 Tempilstik이 대상 표면과 접촉하면 지정된 온도에서 녹아서 빠른 육안 검사를 제공합니다. 강철, 철, 알루미늄, 스테인리스강, 유리, 플라스틱 및 세라믹 표면에 사용할 수 있습니다. 이 회사는 또한 고성능 Bloxide를 제공합니다. 용접 가능한 프라이머 장기간 보관 시 부식 및 녹 방지를 위해 금속에 적용할 수 있습니다. 이 프라이머는 용접 전에 금속 표면을 청소할 필요가 없는 고유한 알루미늄 기반 공식으로 구성되어 있으며 고온 내성(화씨 800도까지)입니다.
Tempil의 파트 번호은 동일한 Markal 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Tempilstiks를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 Tempilstiks 및 용접 액세서리를 상호 참조할 수 있습니다.
Tempilstiks 및 용접 액세서리는 화씨 100~800도 범위의 온도를 처리할 수 있습니다. 이 스틱은 크기가 작기 때문에 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 Tempilstiks는 최소 가동 중지 시간을 위해 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.
이 라벨은 최대 4개의 환경 또는 응용 분야에 대해 정확하고 즉각적인 온도 판독값을 제공합니다. 대부분의 표면에 빠르게 붙여넣을 수 있으며 정확한 온도에 도달했을 때 표시할 수 있습니다....더 읽기
이 빠르게 표시되는 표면 온도 코팅은 예방적 유지보수, 열처리 및 기타 온도에 민감한 응용 분야에서 정확한 측정을 보장하기 위해 되돌릴 수 없는 표시를 남깁니다. 이 리퀴...더 읽기
이 고온 페인트는 금속 표면에 실리콘 기반 코팅을 하여 고온 및 태양광 응용 분야에 이상적입니다. 극한의 온도(최대 섭씨 1093도)에서도 부식, 산화, 균열, 벗겨짐 또는 수포로부터 표면을 보호합니다. 적외선 가열 응용 분야에서 높은 방출 특성으로 인해 열 전달을 향상시킵니다.
Tempilstik은 온도 표시 크레용의 상표명입니다.
온도 또는 열 크레용은 지정된 온도의 정확한 판독값을 얻기 위한 온도 표시 크레용입니다.