TECHNIKS
필터
금형/기계공작
수작업공구
작업공구
에어/공기압
실험실 비품들
배관
금형/기계공작 필터
기계공작 액세서리전체보기
Arbors 콜릿 척 물체 주위에 칼라를 형성하고 조일 때 제자리에 고정하기 위해 강한 조임력을 발휘하도록 설계되었습니다. 드릴링, 밀링, 절삭유 통과 및 고속 작업에 이상적입니다. 최대 직경이 11인치인 ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 및 ER2.48 시리즈
콜릿 세트 ER32 콜릿 세트는 드릴링, 밀링, 태핑, 리밍 및 보링과 같은 작업을 위한 머시닝 센터 또는 터닝 센터에서 사용하도록 설계되었습니다. 생크 스퀘어를 슬롯에 잠그는 독특한 디자인이 특징입니다. ER, DR, RD, ESX, BR 또는 DIN 6499 표준 콜릿 척과 호환 가능
콜릿 드릴링 및 밀링과 같은 광범위한 가공 작업을 처리하는 데 사용됩니다. 정밀한 접지로 뛰어난 총 지표 판독이 가능합니다. 새 공구 홀더를 구입할 필요가 없습니다.
기계 척 태핑 헤드 툴 홀더 액세서리 콜릿 너트, 냉각수 너트, 핸드 렌치, 육각 너트, 고정 손잡이, 짧은 렌치, 슬롯 너트, 탭 홀더, 공구 홀더 및 공구 홀더 잠금 장치를 포함하여 작업자 생산성을 극대화합니다.
툴 홀더 밀링, 드릴링, 절단 및 태핑 작업에서 최상의 결과를 위해 설계되었습니다. 스핀들 또는 플랜지를 통해 절삭유 기능을 제공합니다. 정확성과 균형 인증
테크닉스 소개
Techniks Tool Group의 파트너 인 Techniks는 고품질 산업용 공구 홀더 및 절삭 공구로 유명합니다. 이 회사의 제품 카탈로그에는 금속 가공 산업 및 작업장에서 사용하기위한 콜릿, 공구 홀더, 콜릿 척, 후크 아래 리프팅 자석 및 공구 홀더 액세서리가 포함되어 있습니다. Techniks 툴 홀더는 공작 기계와 툴링 간의 물리적 인터페이스입니다. 이들은 높은 회전 주파수에서 최적의 작동을 보장하기 위해 정확성과 균형에 대해 실험실 테스트를 거쳤습니다. Techniks 콜릿은 새 공구 홀더를 구매할 필요없이 드릴링 및 밀링과 같은 광범위한 가공 작업을 처리 할 수 있습니다. Raptor Supplies 특정 산업 요구 사항에 따라 선택할 수있는 광범위한 Techniks 도구 홀더 및 콜릿을 제공합니다.