STEARNS BRAKES
1995년부터 Stearns는 기계 제조에 사용되는 스프링 세트 모터 브레이크 및 브레이크 부품 조립품을 유통해 왔습니다. 회사는 미국 위스콘신주 쿠다히(Cudahy)에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
필터
파워트렌스미션
잠금장치
전동 공구
선박/차량정비용품
전기용품
파워트렌스미션 필터
스턴스 브레이크 소개
Stearns 카탈로그에는 포괄적인 클러치, 브레이크, 커버, 캡 나사 및 도관 제품군이 포함되어 있습니다. 브랜드의 56 시리즈 브레이크 브레이크를 정밀하게 조정할 수 있는 고급 에어갭 조정 게이지를 갖추고 있어 최적의 성능과 안전성을 보장합니다. 무거운 하중과 극한 조건에서 내구성을 향상시키는 독특한 스플라인 허브 디자인이 함께 제공됩니다. 스턴스 333 시리즈 브레이크 클래스 180(H) 기술의 코일 절연을 통해 브레이크 내부의 전기 코일이 잘 절연되고 고온을 견딜 수 있도록 보장합니다. 이러한 Stearns 브레이크에는 비상 상황이나 유지 관리 중에 브레이크를 신속하게 수동으로 분리할 수 있는 수동 해제 메커니즘(옵션)이 있어 유연성과 제어력이 한층 더 강화됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Stearns 파트 번호은 동등한 Dayton, Little Giants 및 Signode 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Stearns 제품을 보유하고 있습니다.
배송
이러한 Stearns 브레이크 제품은 크기가 크거나 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Stearns Super-Mod 클러치 브레이크
Super-Mod 클러치 브레이크는 작동 효율성을 개선하고 수명을 연장하기 위해 완전히 밀폐되고 환기되지 않는 클러치 브레이크 시스템입니다. 그들은 자재 취급, 포장, 식품 및 b에 사용됩니다....더 읽기
자주하는 질문
모터 브레이크는 어떻게 작동합니까?
모터 브레이크는 일반적으로 하중을 정지하거나 유지하기 위해 결합 표면 간의 마찰에 의존합니다. 이러한 브레이크는 두 가지 기능을 모두 수행할 수 있지만 지정된 시간 내에 신속한 정지를 달성하는 것은 브레이크의 토크 성능에 달려 있습니다. 작동 옵션에는 전기, 기계 또는 공압 방식이 포함됩니다.
이 Stearns 브레이크는 IP 등급인가요?
예, Stearns 브레이크는 올바르게 설치되면 특정 IP 등급을 갖습니다.
Stearns 상표 시리즈와 특허받은 마찰 디스크를 식별하는 방법은 무엇입니까?
모든 Stearns 마찰 디스크에는 독특한 성형 링이 있어 정품 Stearns 제품임을 시각적으로 쉽게 인식할 수 있습니다. 또한, 특허 및 상표 등록된 스플라인 디스크는 Stearns가 독점적으로 제공하여 독특하고 신뢰할 수 있는 품질을 더욱 강화합니다.