SPECTROLINE
Spectroline은 시스템에서 유체 누출을 찾기 위해 고품질 형광 누출 감지 제품을 제공하는 Spectronics Corporation의 브랜드입니다. 본사는 미국 뉴욕주 멜빌에 있습니다. 상세 보기
스펙트로라인 정보
회사의 제품 라인에는 UV 누출 감지 램프 및 램프 키트, UV 누출 감지기, 염료, 디지털 복사계 및 관련 액세서리. 이 브랜드의 가볍고 충전식 365 시리즈 UV 검사 손전등은 견고한 양극 산화 처리된 알루미늄 램프 본체에 강력한 UV-A LED 광원이 내장되어 있습니다. 이 내구성 있는 Spectroline UV 조명은 연속 실행 시간이 4시간이며 범죄 현장 조사, 법의학 실험실 작업 및 설치류 오염 감지에 적합합니다. 이 브랜드는 또한 연료, 합성 윤활유, 석유, 물 및 글리콜 기반 시스템의 누출을 신속하게 찾아내기 위해 설계된 누출 감지 염료를 제조합니다. 이 NSF 인증 Spectroline 염료는 빨간색 및 노란색 변형으로 제공됩니다.
고려해야 할 사항
배송
Spectroline 도구는 설치 공간이 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 단위는 짧은 기간에 배송될 수 있으며 일반적으로 택배 또는 항공 화물로 발송됩니다.
주요 상품명
자주 묻는 질문
누출 감지를 위해 UV 조명을 어떻게 사용합니까?
- UV 형광 첨가제는 물, 오일, 연료, 냉각제 및 냉매와 같은 유체 시스템과 혼합됩니다.
- 장비는 형광 첨가제가 순환할 수 있도록 정상적으로 작동됩니다.
- 누출이 발생하면 UV 형광 추적자가 유체에 의해 운반되어 누출 부위에 남아 있게 됩니다.
UV 누출 감지 염료가 에어컨 시스템에 얼마나 오래 남아 있습니까?
염료는 시스템에 무기한 남아 있을 수 있으며 시스템 구성 요소나 성능에 영향을 주지 않습니다.
UV 염료가 작동하는 데 얼마나 걸립니까?
시스템 크기에 따라 5분에서 45분이 소요될 수 있습니다.