REAL GREEN 레이저 기술
REAL GREEN 레이저 기술은 레이저 다이오드를 사용하여 녹색 빛을 생성하여 얼룩이 적고 부정확성이 최소화되어 지각 및 정확한 측정을 향상시킵니다. 이 새로운 기술은 광범위한 온도를 처리하여 유연성을 제공합니다. REAL GREEN 기술은 또한 기존의 녹색 레이저에 비해 에너지 효율이 더 높습니다.
오스트리아 Gotzis에 본사를 두고 있는 SOLA는 1949년부터 토목 공학 및 건설 응용 분야를 위한 고품질 정밀 측정 도구를 제조해 왔습니다. 상세 보기
SOLA의 다목적 제품 카탈로그에는 접는 자, 스크리딩 레벨, SOLA 디지털 레벨, 길고 짧은 테이프, 사각형, 초크 라인 릴, 마킹 제품 및 레이저 거리 측정기가 포함됩니다. 솔라 KB시리즈 마킹펜슬' 납 혼합 비율은 젖거나 거친 표면에서도 눈에 잘 띄는 표시를 제공하며 쉽게 날카롭게 하는 석회목 외부 케이싱이 특징입니다. 이 연필은 또한 최적의 필기 성능을 위한 고흑연 구조와 공격적인 사용을 견딜 수 있는 무독성 광택 마감 처리가 되어 있습니다. 프레이밍 애플리케이션의 수평 및 수직 평면 측정의 경우, SOLA 상자 수준 정확하고 빠른 판독을 위해 특허 받은 SOLA FOCUS 바이알과 누출 방지를 위한 확대 렌즈가 있는 파손 방지 아크릴 블록 바이알이 장착되어 있습니다. 표준 위치와 거꾸로 된 위치 모두에서 높은 측정 정확도를 제공하며 어두운 조명 조건에서도 쉽게 읽을 수 있도록 SOLA 발광 지지 장치가 있습니다.
SOLA 측정 도구의 모델 번호는 일반적으로 동일한 Johnson & Klein Tools 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 상자 및 어뢰 수준 및 정비공용 연필을 찾고 있다면 Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이 SOLA 레벨 및 연필은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 항공 화물이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
BIG REDM 마그네틱 스피릿 레벨은 수직 또는 수평 마그네틱 표면에 배치할 수 있는 강력한 네오디뮴 자석이 특징입니다. 그들의 매끄러운 측정 표면은 쉽게 청소할 수 있고 어떤 s를 방지할 수 있습니다...더 읽기
METRON 60 BT 레이저 거리 측정기는 길이, 면적, 부피, 최소/최대, 간접 2점, 간접 3점, 더하기/빼기, 연속 측정 및 저장을 위한 XNUMX가지 기능을 제공합니다....더 읽기
EVO 360 회전 레이저는 먼 거리에서도 정확한 수평 및 수직 레벨링 및 수직 포인팅에 사용됩니다. 설치, 운영 및 유지보수가 가능합니다....더 읽기
REAL GREEN 레이저 기술은 레이저 다이오드를 사용하여 녹색 빛을 생성하여 얼룩이 적고 부정확성이 최소화되어 지각 및 정확한 측정을 향상시킵니다. 이 새로운 기술은 광범위한 온도를 처리하여 유연성을 제공합니다. REAL GREEN 기술은 또한 기존의 녹색 레이저에 비해 에너지 효율이 더 높습니다.
Sola 제품의 대부분은 오스트리아 Gotzis 제조 공장에서 생산됩니다.