SHUR-LINE
필터
도색용품 및 소모품
작업공구
수작업공구
가구 접대 및 음식 서비스
도색용품 및 소모품 필터
브러시 롤러 및 트레이전체보기
패드 및 애플리케이터 플랫 데크 표면과 보드 사이를 동시에 염색하기 위한 홈 도구가 통합된 플라스틱 염색 패드. 불규칙한 표면을 칠하기 위한 별도의 합성 램스울 페인팅 미트도 사용 가능
페인트 브러쉬 Shur-flo 기술을 사용하여 설계된 앵글 새시 페인트 브러시는 페인트를 브러시에서 표면으로 효과적으로 방출하여 더 나은 적용 범위와 일관된 마감을 제공합니다. 모든 인테리어 페인트 및 프라이머와 호환되는 폴리에스테르/나일론 혼합 강모가 특징입니다.
페인트 에저 및 리필 테이프를 추가로 사용하지 않고 몰딩과 트림에 깨끗하고 직선적인 페인트 라인을 만드는 플라스틱 페인트 에저. 교체용 페인트 리필 패드도 사용 가능
페인트 롤러 커버 벽 및 천장과 같은 넓은 영역을 페인팅하기 위해 페인트 롤러 프레임과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 넓은 표면을 빠르게 덮기 위해 브러시보다 더 많은 페인트를 보유하는 다공성 표면이 특징입니다. 폼, 폴리에스테르 및 극세사 옵션으로 제공
페인트 롤러 확장 기둥 사다리, 플랫폼 또는 비계를 사용하지 않고 페인트 롤러의 도달 범위를 확장하기 위해 페인트 롤러 프레임과 함께 사용하도록 설계되었습니다.
페인트 롤러 프레임 천장과 벽을 포함하여 넓은 표면을 페인트하기 위해 롤러 커버와 함께 사용되는 케이지 및 프레임 스타일의 재사용 가능한 페인트 롤러 프레임. 페인트 브러시와 비교하여 더 빠른 페인팅 속도를 허용하는 회전 샤프트와 모든 표준 확장 폴과 함께 사용할 수 있는 나사산 핸들이 특징입니다.
페인트 롤러 키트 울타리, 책장, 주방 캐비닛 및 선반을 페인팅하는 동안 매우 부드러운 질감을 제공하는 데 사용되는 4피스 및 7피스 페인트 롤러 키트. 내구성이 뛰어난 페인트 롤러 커버, 롤러 프레임 및 페인트 트레이 포함
페인트 트레이 및 버킷
페인트 및 배경 화면 도구전체보기
페인트 실드 및 트림 가이드 페인팅 및 마감 도구 손이 닿기 어려운 부분을 페인팅하기 위해 페인트 브러시를 고정하도록 설계된 고품질 페인트 브러시 익스텐더. 모든 위치로 쉽게 조정할 수 있으며 모든 표준 확장 폴에 맞습니다. 별도의 다용도 페인트 캔 클립도 사용 가능
슈어라인에 대해
H2 Brands 회사인 Shur-Line은 브러시, 롤러 커버 및 키트, 트레이, 페인트 에저, 염색 패드 및 롤러 연장 막대. 전문가 등급 Shur-Line 페인트 에저는 몰딩, 모서리 및 천장 주위에 부드럽고 직선을 만드는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 테이프를 사용하지 않고 트리밍할 수 있습니다. 이 플라스틱 페인트 에저는 인체공학적이고 가벼운 디자인으로 손의 피로를 줄이고 휠 가드가 있는 개폐식 가이드 휠을 사용하여 휠에 페인트가 묻지 않도록 합니다. 보풀이 없는 기존의 붓과 비교하여 더 나은 마무리를 제공합니다.
이 회사는 또한 전문 화가를 위해 설계된 내구성 있고 찢어지지 않는 페인트 패드를 제공하여 완벽한 고품질 페인트 결과를 얻을 수 있습니다. 이 Shur-Line 페인트 패드 정확하고 일관된 컷인 및 트림을 위한 비스듬한 모서리와 확장 폴에 쉽게 맞도록 나사산이 있는 핸들이 특징입니다. 그들은에서 사용할 수 있습니다 Raptor Supplies 7 인치 및 9 인치 너비.