SAGINAW
필터
전기용품
HVAC 및 냉각기
수작업공구
새기노 소개
1963년부터 Saginaw Control & Engineering(SCE)은 전기 산업에 사용되는 표준 재고 있음 및 맞춤형 인클로저와 정밀 판금 가공을 제조해 왔습니다. Saginaw는 독립형/벽 장착형/바닥 장착형 인클로저, 모듈형 인클로저, 푸시버튼/정션 인클로저, 운영자 시스템 인클로저 등과 같은 표준 재고 있음 전기 인클로저를 전문으로 합니다. NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X & 12 등급이며 탄소강, 아연도금강 또는 스테인리스강 구조로 되어 있습니다. 본사는 미국 미시간 주 새기노에 있습니다. 이 브랜드의 카탈로그에는 열교환기, 에어컨, 팬 및 히터와 같은 표준 및 맞춤형 인클로저, 액세서리 및 열 관리 장비가 포함되어 있습니다. Saginaw 상단 장착형 팬은 표준 NEMA 등급 인클로저에 쉽게 설치할 수 있으며 강도 및 내구성을 위해 RAL 7035 분말 코팅된 연강으로 제작됩니다.
브랜드의 표준 인클로저 및 열 관리 장비를 검색하는 고객은 당사 웹 사이트에서 모델, 항목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. 또한 주문에 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 구형 및 단종 제품에 대한 직접적인 대체품을 공급합니다.
더 알아보기
- 스트랩 및 타이 다운
- 수레 및 수레 액세서리
- 자동차 전기
- 소음 제어
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 카펫 스위퍼
- 도어 강화제
- 필터 레귤레이터 윤활기 (FRL)
- 순환기 펌프 액세서리
- 유닛 마운트 소형 회로 차단기
- DEWALT 스크래치 브러시
- CLEVELAND 육각 Rethread 볼트 다이 스틸
- GPIMETERS H 형 케이블
- PASS AND SEYMOUR Dequorum 시리즈 뒤집기 장치
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 볼 밸브, 소켓, EPDM
- EATON SV1-16-C/CM/CR 시리즈 솔레노이드 밸브
- MARTIN SPROCKET 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 100 체인 수
- CMI 견과류
- SHRINK KON 다목적 열수축 튜브
- SIEMENS 스위치 퓨즈 키트 분리