ROPER WHITNEY
필터
수작업공구
전동 공구
수작업공구 필터
녹아웃 홀 펀치
판금 또는 전기 상자에 구멍을 뚫는 데 이상적인 표준 원형 / 수동 녹아웃 펀치 및 다이. 다양한 목 깊이와 용량 등급을 제공하는 다이에서 슬러그가 자유 낙하 할 수있는 설계가 특징입니다.
금속 절단 조각 판금 도구
판금에 정확한 각도 벤드를 생성하는 데 사용되는 주강 핸드 시머; 18 -22 게이지 금속 용량으로 사용 가능
펀치 드라이버 세트
다양한 크기의 구멍을 뚫는 데 이상적인 드라이버 세트; 13/15 개가 들어있는 휴대용 플라스틱 덮개에 들어 있습니다. Roper Whitney XX / Jr. 핸드 펀치, 라운드 펀치 및 다이 포함
판금 노처
고속 강철 블레이드가있는 16 및 20 게이지 핸드, 앵글 아이언 및 벤치 노처로 판금, 앵귤러 섹션, 얇은 바 스톡 및 튜브에 노치를 생성합니다.
로퍼 휘트니 소개
Roper Whitney의 광범위한 카탈로그에는 녹아웃 홀 펀치, 판금 노처, 기계 가공 가위, 펀치 다운 도구 등이 포함됩니다. 브랜드의 녹아웃 홀 펀치 판금 또는 전기 상자에 구멍을 뚫는 데 이상적입니다. 그들은 다이에서 슬러그의 자유 낙하를 허용합니다. 이 도구는 다양한 스로트 깊이와 용량 등급으로 제공됩니다. 로퍼 휘트니 펀치 벤치베이스 꼭 맞는 펀치와 다이의 적절한 정렬을 허용하면서 핸드 펀치를 장착합니다. 베이스 나사와 함께 제공되어 쉽게 장착할 수 있으며 앵글, 채널 및 플랜지 표면을 수용할 수 있습니다. 이 베이스는 열악한 산업 조건을 견딜 수 있는 알루미늄/강철 구조를 특징으로 합니다.
주요 상품명
Pexto 구동 로터리 머신
Pexto PR 720 동력 회전 기계는 다양한 모양의 판금을 성형하는 데 사용됩니다. 그들은 비드, 크림프, 설정, 이중 솔기, 터닝, 버링, 배선, 엘보우 에징,...더 읽기
Pexto 수동 롤 벤딩 머신
2인치, 정밀 회전 및 연삭, 고탄소강 롤러가 특징입니다. 3개의 배선 홈이 있습니다: 3/16, 1/4 및 5/16인치. 그들은 완전히 밀폐 된 기어 하우징을 가지고 있으며 상단 롤을 들어 올릴 수 있습니다....더 읽기
코네티컷 시리즈 라이트 게이지 벤딩 브레이크
이 바닥 장착 수동 브레이크는 정확한 굽힘을 위해 설계되었습니다. 여기에는 포지티브 클램핑 압력 조정, 반복적인 굽힘을 위한 에이프런 스톱 로드 및 추가 지렛대를 위한 긴 핸들이 있습니다. 그들은 Inc...더 읽기
자주하는 질문
이 기계를 선과 음영에 사용할 수 있습니까?
예, 회전 기계를 사용하여 선과 음영을 줄 수 있습니다.
슬립 롤 성형기는 어떻게 사용합니까?
- 장력을 조절하려면 전면 노브를 사용하십시오.
- 후면 노브를 사용하여 반경을 조정합니다.
- 형성된 판금을 롤러 사이에 놓습니다.
- 핸들을 부드럽게 돌립니다.
- 평판 금속은 사양에 따라 압연됩니다.
녹아웃 홀 펀치 사용 시 안전 예방 조치는 무엇입니까?
- 적절한 보안경을 착용하십시오.
- 펀칭하는 동안 도구를 단단히 잡으십시오.
- 펀치 영역에서 손을 치우십시오.
금속 성형 기계의 용도는 무엇입니까?
브랜드 금속 성형 기계 벤딩, 전단 또는 노칭을 통해 판금, 튜브 및 얇은 막대 스톡을 변형합니다.
Roper Whitney 펀치를 유지하는 방법?
- 깨끗하고 윤활 처리된 상태로 유지하십시오.
- 마모되거나 손상된 펀치와 다이를 교체하십시오.
더 알아보기
- 드릴 액세서리
- 크림핑 장비
- 재료 리프트
- 변압기
- 전등 안정기
- 히팅 케이블 액세서리
- 벨트 구동 원심 인라인 송풍기
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- UV 시스템
- Turnout Gear 스토리지 랙 액세서리
- VIKAN 24 "바닥 스퀴지
- STRANCO INC 파이프 마커, 4160 볼트
- CLEVELAND 코발트 엔드 밀
- APPROVED VENDOR 아이 엔드 피팅
- VULCAN HART 액츄에이터 어셈블리
- PHILIPS ADVANCE 전기 금속 할로겐화물 안정기
- TENNSCO 라미네이트 탑
- HONEYWELL 교체 용 램프
- REGAL STI 나선형 포인트 탭, 플러그, HSS, TiCN
- ORBIS 식품 보관함, 삽입물 및 덮개