ROMOLD
필터
작업공구
안전
에어/공기압
청소용품
선박/차량정비용품
로몰드 소개
1998년부터 영국 스코틀랜드 리빙스턴에 본사를 둔 Romold는 플라스틱 유출 방지 제품을 제조해 왔으며 회전 성형 솔루션 설계 및 제조 분야에서 XNUMX년 이상의 전문 지식을 보유하고 있습니다. 브랜드 봉쇄 지대 보관이 쉬울 뿐만 아니라 운반도 매우 용이하여 이동 중에도 격리가 필요한 경우 이상적인 선택입니다. 내구성을 위해 용접된 PVC 구조가 특징이며 회전 버클 커넥터가 있어 조립 중 도구가 필요하지 않으므로 시간과 노력을 절약할 수 있는 번거로움 없는 프로세스가 가능합니다. 로몰드 집수 바닥 내구성을 위해 중간 밀도 폴리에틸렌 구조를 가지고 있습니다. 1000kg의 정적 중량 부하 용량을 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 내구성과 신뢰성을 보장합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Romold 파트 번호은 동등한 Justrite, Grainger 및 Eagle 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 Romold 제품을 사용할 수 있습니다.
왜 우리?
이 Romold 제품은 크기가 작은 것부터 큰 것까지 있습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
그리트 빈
암염이나 모래를 담기 위해 특별히 제작된 디자인이 특징입니다. 이 상자에는 안전한 보관을 위해 잠글 수 있는 경첩 뚜껑이 포함되어 있습니다. 포크 포켓이 장착되어 있어 이동이 편리합니다. ...더 읽기
드럼 유출 팔레트
기계를 사용하여 효율적이고 편리하게 이동할 수 있도록 설계된 포크 포켓이 특징입니다. 이 드럼 팔레트는 Bund 규정을 준수하여 안전 및 환경 기준을 준수합니다....더 읽기
자주 묻는 질문
Romold 유출 방지 액세서리는 무엇을 제공합니까? Raptor Supplies?
우리는 Romold를 제공합니다 외탄 라이너, 디스펜스 트레이, 그리드, 번드 베이스 매트 및 기둥 지지대.
Romold 유출 바닥재는 어떻게 작동합니까?
유출 바닥재는 유출물을 포착하고 억제하도록 설계되어 기존 바닥 위에 보호 층을 제공합니다. 이는 장벽 역할을 하여 액체가 바닥 표면에 닿아 손상을 일으키는 것을 방지합니다. 이는 유출 가능성이 높은 환경에서 특히 중요합니다.