RIVEDRILL
필터
잠금장치
리버드릴 소개
Rivedrill은 HVAC 설치 서비스, 목공 또는 금속 가공 응용 분야에 적합한 고용량 리벳 도구 부착물을 제조합니다. 제품 카탈로그에는 리벳 건 드릴 부착물, 맨드릴, 나사 삽입 도구 및 노즈 피스 및 리벳터 턱과 같은 관련 액세서리가 포함됩니다. Rivedrill 소형 리벳 도구는 블라인드, 필 및 구조용 리벳을 설치하는 데 사용되는 표준 드릴 장비를 사용하여 높은 충격력을 제공하도록 설계되었습니다. 일부 모델에는 드릴링 머신의 터닝 척을 덮는 텔레스코픽 핸드 프로텍터가 장착되어 심각한 사고를 방지합니다. 이 리벳 건 드릴 어태치먼트 1/8, 5/32, 3/16 및 5/16-18인치 알루미늄 또는 강철 얇은 벽 리벳과 함께 사용할 수 있습니다. 브랜드도 제조 강철 맨드릴 블라인드 리벳 또는 표면의 양면에서 접근할 수 없는 리벳을 설치/제거하는 데 이상적입니다. 다양한 응용 분야에서 이러한 리벳 제거 도구는 6-32, 8-32, M3 및 M4 나사 구성으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 작업복
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 에어필터
- 실험실 기기
- 하드웨어
- 인라인 필터
- 케이블 호스 캐리어 시스템
- 패드 및 애플리케이터
- 에어 스테이플러
- 리벳 발표자
- SCOTCH 판지 밀봉 테이프
- METRO 산업용 와이어 선반
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 네스트 및 스택 컨테이너
- SQUARE D PJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- APPROVED VENDOR 토글 클램프, 수평
- DIXON 바이메탈 포켓 온도계
- EATON 모터 제어 케이블 그로밋
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 하이캡 웨지 스톡 8홈 MST 도르래
- DAYTON 기초의 복수
- SCS 제습 가방