PROTEKTIVE PAK
Film Static Shield, 1000 Series, 1.22 x 914m Roll
Bag, Conductive, 405 x 455mm Size, Pack Of 100
Earth Bonding Point, Euro Plug, 3 x 10mm Stud, German
Earth Bonding Point, Europe, 2 x 4mm Sockets, 1 x 10mm Stud
Label, Susceptibility, English, 38 x 76mm Size, Roll Of 1000
Tape, Wescorp, Masking, High Temperature, 12 x 54.8m Size
Tape, Wescorp, Clear, ESD, 48 x 65.8m, 76.2mm Core
Circular Conductive Connector Cover, 1000/Case
Bottle, Durastatic, 180ml, HDPE, Acetone Printed Orange
Conductive Connector Cover, D-Sub, 1000/Case
Trigger Spray Bottle, 240ml, Durastatic, Yellow
Circuit Board Shipper With Foam, 102 x 102 x 54mm Size
Open Reel/Dip Tube Bin Box, 610 x 51 x 229mm Size
Inplant Handler, Adjustable, 75 Cell, 102 x 95 x 25mm Size
Mat, Statfree, Z2, 3-Layer, 3.2 x 0.9 x 1.8m, Grey
Wristband, Sapphire, Jewel, Elastic Adjustable, 10mm
Cord Coiled, Blue, 2.4m, 10mm/10mm Size, 2 Meg Ohm Resistor
Mat, Statfree CV280, 2 x 0.9 x 1.2m, Conductive, Black
Overhead Air Ionizer, With Power Source, No Plug
Verification Tester, For Continuous Monitors
프로텍티브 팩 소개
1989년에 설립된 DESCO의 하위 브랜드인 Protektive Pak은 자재 취급 및 제조 산업을 위한 ESD 패키징 솔루션을 제조합니다. 미국 캘리포니아주 치노에 본사를 두고 있는 이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 열성형 제품, Velostat 컨테이너, ESD 백, 테이프 등이 포함됩니다. Protektive Pak Pak Plastek 접을 수 있는 보관 용기는 열악한 산업 조건을 처리할 수 있도록 압출된 고충격 폴리프로필렌 소재로 만들어졌습니다. 내화학성 및 내습성이 있으며 시간이 지나도 차폐 및 정전하 붕괴 특성을 잃지 않습니다. 이 컨테이너는 추가 강도를 위해 강철 와이어 프레임이 있는 일체형 디자인이 특징입니다.
브랜드의 ESD 백 또는 용기를 검색하는 고객은 당사 웹사이트에서 모델, 항목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. 또한 주문하는 데 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 구형 및 단종 제품에 대한 직접적인 대체품을 공급합니다.
더 알아보기
- 기계공작 액세서리
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 스토리지 보관함
- 모니터링 장비
- 사무실 및 의료용 카트
- 소켓
- 도구 샤프너
- 귀 클램프
- 건물 케이블
- 빌딩 자동화 제어
- EXTECH 비드 와이어 온도 프로브
- ARO 공압 레귤레이터, 표준 노브
- JJ KELLER 도트 차트
- HAKKO 납땜 팁, 끌
- Arrow Pneumatics F6 시리즈 흡착기 필터, 중간 흐름
- MILLER ELECTRIC 텅스텐 전극
- BALDOR / DODGE 180TC 입력 플랜지 웜 기어 감속기, 3피스 결합
- MCR SAFETY 가죽 손바닥 작업 장갑 DuPont Kevlar Fiber Plaited Liner
- APPLETON ELECTRIC 투광 조명기구
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 드로 어즈