MORSE CUTTING TOOLS
Morse Cutting Tools는 1864년부터 정밀 절단 도구를 생산해 왔습니다. 미국 미시간주 노비에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 제조, 자동차, 항공우주 및 건설 응용 분야를 위한 조버 길이 드릴 비트, 탭, 고속 강철 엔드밀, 환형 커터 및 복합 드릴/카운터싱크를 제조합니다. 상세 보기
필터
금형/기계공작
전동 공구
작업공구
잠금장치
참조 및 학습용품
모스 절단 도구 정보
모스 절단 도구 카탈로그에는 밀, 비트, 탭, 도구, 다이, 너트 및 카운터 보어의 포괄적인 라인이 포함되어 있습니다. 브랜드의 1441 시리즈 드릴 비트 향상된 나선형 형상을 특징으로 하며 칩 배출을 최적화하여 드릴링 성능을 향상시킵니다. 분할 지점 설계를 갖추고 있어 자체 중심 조정을 촉진하고 예비 구멍의 필요성을 줄여 정확성과 효율성을 향상시킵니다. 모스 절단 도구 5989T 시리즈 챔퍼밀 향상된 나선형 형상을 특징으로 하며 칩 배출을 최적화하여 드릴링 성능을 향상시킵니다. 특수 TiAlN 코팅이 적용되어 내마모성이 향상되고 공구 수명이 연장됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Morse Cutting Tools 파트 번호은 Westward, Cleveland 및 Milwaukee 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 모스 절단 도구 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 모스 절단 도구 제품은 크기가 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
시어드릴
SHEARDRILL 절삭유 통과 딜은 탄소강, 주강, 합금강, 스테인리스강 및 주철을 포함한 광범위한 재료에 매우 잘 작동하도록 설계되었습니다....더 읽기
Ambore 와이드 랜드 플루트
이 제품은 초기 접촉 중에 드릴 비트의 보행을 효과적으로 제거하고 추력을 줄여 정밀한 드릴링을 수행할 수 있는 매우 효율적인 135도 자체 중심 분할 지점을 갖추고 있습니다....더 읽기
드릴밀
드릴링, 스포팅, 카운터싱킹, 모따기, 슬로팅, 사이드 밀링 및 프로파일 밀링에 사용됩니다. 이 DRILL-MILLS는 고품질 코발트 소재로 제작되어 탁월한 성능을 제공합니다....더 읽기
자주하는 질문
가요 Raptor Supplies 올바른 모스 절단 도구 장치를 선택하기 위한 가이드북/참고서를 제공합니까?
예, 해당 브랜드의 제품을 제공합니다. 01650 탭 드릴 차트 올바른 단위를 선택하려면
트위스트 드릴 비트와 센터 드릴 비트의 차이점은 무엇입니까?
트위스트 드릴 비트는 일반적인 드릴링 작업에 사용되는 반면 센터 드릴 비트는 주로 다른 드릴의 시작점을 만들거나 정밀한 센터링에 사용됩니다.
수도꼭지의 수명을 연장하는 방법은 무엇입니까?
탭 수명을 연장하려면 적절한 절삭유를 사용하고, 적절한 속도와 이송을 유지하고, 정확한 정렬을 보장하고, 청소 및 연마를 포함한 정기적인 탭 유지 관리를 수행하십시오.
다이나 카운터보어 같은 도구를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 따라야 합니까?
항상 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하고, 특정 공구에 대한 안전 지침을 따르고, 가공 작업 중 사고를 방지하기 위해 공작물이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
스레딩 작업 시 탭 대신 다이를 사용해야 하는 경우는 언제입니까?
다이는 일반적으로 막대나 볼트와 같은 외부 표면에 나사산을 만드는 데 사용되는 반면, 탭은 구멍과 같은 내부 표면에 나사산을 만드는 데 사용됩니다. 외부 표면에 나사산이 필요한 경우 다이를 선택하십시오.