MILTON-INDUSTRIES
Milton-Industries는 1979년부터 농업 및 자동차 산업에 사용되는 안전 및 개인 정보 보호 제품을 제조해 왔습니다. 이 회사는 미국 위스콘신주 머스키고에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
밀턴 인더스트리즈(Milton-industries) 소개
브랜드 카탈로그에는 Milton-Industries 타이어 압력 및 트레드 깊이 게이지, 너트 및 와셔, 빠른 연결 공기 커플링, 타이어 척 및 팽창기, FRL(필터 조절기 윤활 장치), 에어건, 푸시온 호스 피팅 등이 포함되어 있습니다. 밀턴-인더스트리즈 압력 게이지 압축기, 조절기, 공기 라인, 공압 공구 및 장비와 함께 사용하기에 이상적입니다. ABS 케이스와 센터백 마운트는 내구성과 열, 부식, 물, 염수 및 기름에 대한 저항성을 보장합니다. 또한 최대 120°F의 증기 응용 분야에도 사용할 수 있습니다. 0~160psi의 압력 범위와 -13~120°F의 작동 온도 범위에서 이 게이지는 다양한 조건에서 정밀한 측정을 제공합니다. 브랜드의 고압 레귤레이터 평방 인치당 250파운드에서 분당 최대 100 표준 입방 피트를 가지며 작동 온도는 화씨 40도에서 120도 사이입니다. 완화 유형인 Buna-N 다이어프램 조절기가 있어 광범위한 공기에 걸쳐 안정적인 하류 공기 압력을 제공합니다. 정확한 제어, 빠른 응답 및 최소 압력 강하를 위한 흐름. 오프셋 게이지 포트는 1개의 4/250인치 NPT 공급 라인 역할도 할 수 있습니다. 알루미늄 다이캐스트 본체, 밸런스 피스톤 및 성형 고무 세트로 구성된 이러한 레귤레이터는 손상을 방지하기 위해 필터를 거쳐야 합니다. 이 제품은 각각 최대 250psi 및 XNUMXSCFM의 압력과 유량을 제공합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Milton-Industries 파트 번호은 동등한 Pawling Corp 및 Kern & Sohn 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Milton-Industries 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Milton-Industries 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Milton 도구는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
컬러핏 커플러 및 플러그 키트
내구성이 뛰어난 이 커플러 및 플러그는 양극 산화 코팅된 긁힘 방지 강철 디자인이 특징이며 알루미늄 슬리브에 비해 뛰어난 내마모성을 제공합니다. ColorFit 시스템은 ...더 읽기
Exelair 헤비듀티 디지털 타이어 압력 게이지
Exelair 헤비듀티 디지털 타이어 압력 게이지는 타이어 압력 유지 관리를 위한 솔루션입니다. 380도 회전 듀얼 헤드 스트레이트 풋 척을 갖춘 이 게이지를 사용하면 타이어 밸브에 쉽게 접근할 수 있습니다. ...더 읽기
자주 묻는 질문
Exelair 디지털 타이어 압력 게이지의 압력 범위는 무엇입니까?
Exelair 디지털 타이어 게이지의 압력 범위는 5~100PSI이며 측정값을 KPa 및 bar 단위로 표시할 수도 있습니다.
타이어 공기압과 트레드 깊이 게이지의 차이점은 무엇입니까?
타이어 공기압 게이지는 타이어 내부의 공기압을 측정하여 안전, 성능 및 연비를 위한 최적의 공기압을 유지하도록 설계되었습니다. 이와 대조적으로, 트레드 깊이 게이지는 타이어의 트레드 홈 깊이를 측정하여 타이어 마모에 대한 통찰력을 제공하고 특히 젖은 상태에서 트랙션을 유지하고 수막 현상을 방지하기 위해 안전 표준을 충족하는지 확인하는 데 사용됩니다.
최적의 성능을 위해 Milton-Industries 압력 게이지를 어떻게 유지 관리하고 청소할 수 있습니까?
정확성과 수명을 유지하려면 부드럽고 축축한 천을 사용하여 게이지를 청소하고 독한 화학 물질이나 연마성 물질을 사용하지 마십시오.
더 알아보기
- 워터 히터
- 무선 도구
- 엿보는 도구
- 차량 진단 및 검사
- 주석
- 핸드 래칫
- 와이어 로프 스웨이지 아이 피팅
- 느슨한 흡수제
- 유압 리프트 키트
- 반사 의류 테이프
- GERBER PLUMBING 핫 스템 및 보닛
- KILLARK 도관 본체, 나사형 허브 스타일, UL 인증, CSA 인증
- KEO 카운터 싱크 / 디버링 도구, 코발트
- DIXON ISO-A 커플러
- THOMAS & BETTS LTOES07G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- DAYTON O-링 씰
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 검정색
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XSFS 단일 감속 감속기
- GRAINGER 알루미늄 격자
- BROAN NUTONE 요소