MIDWEST ACORN NUT
필터
잠금장치
잠금장치 필터
패스너 구색
120개로 구성된 캡 나사 키트는 표준 헤드 유형과 산업적 학대를 견디기 위해 크롬 마감 처리된 5등급 강철 구조를 특징으로 합니다. 24가지 다양한 사이즈 제공
육각 머리 캡 나사
전체 나사산 및 부분 나사산 스타일의 강철로 제작 된 거칠고가는 육각 헤드 캡 나사; 최대 10500 psi의 인장 강도 및 최대 7450 psi의 내 하중 처리 용량이 특징
육각 캡 나사, 등급 5, 5/16-18 나사산 크기, 1-3/4인치 길이, 5PK
육각 캡 나사, 등급 5, 5/16-24 나사산 크기, 1-3/4인치 길이, 5PK
육각 캡 나사, 등급 5, 5/16-24 나사산 크기, 2-1/4인치 길이, 5PK
육각 캡 나사, 등급 5, 5/16-24 나사산 크기, 1-1/2인치 길이, 5PK
육각 캡 나사, 등급 5, 5/16-24 나사산 크기, 1-1/4인치 길이, 5PK
육각 캡 나사, 등급 5, 5/16-18 나사산 크기, 2-1/4인치 길이, 5PK
Midwest Acorn Nut에 대하여
Midwest Acorn Nut Co.는 60년 이상 글로벌 산업 표준을 준수하는 고품질 맞춤형 패스너를 제조해 왔습니다. 이 회사는 크롬 도금 및 광택 스테인리스 스틸 패스너, 볼트 커버, 아연 도금 스틸 스페이서, 오토바이 및 자동차 엔진 키트, 상업용 도토리 너트, 밸브 스템 캡, 클래스 8 트럭 및 번호판 키트를 제공합니다. 회사의 나일론 인서트 육각 잠금 너트 최대 내마모성을 제공하고 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있도록 크롬 마감 처리된 저탄소강 구조가 특징입니다. 나일론 인서트는 너트의 주 직경보다 약간 작은 내경을 가지며 회전에 저항하도록 너트 끝에 배치됩니다. Midwest Acorn도 분할 제공 잠금 와셔 강도 및 내구성 향상을 위해 크롬 마감 처리된 고탄소강 구조가 특징입니다. 이 와셔는 C38에서 C46까지의 로크웰 경도를 특징으로 하며 표면적을 확장하는 데 사용됩니다. 이 와셔는 너트를 조이는 힘을 분산시키며 3/8, 5/16 및 1/4인치 크기로 제공됩니다. 다양한 크기와 스타일로 제공되는 Midwest Acorn의 다양한 굵은 및 가는 육각 헤드 캡 나사, 육각 너트, 분할 잠금 와셔 등에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 청력 보호
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 전기관련 테스터
- 히트 건 및 액세서리
- 매뉴얼
- 수도꼭지 및 공급 정지 어댑터
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- 태양 전지 패널
- IBC 및 탱크 유출 방지
- 백업 링
- NORTON ABRASIVES 고급 샌딩 벨트
- VESTIL CST-F-CR 시리즈 고무 캐스터
- ACROVYN 엔드 캡, 달걀 껍질, 아크로빈
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 제작 피팅 티, 개스킷 x 마개 x 개스킷
- EATON 단상 밀폐형 스타터 열 장치
- Harloff 범위 이동 시스템
- BALDOR / DODGE 좁은 슬롯 테이크업 프레임
- BALDOR / DODGE SCMEZ 볼 베어링
- LABCONCO 액세서리 키트
- GREENLEE 펀치